カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(140)
- 平野製作所(66)
- クイジナート(65)
- エフ・エム・アイ(56)
- アルファ・ローヤル(47)
- 千葉工業所(36)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- ボニー(30)
- エス・シー・テクノ(26)
- 中部コーポレーション(22)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(19)
- カンダ[厨房用品](15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SUGICO(スギコ)(13)
- ドリマックス(13)
- アサヒ(12)
- 下村工業(12)
- インペリア(12)
- シェフインカーザ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 下調理機器類

電動高速白髪ネギカッター
平野製作所¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷白ネギを寸切りにして中芯を取り除きネギの外皮を内側にして繊維方向と直角になるように丸めて投入口に入れる。押し棒の押し加減により太さは自由に替えられます。約0.3~3ミリ。電気部分のみ取りはずせるので使用後の掃除が楽です。切れがよく、耐久性の高いステンレス鋼刃物を使用しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:300×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3107アズワン品番67-2476-13
ジェットホーン
ジェットネット¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:400×190×H185mm●材質:オールステンレス●付属品:突き棒450mm●コード番号:AD1984アズワン品番67-2475-95
電動つま一番
平野製作所¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷〈使用方法〉。皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とした大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:470×160×H220mm●重量:約4kg●消費電力:単相100V 80W●処理能力:大根30~50本/時●標準セット:クシ刃1.0mm付●別売:クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm、平刃(10枚入)があります。●コード番号:AD1401アズワン品番67-2478-41
18-0 キャベリーナ
平野製作所¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷〈使用方法〉。キャベツを半分に切り、後は切断面をスライドして下さい。厚み調整(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。使用の際は付属の安全手袋をお使いください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:350×200×H180mm●刃渡:200mm●コード番号:AD1429アズワン品番67-2478-38
PRO CHEF ミニスライサー SS-250F用 薄切用スライス円盤 2枚刃
中部コーポレーション¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷付け合わせ用キャベツ・オニオンスライス・酢の物用キュウリ・ポテトチップス用ジャガイモ等の薄切りに。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:0.5mm厚●コード番号:AD7183アズワン品番67-2478-36
18-8 カツカッター(簡易ストッパー付)
仔犬印(本間製作所)¥77,980税込¥85,7781個27日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:330×208×H120mm(台の有効サイズ:178×145mm)●コード番号:AD3675アズワン品番67-2478-35
手動トマトスライサー TMシリーズ
平野製作所¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:460×790×H270mm●重量:約9kg●標準スライス厚:6.5mm●コード番号:AD3673アズワン品番67-2478-33
18-0マンドリン カッター"グルメ"
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷2、4、7、10mmクシ刃付。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:115×400×H40mm●コード番号:AD3104アズワン品番67-2478-31
18-0マンドリンカッター
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷ジャガイモ・人参等の薄切り、千切りに、またコブレット(網目)切りもできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
業務用 千枚突
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:650×180×H40mm●材質:本体/天然木、刃部/18-8ステンレス(特殊製法)●コード番号:AD5216アズワン品番67-2478-28
きゅうりカッター KYシリーズ
平野製作所¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷〈使用方法〉。▼投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。▼画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。"
たて割カッター
平野製作所¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷ガイドスプリング付き。材料を投入口より入れてハンドルを押すだけでカンタンにカット。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:300×300×H440mm●重量:約4kg●投入口:Φ72mm●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1486アズワン品番67-2478-15
ポテトカッター 替刃(圧搾機付)
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スペシャルグレード スライサー
WUSTHOF(ヴォストフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザックは、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:20cm●材質:クローム・モリブデン・バナジウム(ステンレス硬度±56)●コード番号:AB5850アズワン品番67-2427-91
クラシックシリーズ スライサー
WUSTHOF(ヴォストフ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザックは、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:26cm●材質:クローム・モリブデン・バナジウム(ステンレス硬度±56)●コード番号:AB5830アズワン品番67-2427-88
PRO CHEF調理機 電動フルーツスライサー
中部コーポレーション¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷本機はイチゴなどをスライスする機械です。いちご、キウイ、バナナ等に最適です。処理能力30個(1分)、スライス厚み:5.0mm質量(kg)約9電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×333×358
プロシェフ 手動ミートスライサー
中部コーポレーション¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷-2℃程度の半解凍用スライサー仕様●間口×奥行×高さ(mm):495×577×444●質量(kg):23●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:1116/112W●切断寸法:275×180●作動方式:手動スライス幅:1~14mm●丸刃径:300●質量:23kg●商品番号:CSLF802●カタログコード:8-0645-0902アズワン品番65-3872-87
卓上型 とろみサーバー
タイジ¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷とろみ粉を溶かす手作業が省け日常の大変な作業が解消されます。いつでもとろみ飲料をワンハンドで注げ衛生的です。温度調節30~90℃で撹拌パドル付きで煮詰まることは御座いません。容量5Lの卓上型で100V電源の為、場所を選びません。仕様容量:5L 温度調節:30~90℃ 撹拌パドル付き AC100V電源アズワン品番65-3351-15
電動みじん切りスピードチョッパー
竹原製罐¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷USB充電可能でとても便利です。約5時間でフル充電が完了し約40回使用可能です。スイッチを押し続けるだけ5~10秒で簡単みじん切りが出来ます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。使用時間が30秒を超えると自動的に止まる安心・安全の親切設計です。付属品専用USBケーブル(75cm)材質器:PET、ゴム足:TPR樹脂、回転刃軸:ポリプロピレン、POM樹脂材質(本体)ABS樹脂、シリコーンゴム、POM樹脂質量(g)382耐熱温度(℃)80材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(フタ)ポリプロピレン、磁石材質(パッキン)シリコーンゴム直径×高さ(mm)94×190
電動オロシーデラックス
ハッピージャパン¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
ロボ・クープ ブリクサー
ロボクープ¥669,800税込¥736,7801個翌々日出荷容器: 劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。食材を衛生的に処理することができるため、肉、魚の練り物に最適。洗浄・除菌しやすく、食材の臭いが付きにくい。モーター: 攪拌力と耐久性に優れた高性能モーターを採用。冷却装置とサーモスタット装備で、使用頻度が高くても安心して使用可能。質量(kg)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×536
ロボ・クープ
ロボクープ¥649,800税込¥714,7801個翌々日出荷劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。洗浄、除菌しやすく、食材の匂いがつきにくい。冷却装置とサーモスタット装備で使用頻度が高くても安心。 2段階スピード。付属品平刃・波刃材質ステンレス質量(kg)21.2容量(L)5.9電流(A)6.5回転数(min-1[r.p.m])低速:1800、高速:3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×506電源(三相/V)200(50/60Hz)
電動式パスタマシーン
インペリア¥599,800税込¥659,7801個翌々日出荷場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!。サブスイッチが無くなり、メインスイッチのみONにすると動作します。本体上部に手を挟まないよう安全柵がつきました。プレートが手動用のプレートと同じものになりました。カッター(別売りオプション)を本体横にアタッチメントする新規格モデル。コンパクトサイズで様々なシーンに活躍します。材質スチール(クロムメッキ)質量(kg)17.5電力(W)商品電力:140コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(630)×250×330※()のサイズはカッター装着時の寸法です。電源(単相/V)100 50/60Hz帯幅(cm)ローラー麺:22
落下菌培地スタンド
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。用途落下菌数測定材質SUS304幅(mm)300質量(kg)6.3高さ(mm)支柱:600径(Φmm)対応シャーレ:90全高(mm)800表面処理#320バフ研磨
集塵フード 脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥419,800~税込¥461,780~1台26日以内出荷比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。 粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。 フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。 投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。 錆に強く衛生的なステンレス製です。 スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。 集塵フード付きの容器もあります。用途粉体投入時の集塵サポート材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルールノズルフード側:4Sヘルール
コンテナホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥809,800~税込¥890,780~1台31日以内出荷から36日以内出荷コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。 パレットとホッパーは一体型で安定性があります。 上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。 下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。 金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ミキサー・ブレンダー ロボクープ マジミックス
エフ・エム・アイ¥76,980~税込¥84,678~1台15日以内出荷Fシリーズ(多機能フードプロセッサー)充実のアタッチメントで、多彩なニーズに対応するフルスペックモデル。
ミキサー・ブレンダー プロシェフ 野菜用脱水機
岸保産業¥449,800税込¥494,7801台4日以内出荷野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。 付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。 タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。材質ステンレス寸法(mm)500×422×693消費電力(W)140/160寸法(直径Φ×高さH)(mm)庫内:228×339電源(単相/V)100、50/60Hz定格時間(分)20タイマー時間最長15分
スライサー プロシェフ ピーラー(皮むき機)
岸保産業¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷主にじゃがいも用の皮むき機です。 ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。 円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。 水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。材質ステンレス寸法(mm)500×485×622径(Φmm)投入口:180消費電力(W)225/270コード長さ(m)2.3電源(単相/V)100、50/60Hz処理能力10kg/1~2分タイマー時間最長15分定格時間連続
スライサー TBミートスライサー
キッチンテクノ¥59,900~税込¥65,890~1台3日以内出荷調節つまみを回し、スライスする厚みを0~12mmまで調節できます。 4つのゴム脚でしっかりと本体を固定し、安定した状態で食材をスライスできます。 ON/OFFが分かりやすいスイッチを採用。 刃をすぐに研げる研磨ボックス付き。 刃に触れる事なくワンタッチで安全に研磨できます。質量(kg)15.5消費電力(W)180電源(単相/V)100定格時間(分)15切断能力(高さ×幅)(mm)130×180刃長(cm)25厚さ調整範囲(mm)0~12
フードプロセッサー
タイガー魔法瓶¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷場所や時間を気にせず時短調理を楽しく質量(kg)3.2色ディープブラック消費電力(W)50Hz:125、60Hz:140定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2容量(g)500(ハンバーグのたねの場合)定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)21.2×17.1×27.4
アサヒ スーパーブレンダーMiNi
アサヒ(鋳物)¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷胃ろうに対応できる圧倒的な"なめらかさ"を実現!旅行先やアウトドアでも高水準のペースト食が作れます。 少ない加水量でペースト状に加工する事ができるので、栄養価を薄めることなく摂取出来ます。 食材を切るのではなく”ひっかけてやぶいている"のでペースト状に出来ます。 充電式なのでコンセントが使用できない場所でも使用できます。付属品消音カバー、専用ケース、充電器種別Portable質量(kg)1.6間口W×奥行D×高さH(mm)107×133×265ボトル容量(mL)350TKG品番9-0650-0301
電動 縦型高速おろし機
TKG¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷食材が飛び散らず受け皿に落ちるため、食品ロスが少なく、後片付けも簡単です。 縦型のため、食材と棒の重みにより、力を加えずにおろすことができます。 余分な力をかけずにおろせるため、甘みを感じる大根おろしができます。付属品押し棒、ドラム固定棒、汁受バット、T字六角レンチ質量(kg)13.2電源(V)単相100間口W×奥行D×高さH(mm)205×360×448(最大高さ:578 ※押し棒使用時)消費電力(W)200TKG品番9-0674-0501投入口サイズ(mm)Φ94
ボニー NEWハイパワーミンサー
ボニー¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷付属品押棒寸法(mm)標準プレート:3.2質量(kg)29電源(V)単相100口径(Φmm)投入:62寸法(Φmm)出口(プレート):69処理能力最大:220kg/時間寸法(縦×横×高さ)(mm)560×250×400
フードスライサー
大道産業¥629,800税込¥692,7801個4日以内出荷寸法(mm)スライドテーブル:A300×B280×C80×D160電源(V)単相100/0.25kw能力1000~1500枚/h刃径(Φmm)30外寸法(縦×横×高さ)(mm)560×650×470切断寸法(mm)160×240(径Φ190m)
ハムスライサー(手動送りタイプ)
中部コーポレーション¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ハムのスライスやミンチなど ミート食材用に使える厨房の即戦力! ハムや肉の仕込みに重宝する手動タイプの業務用スライサー、ミンサー。コンパクトサイズで、切れ味よく、パワフルな処理能力。ハムや半解凍状態の肉のスライスにはハムスライサーMSタイプ、肉のミンチにはミートミンサーMMタイプがあります。長さ(mm)食材最大:230質量(kg)16.4外形寸法(mm)400×479×358電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)食材最大:170×130定格消費電力(W)92/106最高高さ(mm)455定格時間(分)30厚さ調整範囲(mm)1~12