絞り込み
容量(L)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(4)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(1)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(12)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(7)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 容量(L)をもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む
4~5未満(4)
10~20未満(10)
20~30未満(11)
30~40未満(12)
40~50未満(3)
60~70未満(7)
80~90未満(3)
100~200未満(5)
200~300未満(5)
300~400未満(4)
容量(L)をもっと見る

ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
投入用ステンレスホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から18日以内出荷材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。材質SUS304
ステンレスホッパー
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパー ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から27日以内出荷寸法E(mm)32板厚(mm)1.5材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ
SUGICO(スギコ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷ウェットブラスト加工で粘度が高い液体も流れやすいです。用途縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。仕様ヘルール:1.5S材質ステンレス(SUS304)容量(L)約6寸法(Φ×高さH)(mm)354×260板厚(mm)2内面処理ウェットブラスト加工
ホッパー用フタ(ツヤあり磨き)
SUGICO(スギコ)¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。仕上ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
集塵フード 脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥359,800~税込¥395,780~1台31日以内出荷比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。 粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。 フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。 投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。 錆に強く衛生的なステンレス製です。 スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。 集塵フード付きの容器もあります。用途粉体投入時の集塵サポート材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルールノズルフード側:4Sヘルール
空圧式シャッター弁
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥249,800~税込¥274,780~1個36日以内出荷エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥239,800~税込¥263,780~1個36日以内出荷エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
コンテナホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1台36日以内出荷から41日以内出荷コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。 パレットとホッパーは一体型で安定性があります。 上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。 下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。 金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800~税込¥153,780~1個23日以内出荷液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。 投入用容器として、大型容器・機器に取り付け可能です。材質タンク・フタ・取手/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンノズル排出/1.5sヘルール
シャッター弁 SH
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥169,800~税込¥186,780~1個11日以内出荷分解・組立が簡単に出来ます。 フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。 ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。 ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。