絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- CAPTAIN STAG(316)
- ピーコック魔法瓶工業(278)
- スケーター(266)
- パール金属(188)
- THERMOS(サーモス)(129)
- 象印マホービン(92)
- ロゴス(76)
- トルネ(74)
- 和平フレイズ(65)
- アスベル(51)
- シービージャパン(42)
- タイガー魔法瓶(42)
- カクセー(39)
- アイリスオーヤマ(38)
- オーエスケー(33)
- SIGG(シグ)(28)
- 大館工芸社(23)
- Lustro ware(ラストロウェア)(15)
- タマハシ(15)
- ブランドをもっと見る

お弁当用クールファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,910税込¥4,3011個6日以内出荷忙しい朝に時短で自動急速冷却できるお弁当専用のファンです。お弁当の真上から全体的に直接送風するため、素早く効率的に粗熱を取り、お弁当の傷み対策に。 使用しない時はアームを折りたたむと、厚さ5.8cmとコンパクトなサイズになります。ラックや引き出しにしまっても、場所を取らず便利です。 アームはお弁当箱の幅に合わせて2段階の調節が可能。一般的なサイズには短いアームで、大きなお弁当箱にはアームを長く引き伸ばして対応できます。用途お弁当の腐敗対策に。寸法(mm)247×82×170質量(g)300消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A機能【オートオフ】約30分電源コードUSBコード:約750mm(Type-C)風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh折りたたみ寸法(mm)202×82×56使用時間(時間)約1.5(強)~3(弱)[満充電時]