カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(115)
- 平野製作所(66)
- クイジナート(65)
- エフ・エム・アイ(56)
- アルファ・ローヤル(47)
- 千葉工業所(35)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- ボニー(30)
- エス・シー・テクノ(26)
- 中部コーポレーション(21)
- マルチシェフ(17)
- cotta(15)
- ドリマックス(13)
- アサヒ(12)
- 下村工業(11)
- ハッピージャパン(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ハミルトンビーチ(9)
- カンダ[厨房用品](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

10PRO用ワークボール
クイジナート(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様10PRO専用適合本体DLC-10PRO部品名称ワークボールTKG品番9-0643-0303TKG品番(2017)6-0571-0303
10PRO用広口フィードチューブ付カバー
クイジナート(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様10PRO専用部品名称ボールカバーTKG品番9-0643-0304TKG品番(2017)6-0571-0304
フードプロセッサー
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1色ホワイト消費電力(W)200容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
メタルブレード N7JPG、JPS、JSS用
クイジナート¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)他仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0202TKG品番(2017)6-0571-0202
メタルブレード (X・NXJ・NXJ2用)
クイジナート(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様X・NXJ・NXJ2用適合本体DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0102TKG品番(2017)6-0571-0102
電動高速ネギカッターNC-2用替刃
平野製作所(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷プロペラ状に組んだ状態での販売となります。適合本体電動高速ネギカッター NC-2TKG品番9-0671-0702TKG品番(2017)6-0593-0702
10PRO用シンプルカバー
クイジナート(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷本体仕様形 式:DLC-10PRO仕様10PRO専用部品名称シンプルカバーアズワン品番2-3727-16TKG品番9-0643-0317TKG品番(2017)6-0571-0317
PCワークボール N7JPG、JPS、JSS用
クイジナート¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)他仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称プラスチックワークボールTKG品番9-0643-0203TKG品番(2017)6-0571-0203
クイジナートNXJ2専用 シンプルカバー
クイジナート(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様NXJ2専用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0116TKG品番(2017)6-0571-0116適合型式DLC-NXJ2PG(大型)
ワークボール (NXJ・NXJ2用)
クイジナート(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様NXJ・NXJ2用部品名称プラスチックワークボールTKG品番9-0643-0103TKG品番(2017)6-0571-0103
フードプロセッサー
クイジナート¥43,980税込¥48,3781個当日出荷小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301
替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通
千葉工業所¥1,198税込¥1,3181セット(3枚)当日出荷キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。材質SUS部品名称替刃(3枚組)TKG品番9-0662-0802TKG品番(2017)6-0586-0802
シンプルカバー
クイジナート(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg仕様N7JPG用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0217TKG品番(2017)6-0571-0216
キッチンミンサー ナイフ
ボニー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。材質SCM440質量(kg)7アズワン品番65-1227-44TKG品番9-0683-0102TKG品番(2017)6-0604-0202![電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88815562-210212-02.jpg)
電動ネギー 部品 替刃
ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質SUS部品名称替刃TKG品番9-0671-0502TKG品番(2017)6-0593-0502
10PRO用 メタルブレード
クイジナート(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302
コードレス カプセルカッター ボンヌ
recolte(レコルト)¥11,000税込¥12,1001台当日出荷から5日以内出荷コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
フルベジ 白髪ネギカッター
下村工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える! 右利き、左利き両方で使える! じゃがいもの芽取りもできる! キャップ付きで安全収納!材質本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼寸法(mm)138×45×22質量(g)41
カプセルカッター ボンヌ
recolte(レコルト)¥6,500税込¥7,1501台当日出荷から5日以内出荷一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
ディスク用ハンドル
クイジナート¥2,498税込¥2,7481個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)仕様N7JPG用部品名称ディスク用ハンドルTKG品番9-0643-0210TKG品番(2017)6-0571-0210
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
ディスクハンドル
クイジナート¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様X・NXJ・NXJ2用型式DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他アズワン品番64-4188-21TKG品番9-0643-0110
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)
クイジナート(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ容量(L)3消費電力(W)360/380コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
10PRO用プッシャースリーブ
クイジナート(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様10PRO専用部品名称プッシャースリーブアズワン品番2-3727-14TKG品番9-0643-0305TKG品番(2017)6-0571-0305
フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー
YAMAZEN(山善)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる質量(kg)0.66電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚安全装置電流ヒューズ電源コード(m)1.2定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
電動高速ネギカッター
平野製作所(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。材質プラスチック質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360定格時間(分)30投入口幅(mm)35×35TKG品番9-0671-0701TKG品番(2017)6-0593-0701
...






















![電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88815562-210212-02.jpg)