55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10PRO用ワークボール クイジナート

    10PRO用ワークボール

    クイジナート(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様10PRO専用適合本体DLC-10PRO部品名称ワークボールTKG品番9-0643-0303TKG品番(2017)6-0571-0303
  • 10PRO用広口フィードチューブ付カバー クイジナート

    10PRO用広口フィードチューブ付カバー

    クイジナート(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様10PRO専用部品名称ボールカバーTKG品番9-0643-0304TKG品番(2017)6-0571-0304
  • メタルブレード (X・NXJ・NXJ2用) クイジナート

    メタルブレード (X・NXJ・NXJ2用)

    クイジナート(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様X・NXJ・NXJ2用適合本体DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0102TKG品番(2017)6-0571-0102
  • クイジナートNXJ2専用 シンプルカバー クイジナート

    クイジナートNXJ2専用 シンプルカバー

    クイジナート(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様NXJ2専用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0116TKG品番(2017)6-0571-0116適合型式DLC-NXJ2PG(大型)
  • ミキサー MX-153G・153P共通 Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-153G・153P共通

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • 電動高速ネギカッターNC-2用替刃 平野製作所

    電動高速ネギカッターNC-2用替刃

    平野製作所(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
    適合本体電動高速ネギカッター NC-2TKG品番9-0671-0702TKG品番(2017)6-0593-0702
  • 10PRO用シンプルカバー クイジナート

    10PRO用シンプルカバー

    クイジナート(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    本体仕様形 式:DLC-10PRO
    仕様10PRO専用部品名称シンプルカバーアズワン品番2-3727-16TKG品番9-0643-0317TKG品番(2017)6-0571-0317
  • 電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    電動ネギー 部品 替刃

    ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SUS部品名称替刃TKG品番9-0671-0502TKG品番(2017)6-0593-0502
  • 10PRO用 メタルブレード クイジナート

    10PRO用 メタルブレード

    クイジナート(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302
  • シンプルカバー クイジナート

    シンプルカバー

    クイジナート(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
    仕様N7JPG用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0217TKG品番(2017)6-0571-0216
  • ワークボール (NXJ・NXJ2用) クイジナート

    ワークボール (NXJ・NXJ2用)

    クイジナート(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
    仕様NXJ・NXJ2用部品名称プラスチックワークボールTKG品番9-0643-0103TKG品番(2017)6-0571-0103
  • パナソニック ミキサー MX-153G用 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ミキサー MX-153G用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    タイプガラスコップTKG品番9-0653-0103
  • フルベジ 白髪ネギカッター 下村工業

    フルベジ 白髪ネギカッター

    下村工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える! 右利き、左利き両方で使える! じゃがいもの芽取りもできる! キャップ付きで安全収納!
    材質本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼寸法(mm)138×45×22質量(g)41
  • 電動ミンサー 福農産業

    電動ミンサー

    福農産業(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
    用途肉加工、魚加工、寿司などにコード長さ(m)1.2電圧(V)(50/60Hz)100定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000
  • 手動シラガ2000芯ありタイプ 上部平刃 千葉工業所

    手動シラガ2000芯ありタイプ 上部平刃

    千葉工業所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
  • クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート

    クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)

    クイジナート(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ容量(L)3消費電力(W)360/380コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート ボニー

    キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート

    ボニー(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS420J2
  • 電動高速ネギカッター 平野製作所

    電動高速ネギカッター

    平野製作所(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
    材質プラスチック質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360定格時間(分)30投入口幅(mm)35×35TKG品番9-0671-0701TKG品番(2017)6-0593-0701
  • 10PRO用プッシャースリーブ クイジナート

    10PRO用プッシャースリーブ

    クイジナート(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様10PRO専用部品名称プッシャースリーブアズワン品番2-3727-14TKG品番9-0643-0305TKG品番(2017)6-0571-0305
  • ナイフカッター EBM(江部松商事)

    ナイフカッター

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ヘルシーミンサー 貝印

    ヘルシーミンサー

    貝印(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
    材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼質量(g)1049本体寸法(mm)270×123×224RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボニー ミートチョッパー ハードナイフ ボニー

    ボニー ミートチョッパー ハードナイフ

    ボニー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
    材質SCM440
  • フードプロセッサー コンボ recolte(レコルト)

    フードプロセッサー コンボ

    recolte(レコルト)(1件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1台
    7日以内出荷
    みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。
    セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止
  • パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック フードプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
    付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • 電動 ベジスライサー 千葉工業所

    電動 ベジスライサー

    千葉工業所(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
    付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301
  • ボニー ミートチョッパー プレート ボニー

    ボニー ミートチョッパー プレート

    ボニー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
    材質SKS93
  • 電動 スーパーおろし丸 千葉工業所

    電動 スーパーおろし丸

    千葉工業所(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
    材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901
  • ロボ・クープ ブリクサー ブリクサー刃 エフ・エム・アイ

    ロボ・クープ ブリクサー ブリクサー刃

    エフ・エム・アイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フードカッター ホーヨー

    フードカッター

    ホーヨー(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
    用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用材質PP ステンレス質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×410TKG品番9-0677-0501TKG品番(2017)6-0599-0501
  • スライスボーイMSC-90用 薄切用円盤 ハッピージャパン[厨房用品]

    スライスボーイMSC-90用 薄切用円盤

    ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スライスボーイMSC-90用の薄切用円盤です。
  • フルベジ キウイカッター&ミニ 下村工業

    フルベジ キウイカッター&ミニ

    下村工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。 キウイのサイズに合わせて簡単にカット! キウイのサイズに合わせて使い分け! 皮むきとカットが同時にできる!
    質量(g)51
  • ヒラノ きゅうりカッター用 替刃 EBM(江部松商事)

    ヒラノ きゅうりカッター用 替刃

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • リッタースライサー専用 研磨器 千葉工業所

    リッタースライサー専用 研磨器

    千葉工業所(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    材質 :ステンレススチール、アルミニウム、 ガラス強化ナイロン対応機種:リッタースライサーE-26
    材質SUS PATKG品番9-0681-0301TKG品番(2017)6-0602-0701
  • フードスライサー 千葉工業所

    フードスライサー

    千葉工業所(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
    用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。付属品研磨機仕様手動式材質SUS アルミ質量(kg)16.8電源(V)単相100消費電力(W)90刃径(Φmm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360定格時間(分)20最大切断径(Φmm)150切断寸法(mm)160×H140TKG品番9-0680-0401TKG品番(2017)6-0602-0401スライス幅(mm)0~12
  • 電動ヤクミカッターみどり 用 替刃 ホーヨー

    電動ヤクミカッターみどり 用 替刃

    ホーヨー(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-0671-0902TKG品番(2017)6-0593-0902
  • スライスボーイ ハッピージャパン[厨房用品]

    スライスボーイ

    ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
    用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。 レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。 サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。 大根・人参等のおろしに。付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)質量(kg)8消費電力(W)58/73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520電源(単相/V)100V 50/60Hz処理能力280カット/分定格時間30分TKG品番9-0661-0201TKG品番(2017)6-0585-0201
  • ハイスピードツマカッター NK-100D用平刃 ドリマックス

    ハイスピードツマカッター NK-100D用平刃

    ドリマックス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
    刃形平刃
  • スライス・せん切りカッターセット Panasonic(パナソニック)

    スライス・せん切りカッターセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに
    適合機種MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
  • ハミルトン ブレンダー908・909・918・919・HBB908用 ガスケット EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー908・909・918・919・HBB908用 ガスケット

    EBM(江部松商事)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    EBM品番3923600
  • シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃

    ハッピージャパン[厨房用品](2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個質量(kg)11消費電力(W)130/150電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)378×392×H438刃のサイズ(mm)丸刃Φ146処理能力キャベツ約0.5玉/分定格時間30分厚さ調整範囲(mm)0.3~5EBM品番759801

下調理機器類』には他にこんなカテゴリがあります

切さい機