カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(115)
- 平野製作所(66)
- クイジナート(65)
- エフ・エム・アイ(56)
- アルファ・ローヤル(47)
- 千葉工業所(35)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- ボニー(30)
- エス・シー・テクノ(26)
- 中部コーポレーション(21)
- cotta(15)
- ドリマックス(13)
- アサヒ(12)
- 下村工業(11)
- ハッピージャパン(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ハミルトンビーチ(9)
- カンダ[厨房用品](9)
- 旭(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

かぼちゃカッター 薄刃タイプ
EBM(江部松商事)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)5.8刃厚(mm)1.8サイズ(mm)510×240×H150刃渡り(mm)360EBM品番6679200![ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自) ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303107-180827-02.jpg)
ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自)
ハッピージャパン[厨房用品]¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様投入口サイズ(mm):Φ90質量(kg)12消費電力(W)145/168電源単相100V(50/60Hz)処理能力10本/分(大根1本約1kg)定格時間45分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×305×H445EBM品番5492410
リッタースライサー セキュラ9
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜寸法(mm)(トレー)175×260×H30電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×245消費電力(W)45刃径(Φmm)(丸)170最大切断寸法(mm)190×130定格時間(分)10TKG品番9-0681-0201TKG品番(2017)6-0602-1201厚さ調整範囲(mm)0.5~23
電動オロシー
ハッピージャパン¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
ブレンダー MC-2000BL用ブレード組立脱着治具
エス・シー・テクノ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷アズワン品番65-1915-02TKG品番9-0934-0211TKG品番(2017)6-0823-0611
アサヒ スーパーブレンダーtiny
旭¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から12日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階定格時間10分運転2分停止の連続
アサヒ スーパーフードプロセッサー用部品ワークボール(容器)
旭¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。適合品番AFP-1TKG品番9-0641-0103TKG品番(2017)6-0575-0103
味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター 背金なし
豊稔企販(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷用途鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切りトラスコ品番406-7169材質420jⅡ幅(mm)140奥行(mm)650刃渡り(mm)360
味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター
豊稔企販¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷花、マルチ、餅、かぼちゃなどの野菜、魚などを切るときに使用します。刃が360mmと大きいので軽い力で切ることができます。刃渡り(mm)360
ハンディーきゅうりカッター 6分割
平野製作所¥23,980税込¥26,3781個当日出荷タイプ6分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0501TKG品番(2017)6-0606-0801
ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナー用
田中糧機製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品絞り袋材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工全長(mm)100タイプウィンナー用内径(Φmm)10TKG品番9-0683-1101TKG品番(2017)6-0604-1301
ウィンナーメーカー用 ケーシング 細口
ボニー¥8,298税込¥8,9621セット(8本)翌々日出荷材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)17TKG品番9-0683-0501TKG品番(2017)6-0604-0601
ボニー ウインナーメーカーセット
ボニー¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)材質アルミ






















![ハッピー ツマ・かつらHNK-25用 くし刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303186-180827-02.jpg)
![ハッピー ツマ・かつらHNK-25用 平刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303177-180827-02.jpg)
![トロロオロシーRHG-12用 おろし機替プレート ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303143-180827-02.jpg)
![ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自) ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303107-180827-02.jpg)