カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(115)
- 平野製作所(66)
- クイジナート(65)
- エフ・エム・アイ(56)
- アルファ・ローヤル(47)
- 千葉工業所(35)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- ボニー(30)
- エス・シー・テクノ(26)
- 中部コーポレーション(21)
- cotta(15)
- ドリマックス(13)
- アサヒ(12)
- 下村工業(11)
- ハッピージャパン(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ハミルトンビーチ(9)
- カンダ[厨房用品](9)
- 旭(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フードプロセッサー K70 200V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)200消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K55 100V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥469,800税込¥516,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K55 200V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥489,800税込¥538,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K45 200V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥459,800税込¥505,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K70 100V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥519,800税込¥571,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)100消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K45 100V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥459,800税込¥505,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700
メリート フードチョッパー
和平フレイズ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷みじん切りからペースト状まで、面倒な下ごしらえが簡単に出来上がります。、肉や魚のミンチ、海老のつみれも。、作りたい分だけパパッとみじん切りが可能です。仕様●材質:本体・スイッチ部/ABS樹脂、容器/AS樹脂、カッター/ステンレス鋼アズワン品番67-3145-95
プエル マルチフードカッター
タマハシ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン寸法(mm)約195×120×215質量(g)約1050消費電力(W)80コード長さ(m)約1.6
スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】
ラドンナ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付け替え可能な3つのアタッチメントで、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立てる』をこれ1台で。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。はかり(スケール)とフードプロセッサーの2WAY。食材の計量から調理(カット・おろし・泡立て)までがとってもスマートなマルチフードプロセッサー。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。付け替え可能な3つのアタッチメント。調理内容に適したアタッチメントをセットして、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立て』がこれ1台で可能!。。充電式・コードレス。野外などコンセントのないところでも使用できます。。充電電池。リチウムイオン蓄電池7.4V 1500mAh(保護回路付)。。充電時間。約4時間。。回転数(無負荷時)。約2,600回/分。。計量範囲。2~1,000g(最小表示:1g)。。自動電源オフ。約2分。。定格時間。4枚刃:30秒。おろしプレート:1分。泡だて器:2分容量(mL)300
「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー
タマハシ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)容量(mL)最大160(MAXラインまで)消費電力(W)最大40(使用時)バッテリー容量(mAh)200
ハンディチョッパーナノ
ラドンナ¥1,188税込¥1,3071個7日以内出荷ハンドルを引くだけカンタン調理!少ない量でもしっかり刻める!。。薬味やトッピングの調理にぴったり少量タイプ。少ない量でもしっかり刻める。
フードプロセッサー バラエティキット
T-fal(ティファール)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書寸法(mm)142×137×137容量(mL)900本体質量(g)561容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
ハンディチョッパー&ドレッシング・ソースメーカー
T-fal(ティファール)¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷引くだけで簡単スピーディー!これ一つで思い通りのみじん切り、ドレッシング・ソースが作れます。。別々に動く3枚の刃で、食材をスピーディ&効率的にカットします。また、より細かく食材をカット・なめらかに攪拌することができるため、口当たりのよいドレッシングやソース作りに最適です。ふたは丸洗いができるので、お手入れもラクラク。ふた内部に溜まった水は、排水穴から自然に放出されるだけでなく、スプーンの柄などを使ってふたを簡単に分解できるため、洗った後もしっかり乾燥させることができます。更に紐の耐久性もアップして、丸洗いに強くなりました。密閉性の高いふたで漏れない シリコーンリング付きでふたの密閉性が高いので、中にオイルやビネガーなどの液体を入れたままシェイクしても漏れないので安心です。コンパクトで保存しやすい 450mlの容器は冷蔵庫でも場所を取らず保存しやすいコンパクトサイズです。ドレッシング・ソース・ディップなどいつものお料理に使える8品のレシピが掲載されたレシピリーフレット付きで買ったその日からご活用いただけます。
食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン
東明テック¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。 簡単操作でドライフードが作れる。 省エネタイプで経済的。 お手入れらくらく。 3段階の安全装置搭載によりとても安全。仕様●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚アズワン品番68-0958-67
ハンバーガーパテマシーン
遠藤商事¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷材質:アルミダイキャスト・ステンレス。パテサイズ:Φ130mm。ハンドルを倒してプレスするだけで、パテを簡単に成形できます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。クッキングシートはP214112クックパー穴あきセパレート紙AM-13をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×215×325
ソーセージスタッファー
遠藤商事¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷材質:ステンレス。ノズル口径:Φ15・Φ21・Φ31・Φ37mm付。低速と高速の2種類のギアで押し出し速度を選べます。ハンドルを回すだけで、簡単にソーセージの充填ができます。4種類のノズルセットでソーセージの大きさを選べます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×410×240
簡単みじん切りチョッパー
竹原製缶¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷付属品:回転ヘラ、内蓋。材質:【本体】PS樹脂【ゴム足】TPR樹脂【蓋】ポリプロピレン・ABS樹脂・POM樹脂【ハンドル】ABS樹脂【刃】ステンレス。耐熱温度:80℃。引っ張る回数によって食材の細かさを調整できます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×130
万能ベジタブルスライサー
遠藤商事¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷カット部:15mm角(6×6仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。15mm角(6×6仕切り)のブレードが標準装備になります。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×477
万能ベジタブルスライサー
遠藤商事¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷カット部:7mm角(13×13仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。サイズ●カット部:7mm角(13×13仕切り)
フードプロセッサー
エスコ¥13,500税込¥14,8501台翌日出荷付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
18-8 カツカッター(簡易ストッパー付)
仔犬印(本間製作所)¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:330×208×H120mm(台の有効サイズ:178×145mm)●コード番号:AD3674アズワン品番67-2478-34
たて割カッター
平野製作所¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷ガイドスプリング付き。材料を投入口より入れてハンドルを押すだけでカンタンにカット。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:300×300×H440mm●重量:約4kg●投入口:Φ50mm●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1487アズワン品番67-2478-16
イチゴ分割カッター
平野製作所¥229,800税込¥252,7801個27日以内出荷カット台へいちごをのせ、レバーを下げるだけで一度に前後10個の2分割カットができます。カット台はV字型になっているので、いちごが安定して楽にカットきます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:310×300×H110mm●重量:約4.5kg●標準搭載刃:ステンレス刃●コード番号:AD6743アズワン品番67-2476-87
クシ切カッター KUSNシリーズ
平野製作所¥109,800税込¥120,7801個27日以内出荷1回でクシ切り分割。【対象食材】トマト・オレンジ・キウイ・レモン丸くて柔らかい食材の分割クシ切り機。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スタンド式トマトクシ切りカッター MSKUSシリーズ
平野製作所¥179,800税込¥197,7801個27日以内出荷トマト・オレンジ・キウイ・レモン・グレープフルーツなど柔らかめの果実のクシ切りに!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アップルカッター(分割器) APシリーズ
平野製作所¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷取扱いが簡単です。リンゴ、ナシ、ホール抜きパイナップル等をカッターの中心におき、上から一気に押し切るだけです。リンゴ・梨等フルーツの当分割と芯取りが同時に出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。