カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(106)
- クイジナート(65)
- エフ・エム・アイ(54)
- アルファ・ローヤル(43)
- 千葉工業所(35)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- 平野製作所(26)
- エス・シー・テクノ(25)
- 中部コーポレーション(18)
- ボニー(13)
- アサヒ(12)
- 下村工業(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ハミルトンビーチ(9)
- カンダ[厨房用品](9)
- 旭(9)
- ハッピージャパン(8)
- 日本メタルワークス(7)
- ドリマックス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自) ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303107-180827-02.jpg)
ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自)
ハッピージャパン[厨房用品]¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様投入口サイズ(mm):Φ90質量(kg)12消費電力(W)145/168電源単相100V(50/60Hz)処理能力10本/分(大根1本約1kg)定格時間45分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×305×H445EBM品番5492410
リッタースライサー セキュラ9
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜寸法(mm)(トレー)175×260×H30電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×245消費電力(W)45刃径(Φmm)(丸)170最大切断寸法(mm)190×130定格時間(分)10TKG品番9-0681-0201TKG品番(2017)6-0602-1201厚さ調整範囲(mm)0.5~23
電動オロシー
ハッピージャパン¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
ブレンダー MC-2000BL用ブレード組立脱着治具
エス・シー・テクノ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷アズワン品番65-1915-02TKG品番9-0934-0211TKG品番(2017)6-0823-0611
アサヒ スーパーフードプロセッサー用部品ワークボール(容器)
旭¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。適合品番AFP-1TKG品番9-0641-0103TKG品番(2017)6-0575-0103
味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター 背金なし
豊稔企販(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁9日以内出荷用途鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切りトラスコ品番406-7169材質420jⅡ幅(mm)140奥行(mm)650刃渡り(mm)360
味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター
豊稔企販¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷花、マルチ、餅、かぼちゃなどの野菜、魚などを切るときに使用します。刃が360mmと大きいので軽い力で切ることができます。刃渡り(mm)360
ハンディーきゅうりカッター 6分割
平野製作所¥23,980税込¥26,3781個当日出荷タイプ6分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0501TKG品番(2017)6-0606-0801
ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナー用
田中糧機製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品絞り袋材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工全長(mm)100タイプウィンナー用内径(Φmm)10TKG品番9-0683-1101TKG品番(2017)6-0604-1301
ウィンナーメーカー用 ケーシング 細口
ボニー¥8,298税込¥8,9621セット(8本)翌々日出荷材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)17TKG品番9-0683-0501TKG品番(2017)6-0604-0601
ボニー ウインナーメーカーセット
ボニー¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)材質アルミ
リッタースライサー専用 研磨器
千葉工業所(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷材質 :ステンレススチール、アルミニウム、 ガラス強化ナイロン対応機種:リッタースライサーE-26材質SUS PATKG品番9-0681-0301TKG品番(2017)6-0602-0701
リッタースライサー ソリダ4
千葉工業所¥61,980税込¥68,1781個当日出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜質量(kg)3.8間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250TKG品番9-0681-0101TKG品番(2017)6-0602-0501
電動万能おろし機 Super nob
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301![トロロ・オロシー ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88816122-140318-02.jpg)
トロロ・オロシー
ハッピージャパン[厨房用品]¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:180W定格時間:15分処理能力:3kg/分〈使用方法〉スイッチをONにした後、材料を投入口の端に当てながら押してください。粗さは押し加減で調整してください。特殊設計によるオロシ盤を使用。材質樹脂 SUS質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×352TKG品番9-0673-0601TKG品番(2017)6-0595-0601
電動ササガキカッター ささがき君
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。材質ABS PA質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×720TKG品番9-0673-0201TKG品番(2017)6-0595-0201
電動シラガ (芯ありタイプ)
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :3kg/5分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。材質ABS PS質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×375TKG品番9-0670-0501TKG品番(2017)6-0592-0501
電動ネギ平
千葉工業所¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。材質ABS PC POM質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360TKG品番9-0672-0401TKG品番(2017)6-0594-0401
電動ネギ丸120
千葉工業所¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101
電動キャベツスライサー 部品 替刃
中部コーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質刃物用SUS部品名称替刃TKG品番9-0662-0602TKG品番(2017)6-0586-0602![電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃 ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88814327-140124-02.jpg)
電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃
ハッピージャパン[厨房用品]¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。材質SUSTKG品番9-0662-0202TKG品番(2017)6-0586-0202![スライスボーイMSC-90用 おろし円盤 ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88814223-140213-02.jpg)
スライスボーイMSC-90用 おろし円盤
ハッピージャパン[厨房用品]¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質樹脂種類おろし円盤TKG品番9-0661-0212TKG品番(2017)6-0585-0212
おろし用アタッチメント SS-250B用
中部コーポレーション¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷SS-250Cも兼用できます。仕様SS-250B用材質押え棒B:ABS樹脂アダプター:PE樹脂TKG品番9-0660-0301TKG品番(2017)6-0584-0601
ミニスライサー
中部コーポレーション¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm) SS-3020(2.0×3.0mm) SS-4030(3.0×4.0mm)おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ定格電圧単相100V定格周波数(Hz)50/60定格時間連続








![ハッピー ツマ・かつらHNK-25用 くし刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303186-180827-02.jpg)
![ハッピー ツマ・かつらHNK-25用 平刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303177-180827-02.jpg)

![トロロオロシーRHG-12用 おろし機替プレート ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303143-180827-02.jpg)
![ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自) ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27303107-180827-02.jpg)




















![トロロ・オロシー ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88816122-140318-02.jpg)





![電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88814327-140124-02.jpg)

![スライスボーイMSC-90用 おろし円盤 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88814223-140213-02.jpg)