9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ FSX(旧:藤波タオルサービス)

    おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ

    FSX(旧:藤波タオルサービス)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
    質量(kg)6.2色ホワイトサイズS安全装置温度ヒューズ最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25AACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz温度調節サーミスタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3庫内容量(L)8
  • パラファンゴホットボックス 明健社

    パラファンゴホットボックス

    明健社
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷
    パックを温める器械。
  • タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター タイジ

    タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター

    タイジ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
    質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗器アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
  • おしぼりタオル専用冷温庫 REION FSX(旧:藤波タオルサービス)

    おしぼりタオル専用冷温庫 REION

    FSX(旧:藤波タオルサービス)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
    付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内容量(L)18庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
  • タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき EBM(江部松商事)

    タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき

    EBM(江部松商事)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)100加熱方式間接機能空炊防止装置品名・タイプ酒燗器消費電力(kW)1
  • サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん EBM(江部松商事)

    サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん

    EBM(江部松商事)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    翌々日出荷
    マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。
    電源(V)100品名・タイプ酒燗器
  • サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番 EBM(江部松商事)

    サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番

    EBM(江部松商事)
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    翌々日出荷
    バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
    仕様採酒口:5ウェイ電源(V)100消費電力(W)150温度範囲(℃)30~93可変能力120本/6分間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910水槽容量(L)24品名・タイプ酒燗器ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
  • サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん サンシン

    サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん

    サンシン
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    翌々日出荷
    電源100V品名・タイプ酒燗器消費電力(kW)1
  • ニッセイ タオルポット アンナカ

    ニッセイ タオルポット

    アンナカ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。
    材質鉄電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75
その他保温器