2ページ目: その他保温器

特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋白ラオチューポット 早川器物

    洋白ラオチューポット

    早川器物
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)320高さ(mm)140直径×幅W(mm)85×180品名・タイプ酒燗器
  • 18-8ST老酒ポット 和田助製作所

    18-8ST老酒ポット

    和田助製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様平渕品名・タイプ酒燗器
  • おしぼりタオル専用冷温庫 REION FSX(旧:藤波タオルサービス)

    おしぼりタオル専用冷温庫 REION

    FSX(旧:藤波タオルサービス)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
    付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内容量(L)18庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
  • 錫チロリ・匠 蓋付1合 サンシン

    錫チロリ・匠 蓋付1合

    サンシン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    イオン効果で味がまろやか。 蓋付なので香りが残り、風味そのまま。 錫だから湯せんで90秒/1合で、飲み頃と素早い燗!
    寸法(mm)【取手】150容量2合(360mL)寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×170品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0401
  • 電気式 自動酒燗器 ミニ燗太 サンシン

    電気式 自動酒燗器 ミニ燗太

    サンシン
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。
    材質ステンレス・他質量(kg)5.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512品名・タイプ酒燗器槽容量(L)湯槽:2TKG品番9-0837-0801
  • タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき EBM(江部松商事)

    タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき

    EBM(江部松商事)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)100加熱方式間接機能空炊防止装置品名・タイプ酒燗器消費電力(kW)1
  • サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん EBM(江部松商事)

    サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん

    EBM(江部松商事)
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。
    電源(V)100品名・タイプ酒燗器
  • サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番 EBM(江部松商事)

    サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番

    EBM(江部松商事)
    799,800税込879,780
    1個
    翌々日出荷
    バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
    仕様採酒口:5ウェイ電源(V)100消費電力(W)150温度範囲(℃)30~93可変能力120本/6分間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910水槽容量(L)24品名・タイプ酒燗器ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
  • おかん鍋用18-8銚子ホルダー カンダ[厨房用品]

    おかん鍋用18-8銚子ホルダー

    カンダ[厨房用品]
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス内径×高さH(Φmm×mm)105×105品名・タイプ酒燗器
  • おかん鍋用18-04穴枠板 カンダ[厨房用品]

    おかん鍋用18-04穴枠板

    カンダ[厨房用品]
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    材質18-0ステンレス外径(Φmm)320品名・タイプ酒燗器
  • カンクマスピード酒燗器(間接加熱・ガス式) カンダ[厨房用品]

    カンクマスピード酒燗器(間接加熱・ガス式)

    カンダ[厨房用品]
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    お酒の「鮮度」と「香り」を引き立てる、瞬間スピード酒燗器です。 お酒を流し込むと、瞬時に暖かい燗酒がでてきます。 燗の温度は手加減で自由自在。きめ細かいサービスが出来ます。 市販のガスバーナーを「スタンド部」にセットし、「本体」を「スタンド」にしっかりとセットしてください。 「タンク部」に、「加熱パイプ」全部が浸る水を張り、蓋をかぶせてください。 ガスバーナーでタンクに張った水を沸かします。(室温などの条件を考慮しながら、程よく安定した湯温になるように火力を調節してください。) 「お酒投入口」から、お酒を必要な量だけ流し込んでください。 「加熱パイプ」の中で瞬間的に暖かく燗され、香りを引き立てた鮮度の高い燗酒ができます。(適度なタイミングを見計らい「燗酒取出蛇口」を開けて、燗酒をお銚子などに取り出してください。)
    材質本体:18-8ステンレス、蛇口:真鍮クロムメッキ寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×540適合サイズ(mm)【バーナー】全長315・幅Φ155・高さ71相当品名・タイプ酒燗器
  • カンクマおかん鍋 カンダ[厨房用品]

    カンクマおかん鍋

    カンダ[厨房用品]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    銚子ホルダー:あらゆる徳利に合うようにアジャスター使用にしました。 昔ながらのオカン鍋。これこれ!懐かしいね。2合徳利4本入ります。
    材質18-8ステンレス内径(Φmm)300品名・タイプ酒燗器
  • 卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠 EBM(江部松商事)

    卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠

    EBM(江部松商事)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫質量(kg)2容量(mL)360外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155品名・タイプ酒燗器EBM品番1093310
  • 自動酒燗器 ミニ燗太 EBM(江部松商事)

    自動酒燗器 ミニ燗太

    EBM(江部松商事)
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    電源100V消費電力500W水槽容量(L)2品名・タイプ酒燗器寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×280×H680EBM品番1028500
  • サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん サンシン

    サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん

    サンシン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    電源100V品名・タイプ酒燗器消費電力(kW)1
  • 18-8酒タンポ藤巻 エムテートリマツ

    18-8酒タンポ藤巻

    エムテートリマツ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス、籐品名・タイプ酒燗器
  • 千筋ケヤキ銚子台 栃塗 M 福井クラフト

    千筋ケヤキ銚子台 栃塗 M

    福井クラフト
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)色(柄)栃塗品名・タイプ酒燗器直径×高さ(mm)76×32
  • 千筋ケヤキビール台 栃塗 M 福井クラフト

    千筋ケヤキビール台 栃塗 M

    福井クラフト
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)色(柄)栃塗品名・タイプ酒燗器直径×高さ(mm)90×49
  • 備前吹酒燗器 エムズジャパン

    備前吹酒燗器

    エムズジャパン(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別美濃焼材質陶磁器品名・タイプ酒燗器
  • てびねり 冷酒カラフェ アデリア(石塚硝子)

    てびねり 冷酒カラフェ

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    和の手作り風グラス食器
    材質ソーダガラス容量(mL)305口径×高さH(mm)77×H129品名・タイプ酒燗器TKG品番9-2270-1301TKG品番(2017)6-2054-1301
  • メラミン ケヤキビール台 福井クラフト

    メラミン ケヤキビール台

    福井クラフト
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    材質メラミン品名・タイプ酒燗器直径×高さ(mm)95×25TKG品番9-0840-0701TKG品番(2017)6-0758-1101
  • 羽反ビール袴(消朱) TKG

    羽反ビール袴(消朱)

    TKG
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    木質樹脂・ウレタン塗装
    材質メラミン質量(g)45内径(Φmm)80品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0840-0601TKG品番(2017)6-0758-0801
  • 黒金線切立 ビール袴 TKG

    黒金線切立 ビール袴

    TKG
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    木質樹脂・ウレタン塗装
    材質メラミン質量(g)80内径(Φmm)91品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0840-0401TKG品番(2017)6-0758-0601
  • ABS製 竹型ビール台 福井クラフト

    ABS製 竹型ビール台

    福井クラフト
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS品名・タイプ酒燗器直径×高さ(mm)92×42TKG品番9-0840-0301TKG品番(2017)6-0758-0501
  • メラミン ケヤキ銚子台 福井クラフト

    メラミン ケヤキ銚子台

    福井クラフト
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    材質メラミン内径(Φmm)73品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-1001TKG品番(2017)6-0757-1301
  • 羽反徳利袴(消朱) TKG

    羽反徳利袴(消朱)

    TKG
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)
    材質メラミン質量(g)40内径(Φmm)71品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0901TKG品番(2017)6-0757-1001
  • ABS製 竹型銚子台 福井クラフト

    ABS製 竹型銚子台

    福井クラフト
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS内径(Φmm)71品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0601TKG品番(2017)6-0757-0701
  • 酒タンポ TKG

    酒タンポ

    TKG
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス容量2合品名・タイプ酒燗器直径×高さ(mm)82×133TKG品番9-0839-0103TKG品番(2017)6-0757-0203
  • 18-8酒タンポ TKG

    18-8酒タンポ

    TKG
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    材質日本品名・タイプ酒燗器
  • エイシン 電気酒燗器 エイシン電機

    エイシン 電気酒燗器

    エイシン電機
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
    材質ステンレス品名・タイプ酒燗器
  • ワンショット・メジャーマルチ(2) クランプタイプ1連型 サンシン

    ワンショット・メジャーマルチ(2) クランプタイプ1連型

    サンシン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    容器に注入ピッタリ止まる!。日本酒・焼酎などを小さな容器に注ぐときや、補充に便利に使えます。注入が早い!(100c.c./約3秒)。量の調整は、付属のスペーサーで簡単に4段階調節できます。
    材質ステンレス・樹脂質量(g)2640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×145×410品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0838-0101TKG品番(2017)6-0756-0101
  • ニッセイ タオルポット アンナカ

    ニッセイ タオルポット

    アンナカ
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。
    材質電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75
  • タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジ

    タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ

    タイジ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
    材質樹脂及びステンレス質量(kg)4ステンレスボディ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
  • タイジ ホットキャビ (M) 木目 タイジ

    タイジ ホットキャビ (M) 木目

    タイジ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
    材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4(M)木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207
その他保温器