絞り込み
定格内容積(L)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • MAXZEN
  • 山崎実業(24)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • パール金属(21)
  • ナカヤ化学産業(19)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • Haier(ハイアール)(12)
  • スケーター(12)
  • ツインバード(11)
  • アビテラックス(9)
  • タイガークラウン(8)
  • ハウツー(8)
  • ベストコ(6)
  • 伊勢藤(6)
  • イノマタ化学(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • PowerArQ(5)
  • ベルソス(4)
  • エスケイジャパン(4)
  • 東芝(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ドア冷蔵庫 MAXZEN1ドア冷蔵庫MAXZEN(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
冷蔵庫/冷凍庫