ガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L

ガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L - Simplusガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L - Simplusガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L - Simplusガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L - Simplusガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L - Simplusガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L - Simplusガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L - Simplusガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L - Simplus

コンパクトながら”見せる収納”ができるガラス扉タイプの冷蔵庫です。
庫内がひと目で確認できるため、ドリンクや食品の管理がしやすく、取り出しもスムーズ。
68Lの程よい容量で、設置場所を選びにくく、ワンルームやオフィス、飲食店、ホテル、宿泊施設、店舗のサブ冷蔵庫としても活躍します。
シンプルで無駄のないデザインはインテリアになじみやすく、受付カウンターや待合スペースに置いても清潔感を演出。
静音性にも配慮されているため、寝室や作業空間でも使いやすい点が魅力です。
在宅ワーク中のドリンク用冷蔵庫を探している方、ネイルサロン・美容室・小規模ショップなどで商品や飲み物をディスプレイしたい事業者、また一人暮らしやセカンド冷蔵庫需要のあるご家庭。実用性とデザイン性を両立したい方に最適な一台です。

仕様
【気候クラス】N
材質
金属、アルミニウム
質量(kg)
24
間口(mm)
350
定格電圧(V)
100 50/60Hz
定格消費電力(W)
80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×500×690
騒音値(dB)
40
冷却方式
直冷式
温度調節範囲(℃)
0~15
使用周囲温度(℃)
推奨/10~28
コード長さ(cm)
電源/165
冷媒封入量(g)
R134a(冷媒充填量50)
年間消費電力量(kWh/年)
292
定格内容積(L)
68
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SP-68DSL-BK 7788281777882817SP-68DSL-BKブラック
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
SP-68DSL-WH 7788282677882826SP-68DSL-WHホワイト
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする