36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 46LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
冷蔵庫45L アイリスオーヤマ冷蔵庫45Lアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS幅(mm)472質量(kg)約17高さ(mm)492奥行(mm)450コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
冷凍冷蔵庫 133L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)470質量(kg)33高さ(mm)1240奥行(mm)521定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式定格入力(W)80、電熱装置:8外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)1240年間消費電力量(kWh/年)252外寸法・奥行(mm)521定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90Lアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
冷凍冷蔵庫 170L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170Lアイリスオーヤマ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)36高さ(mm)1518奥行(mm)536間口(mm)444定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)1518年間消費電力量(kWh/年)260外寸法・奥行(mm)536定格内容積(L)全体:170、冷蔵室:120、冷凍室:50
冷蔵庫142L アイリスオーヤマ冷蔵庫142Lアイリスオーヤマ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142ホワイト材質鋼板、PS、ABS電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)コード長さ(m)約1.8扉開閉方式右開き耐熱温度(℃)トップテーブル:100保証期間お買い上げ日より1年間質量(kg)約37高さ(mm)1290奥行(mm)615定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×615×1290耐荷重N(kgf)トップテーブル:294.1(30)霜取方法自動
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫付属品電源コード・家庭用ACアダプター・シガーソケット用コード・取扱説明書適合気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANEブラック電源(V)・家庭用電源(ACアダプター使用)AC100 50/60Hz・シガーソケット DC12 6A/DC24 3A定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5冷却方式コンプレッサー温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)使用周囲温度(℃)-10~32高さ(cm)26冷媒R134a冷媒封入量(g)24奥行き(cm)32
冷凍冷蔵庫118L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿、ドアポケット用、落下防止ガードレール×2性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月、記号:フォースター材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)480質量(kg)約31ホワイト高さ(mm)1160奥行(mm)525定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160冷却方式直冷式扉開閉方式右開き冷媒ノンフロン R600a外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)1160扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)230省エネ基準達成率(%)2021年:100外寸法・奥行(mm)525定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
小型冷蔵庫24L コンプレッサー式 三ツ星貿易小型冷蔵庫24L コンプレッサー式三ツ星貿易
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
幅(mm)384質量(kg)14ブラック高さ(mm)490奥行(mm)410定格消費電力(W)電動機:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫アイリスオーヤマ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
ポータブル冷蔵冷凍庫20L アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫20Lアイリスオーヤマ
26,980税込29,678
1個
欠品中
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320ブラック消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30温度設定範囲(℃)-20~20方式コンプレッサー式付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)600質量(kg)約10高さ(mm)320奥行(mm)320電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)320定格内容積(L)約20
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40LHaier(ハイアール)
17,980税込19,778
1台
欠品中
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)幅(mm)474質量(kg)16ホワイト高さ(mm)490奥行(mm)450(据付必要500)容量(L)40【冷蔵室】 40 <34> ※< >内は食品収納スペースの目安天板耐荷重(kg)※上板耐荷重30まで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。ガスの種類R-600a、ノンフロン電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)490年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★外寸法・奥行(mm)450
冷蔵庫 22L アイリスオーヤマ冷蔵庫 22Lアイリスオーヤマ
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
ホテルの設置スペースに収まる設計、省スペースに適したサイズです
質量(kg)14ホワイト間口(mm)383定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×390×499電源コード(m)2冷却方式直冷式機能抗菌仕様、自動霜取り、温度調節、機械室カバー、奥行壁付け定格入力(W)(50/60Hz)48/52定格内容積(L)22
冷凍冷蔵庫 170L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170Lアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)444質量(kg)36高さ(mm)1518奥行(mm)536定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518周波数定格電源:50/60Hz冷却方式直冷式保証期間お買い上げ日より1年間外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)1518年間消費電力量(kW)260h/年省エネ基準達成率(%)110外寸法・奥行(mm)536定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ奥行スリム冷蔵庫 66Lアイリスオーヤマ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ。 場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷蔵庫です。 チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます。 ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。 手前のガラス棚は取り外し可能で、2Lペットボトルが入る高さに調節することができます。 静音モードを搭載し、就寝時などの運転音を一時的に静かにできます。 約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。 弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます。 トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。
材質鋼板、PS、ABS等質量(g)26000間口(mm)552定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800入力(W)【霜取装置】80年間消費電力量(kWh/年)89定格内容積(L)66
冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153Lアイリスオーヤマ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿性能【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)4.1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292冷却方式ファン式耐熱温度(℃)【トップテーブル】100保証期間お買い上げ日より1年間年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)省エネ基準達成率(%)117定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15Lアイリスオーヤマ
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリーホワイト質量(g)10000消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)出力USBポート:5V、1A電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600外寸法・幅(mm)598外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)320定格内容積(L)約15
スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマスリム冷蔵庫 80Lアイリスオーヤマ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
場所を取らないスリム冷蔵庫です。 幅約36cmでどこでも使用ができます! 500mLペットボトルだと37本収納が可能です! 社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに材質ポリカーボネート質量(kg)約27ホワイト高さ(mm)996質量(g)2900奥行(mm)555定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約30(トップテーブル)コード長さ(m)約1.9定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約356×555×996冷却方式ファン式耐熱温度(℃)約100(トップテーブル)、約120入力(W)霜取装置:105定格入力(W)85ドア2年間消費電力量(kWh/年)120定格内容積(L)80
冷凍冷蔵庫 162L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162Lアイリスオーヤマ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62材質ポリカーボネート樹脂性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5年間消費電力量(kWh/年)285省エネ基準達成率(%)101コード長さ(m)約1.8冷却方式直冷式保証期間お買い上げ日より1年間質量(kg)約40高さ(mm)1496奥行(mm)535扉開閉方式入力(W)電熱装置:6冷媒R600a定格入力(W)68/74ドア2
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみ PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみPowerArQ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合本体AQ45シリーズ(AQ45L-TN 、AQ45L-OD)、F29Lシリーズ (F29L-TN 、F29L-CH)間口(mm)460庫内容量(L)47.7
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L チャコール PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L チャコールPowerArQ
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
チャコール
冷凍冷蔵庫 315L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 315Lアイリスオーヤマ
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
スリム・コンパクト設計で起きやすい冷蔵庫。真ん中に野菜室も搭載し、ガラス棚も高さ変更可能なため収納しやすい構造。
質量(g)62000内容量(L)定格:315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×646×1770電源コード(m)1.9電気代の目安(年間)10478円定格消費電力(W)(50/60Hz)125年間消費電力量(kWh/年)338省エネ基準達成率(%)1.01定格内容積(L)(冷凍室)72、(冷蔵室)182、(野菜室)61
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L コヨーテタン PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L コヨーテタンPowerArQ
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック)パーソナル冷蔵庫(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック)パーソナル冷蔵庫(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。)。2021年省エネ基準達成率 114%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):271kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。・冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
全自動洗濯機 6kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kgアイリスオーヤマ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
洗浄力×節水×コンパクト設計を実現した洗濯機です。 既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました! また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■極渦パルセーターでしっかり洗浄×時短! 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/手洗い/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用)質量(kg)28定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835保証期間お買い上げ日より1年間運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水)外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)835標準使用水量(L)92外寸法・奥行(mm)535所要時間(標準)41分
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45L PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45LPowerArQ
50,980税込56,078
1台
翌日出荷
間口(mm)460庫内容量(L)47.7
冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153Lアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。一人暮らしを始める学生や社会人におススメのファン式冷蔵庫です。 温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。 大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。 冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。 冷蔵室運転ON/OFF機能搭載。冷凍室のみ使う際は冷蔵スイッチをOFFにすることで電気代を抑えられます。
付属品製氷皿材質鋼板、ABS等質量(g)41000容量(L)153間口(mm)500電圧(V)AC100消費電力(W)262/247(50/Hz)コード長さ(m)1.9定格電流(A)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292省エネ基準達成率(%)117
エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲルエンゲル ポータブル冷蔵庫エンゲル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品AC100V用電源コード材質本体・フタ:スチール幅(mm)648奥行(mm)364
パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト) Panasonic(パナソニック)パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト)Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153Lアイリスオーヤマ
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
ブラックカラーなので、インテリアにも馴染みます。また庫内もブラックなので、こだわりのお酒や食材も映える、デザイン性の高い冷凍冷蔵庫です。冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿性能冷凍室:【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)500質量(kg)41ブラック高さ(mm)1292奥行(mm)617定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292冷却方式ファン式耐熱温度(℃)100保証期間お買い上げ日より1年間耐荷重N(kgf)30霜取方法自動外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)1292年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)省エネ基準達成率(%)117外寸法・奥行(mm)617定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7kgアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
省スペースでもしっかり容量。コンパクト設計を実現した洗濯機です。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■極渦パルセーターでしっかり洗浄×時短! 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/すすぎ1回/毛布/おしゃれ着/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB外寸法・幅(mm)527外寸法・高さ(mm)850標準使用水量(L)110運転時間(標準)43分外寸法・奥行(mm)539水量(L)標準:55
冷凍庫 エスコ冷凍庫エスコ
46,200税込50,820
1台
翌日出荷
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き
【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(700W) アイリスオーヤマ【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(700W)アイリスオーヤマ
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫ブラック消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30方式コンプレッサー式電圧(V)(50/60Hz)AC100温度設定範囲(℃)-20~20使用時間(時間)約13(エコモード:約20)
エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲルエンゲル ポータブル冷蔵庫エンゲル
119,000税込130,900
1台
当日出荷
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
幅(mm)648容量(L)40付属品AC100V用電源コードトラスコ品番124-5394材質本体・フタ:スチール質量(kg)24高さ(mm)508奥行(mm)364収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷蔵庫