ポータブル車載冷蔵庫マリンテック6日以内出荷
後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズマイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応MAX急速冷却モード搭載約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却省エネECOモード搭載330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応低電圧保護機能付き約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適タッチパネル操作で簡単温度調整メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減PSE認証取得済み1年保証
付属品ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書型式PRC-10L質量(kg)7.1外形寸法(mm)480×320×243容量(L)10電源(V)AC100 / DC12・24定格電流(A)DC12V:4.2 / DC24V:2.1冷却方式コンプレッサー式モード(消費電力)ECO / MAX冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20-+20作動音(dB)約42