6ドア508L冷蔵庫『VEGETA』FZシリーズ
多彩な機能を兼ね備えたハイグレードモデル『VEGETA』508L。使いやすいまんなか野菜室は、ミストチャージユニットから水分を補給し野菜にうるおいを与えます。気密性の高い構造設計により温度と湿度が安定し、乾燥や結露の心配なく野菜に適した保存環境で鮮度と美味しさを守ります。
食材を急速に冷凍し、安定した温度で保存する上質冷凍で美味しさを逃さず保存します。
お肉や魚などの生鮮食品の美味しさを長持ちさせる氷結晶チルドルームなど、美味しさを守る機能とさりげない使いやすさで毎日の暮らしを快適に支えます。
- 仕様
- ノンフロン:〇
- 寸法(mm)
- 幅650×奥行699×高さ1833
- 質量(kg)
- 115
- 奥行(mm)
- 据付必要:702
- 容量(L)
- 冷蔵室:259<198/うちチルドルーム19>、野菜室:112<76>、製氷室:20<7>、冷凍室:117<74>(<食品収納スペースの目安>)
- 機能
- IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ+、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜室がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う詰みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×3)、冷蔵室:うるおい冷蔵室、冷蔵室チルドモード、タッチオープン、シーリングライト照明/フロントブライト照明(LED)、フリードアポケット、自在ドアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2L×4本)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム2段、チルドルーム(氷結晶チルドモード、早鮮チルドモード、解凍モード)、全段ガラス棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、洗浄フィルター付給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、お知らせ冷却 冷凍室:おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、仕切り板付き収納ケース
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 電動機:87/87、電熱装置:99/99
- 霜取方法
- 自動
- 扉枚数(枚)
- 6
- 年間消費電力量(kWh/年)
- (50/60Hz)267
- 定格内容積(L)
- 508
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
家電 の新着商品
カテゴリ





























