絞り込み
ブランド
- クビンス
- HARIO(28)
- 象印マホービン(22)
- デロンギ(17)
- カリタ(16)
- Nestle(ネスレ)(15)
- ツインバード(12)
- BARAZZONI(11)
- メリタ(10)
- GAGGIA(10)
- siroca(8)
- UCC(上島珈琲)(7)
- ラドンナ(7)
- CAPTAIN STAG(6)
- タイガー魔法瓶(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ボダム(4)
- BIALETTI(ビアレッティ)(4)
- ラッセルホブス(Russell Hobbs)(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

クビンス ホールスロージューサーPRO
クビンス¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷CS520SM後継品(スペックは同じ)。 世界初、材料が丸ごと入る88mmWIDE投入口:広い投入口は、材料を切らずに丸ごと投入でき、搾汁時間を短縮し、材料固有の栄養と味を維持します。また、材料の特性に合わせた2種類の投入口が搾汁率を高め、同じ量の材料で、より多くのジュースを搾汁することができます 耐久性のあるハイパワーモーター:業務用低速ジューサー用に開発、長時間搾汁してもモーターに負荷がかからず、モーターは24時間連続使用可能です。 搾汁効率がアップしたスクリュー:搾汁に最適化されたスクリュー技術でドラム内部の繊維質を円滑に排出し搾汁量を高めるだけでなく、さらにすっきりとしたのど越し感のあるジュースができます。 簡単洗浄ドラム:既存のドラム下部のシリコンリングを廃止し、簡単洗浄を実現しました。難燃性ABS機脂とストリームラインボディを採用し久力の向上はもちろん、デザインまでアップグレードしました。 ヨーロッパ調ライフスタイルデザイン:材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式J.M.C.S新技術で、ジュース層の分離現象が最小化され、新鮮な食材本来のジュースを飲むことができます。 低速圧搾搾汁方式500ml大容量ドラム:500mlの大容量ドラムを採用、大量の材料をミックスして搾汁することも可能です。 パワージュースキャップ:搾汁後、スマートキャップを閉じた状態で水を注ぎ、簡易洗浄ができます。ドラム内で2種類以上の材料をミックスできます。漏れることなくジュースを注ぐことができます。 回転洗浄ブラシ:回転ブラシにストレーナーを差し込み水をかけながら回転させるだけで、ストレーナーに付着した繊維質をすみずみまで簡単に洗うことができ、毎日美味しいジュースを飲むことができます。幅(mm)237高さ(mm)515奥行(mm)178本体質量(kg)9.1







![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477608-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477739-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477678-260722-02.jpg)
![Tea & Coffee メーカー Toffy カナリアイエロー [ミルなし] ラドンナ Tea & Coffee メーカー Toffy カナリアイエロー [ミルなし] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054458-260713-02.jpg)