絞り込み
炊飯容量
- 1.5合(1)
- 3合(1)
色
- ブラック(1)
- ホワイト(2)
ブランド
- ツインバード
- 象印マホービン(59)
- タイガー魔法瓶(30)
- 東芝(19)
- アイリスオーヤマ(18)
- YAMAZEN(山善)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- サンコー[日用品](7)
- シャープ(6)
- 三菱電機(5)
- ダイアモンドヘッド(5)
- 日立(4)
- T-fal(ティファール)(4)
- コイズミ(小泉成器)(4)
- パロマ(3)
- ベルソス(3)
- ヒロ・コーポレーション(3)
- ソウイジャパン(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る

コンパクト精米器精米御膳
ツインバード(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.4(コードリール式)定格時間15分
5合精米器 容量1~5合 精米機
ツインバード¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷付属品玄米用計量カップ×1/ガイドシート×1寸法(mm)200×310×250質量(kg)4容量1~5合消費電力(W)200電源AC100V (50-60Hz)電源コード1.4m(コードリール式)定格時間15分
マイコン炊飯ジャー(1.5合炊き)
ツインバード¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。 本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく B5サイズの広さに収まるコンパクト設計 糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付 上面ボタンでシンプル操作 内ふたは取りはずして水洗いOK付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)寸法(mm)約170×240×200質量(kg)約1.7(本体及び内かま)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式)炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米)保温時間(h)最大3
コンパクト精米器 1~4合【日本製】
ツインバード¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。付属品計量カップ ( 玄米用 )質量(kg)約3.3 ( 製品のみ )容量(L)1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195 × 265 × 235電源コード(m)約1.4 ( コードリール式 )定格時間15 分
3合IH炊飯ジャー
ツインバード¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷いつでも炊きたてのおいしいごはんが食べられるよう、。早い炊き上がりとおいしさにこだわった、3合IH炊飯ジャーです。一人暮らしにもおすすめのコンパクトなサイズで、。様々な種類のお米が0.5合からおいしく炊けます。冷凍ごはんにも対応。取扱説明書掲載の炊飯レシピで炊き込みごはんなどのアレンジも楽しめます。付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)3.7 ( 本体及び内かま )消費電力(W)1020電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×190 、230×315×405 ( 蓋が開いた状態 )機能保温機能あり、消音機能あり( 炊き上がり時・再加熱時の終了音のみ )電源コード1mモード白米/無洗米、玄米、雑穀米、炊込み /【炊き分け( 白米/無洗米のみ)】お好み( かたさ調整5段階 )、早炊き、冷凍ごはん、おかゆ、エコ炊飯タイマーぴったり予/予1/予2、最長時間23時間50分( 10分単位 )炊飯容量白米/無洗米・冷凍ごはん:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 3 合 [ 0.54 L ]、玄米・雑穀米・炊込み:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おこわ:1 合 [ 0.18 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おかゆ:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 1 合 [ 0.18 L ]稼働時間(分)白米/無洗米:お好み( かたさ調整5段階 )35 ~ 60 分、早炊き:19 ~ 29 分、冷凍ごはん:60 ~ 65 分、おかゆ( 全粥 ):55 ~ 60 分、エコ炊飯:50 ~ 55 分、玄米:90 ~ 95 分、雑穀米:60 ~ 65 分、炊込み:50 ~ 55 分



















![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)