絞り込み
容量(L)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
消費電力(W)
- 5(2)
- 200(1)
- 300(1)
色
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- EBM(江部松商事)(38)
- クイジナート(27)
- ビタントニオ(Vitantonio)(26)
- Vita-mix(バイタミックス)(25)
- 日本炭酸瓦斯(21)
- テスコム(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ブラウン(13)
- YAMAZEN(山善)(10)
- ラドンナ(10)
- BRUNO(ブルーノ)(10)
- エス・シー・テクノ(8)
- 貝印(7)
- ドリテック(7)
- T-fal(ティファール)(7)
- フカイ工業(7)
- イワタニ(6)
- 岩谷産業(6)
- エピック(6)
- ブランドをもっと見る

ミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
コードレス・ボトルミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル色ベージュ消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.7本体寸法(mm)奥行100本体寸法(mm)高さ275充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)100使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
ミキサー
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷たっぷり作れる大容量ミキサー。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)。・重ねて収納可能幅(mm)164質量(kg)2.2容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400高さ(mm)350奥行(mm)169電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1
コードレス・ボトルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル色ホワイト消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.6本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ290充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)85使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー