カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(105)
- マクセルイズミ(41)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- Nobby(20)
- FEEL(18)
- テスコム(17)
- オムニ[家電](17)
- オーム電機(16)
- フィリップス(16)
- ブラウン(14)
- AIVIL(14)
- macros(マクロス)(14)
- 泉精器製作所(12)
- 日立(11)
- Philips(11)
- TAIGASHOJI(大河商事)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: シェーバー/スキンケア用品

イズミ シェーバー専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷【対応機種】。FID-V317、FID-V217、IZF-V539、IZF-V539CP、IZF-V517、IZF-V16、IZF-V15、IZF-V11、IZF-VD01、IZF-VJ309、IZF-V517CPに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)
マクセルイズミ¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷【対応機種】。IZF-V938、IZF-V978、IZF-VE978に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ ヘアカッター専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷【対応機種】。HC-FA16、HC-FA15、HC-FA14、HC-FW36、HC-FW34、HC-FW26、HC-FW24、HC-FW24WP、HC-FWE36、HC-FWE26に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)
マクセルイズミ¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷【対応機種】。IZF-V949、IZF-VE949、IZF-V999に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷【対応機種】。FID-V417、IZF-V999、IZF-V998、IZF-V979、IZF-V978、IZF-V977、IZF-V957、IZF-V949、IZF-V948、IZF-V939、IZF-V938、IZF-V937、IZF-V917、IZF-V759、IZF-V758、IZF-V757、IZF-V738、IZF-V737、IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V559、IZF-V559CP、IZF-V557、IZF-V501、IZF-V461、IZF-V86、IZF-V76、IZF-V56、IZF-V45、IZF-V37CP、IZF-V36、IZF-VE978、IZF-VE967、IZF-VE949、IZF-VE560、IZF-VE558、IZR-N1461、IZR-N1261、IZF-VJ777に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ボディヘアトリマー
AIVIL¥699~税込¥769~1個ほか3日以内出荷防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。刈込み高さ(mm)約0.1
アイビル プロトリマーF3用替刃 レギュラー刃
AIVIL¥1,898税込¥2,0881個欠品中刃のピッチが狭く、丁寧な作業ができます。寸法(mm)静刃:0.85、動刃:1.0刈り幅(mm)32刈込み高さ(mm)0.4
アイビル フェイストリマー
AIVIL¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃
AIVIL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
アイビル プロクリッパー
AIVIL¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
アイビル プロトリマーF3
AIVIL¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
アイビル プロトリマー
AIVIL¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
エチケットカッター・鼻毛カッター
ブラウン¥2,498税込¥2,7481台欠品中安全に効率良く、鼻毛・耳毛をお手入れすることができます。仕様●付属品:保護キャップ、単3アルカリ乾電池×1本●連続使用時間:アルカリ乾電池 単3形電池1個使用で約120分使用可能アズワン品番67-7126-91
かっさリフトプレート 水晶
コジット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷岐阜土岐の窯で作った磁器製のかっさプレートで顔筋に沿ってフェイスリフト。 。かっさとは? 「かっさ」とは水牛の角や天然石のプレートを使って皮膚を擦るように刺激する、古来より中国に伝わる美容法のひとつです。冷んやりと滑りがよく、肌にフィット!。週1~2回、朝または夜の洗顔後、化粧水で肌を整えたあとに市販のマッサージクリームをなじませ、かっさリフトプレートで3つの曲線でマッサージします。お風呂上がりに行うのがおすすめ!です。エナジー水晶配合材質磁器(水晶配合)色水晶高さ(mm)10質量(g)50縦(mm)78横(mm)58
USB充電式ミニシェーバー
HAC¥899税込¥9891個5日以内出荷『USB充電式ミニシェーバー』は、大事なデート前や商談前に鏡をチェックすると、髭が気になる、そんな時に役立つミニシェーバーです。カバンに忍ばせておける、手のひらサイズでコンパクトなので、いつでもどこでも気になった時にサッと身だしなみを整えられます。カバンやポケットに入れて持ち運びに便利で、旅行や外出先での身だしなみにも最適です。約50gと軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。付属のUSBケーブルで充電できるので、コンセントがなくても使用できます。充電時間は約30分で、使用時間は約15分です。 コンパクトながらパワフルなモーターを搭載しているので、剃り心地も良いです。用途出張や旅行先での身だしなみに。朝の忙しい時間に。付属品保証書、取扱説明書セット内容本体×1個、USB充電ケーブル×1本、保護カバー×1個、掃除ブラシ×1個色ブルー消費電力(W)最大2電源USB充電Type-C(入力:DC5V 0.4A)使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン電池 150mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×7.5充電時間(分)約30充電可能回数約300回
防水2ヘッドボディシェーバー スビー
macros(マクロス)¥1,988税込¥2,1871個5日以内出荷2つのヘッドで全身使えるボディシェーバー。コンパクトで持ち運びに便利。本体水洗い可能。乾電池式。材質ABS、POM、ステンレス質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×165入数1台
マルチトリマー リオネ
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071個5日以内出荷スティック形状の充電式トリマー。3種類のヘッドで様々な部位に対応。(フェイストリマー、小型トリマー、ノーズトリマー)。コンパクトで持ち運べるから簡単に綺麗に。材質ABS、アルミニウム合金、ステンレス質量(g)約50電源充電式(USB、5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×120充電時間(時間)約6充電池タイプ内蔵:ニッケル水素電池 1.2V 500mAh入数1台稼働時間(分)約40
Noelus ノエルズ スキンチェッカー
macros(マクロス)¥1,980税込¥2,1781個5日以内出荷お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に。わかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。材質ABS、PC、PMMA質量(g)約30使用温度範囲(℃)約10~40電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125保管温度範囲(℃)約-20~60
ビューティーフェイスケアクリーナー
macros(マクロス)¥1,180税込¥1,2981個5日以内出荷毎日ケアして輝く美肌に。手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。材質ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)回転数約320回/分 ※無負荷時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×135![オムニ ビューティーリフトハイノーズエクストラ 鼻専用美容器 鼻矯正 痛くない オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476400-240613-02.jpg)
オムニ ビューティーリフトハイノーズエクストラ 鼻専用美容器 鼻矯正 痛くない
オムニ[家電]¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷『オムニ ビューティーリフトハイノーズエクストラ 鼻専用美容器 鼻矯正 痛くない』は、軟骨を押し上げて矯正しながら鼻骨に刺激を与えることにより、鼻骨を形成し、鼻筋が通ったきれいな鼻を実現させます。きれいな整った鼻筋によって、顔立ちがハッキリとした印象になります。1日3分の自宅で出来るかんたんプチ整形術なので、痛みや負担もなくてとってもお手軽です。徐々に作用し、自然に形を整えるので、誰にも気づかれない内にキレイな鼻に変身可能です。美容整形で顔にメスを入れる不安、何十万も費用がかる不安、これらで諦めていた方も、このビューティーリフトハイノーズなら後遺症は勿論、痛みや副作用もないので安心です。用途お団子鼻が気になる方、ツンとした鼻筋をお目指しの方、鼻にコンプレックスを持ちながらも整形手術以外の改善法をお探しの方、痛くない鼻矯正美容器をお探しの方に。セット内容本体、リチウム電池CR2032(動作テスト用)色ホワイトパールシリーズオムニ定格電圧(V)3寸法(cm)7×5×7.5![オムニ ほうれい線アイロン シルクフェイサー 美顔器 たるみケア 小顔 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476208-240613-02.jpg)
オムニ ほうれい線アイロン シルクフェイサー 美顔器 たるみケア 小顔
オムニ[家電]¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷『オムニ ほうれい線アイロン シルクフェイサー 美顔器 たるみケア 小顔』は、アイロンのように当てるだけの簡単ケアで老け顔に見えるほうれい線をスッキリさせることができます。深部まで温めるエステで話題のラジオ波と表情筋を鍛えるEMS、表層部を温めるヒーターの3つの機能の相乗効果でほうれい線、タルミがスッキリします。27MHzのRF(ラジオ波)がシワの原因を取り除きなめらかな素肌を取り戻します。EMSの刺激で表情筋のストレッチを行うことで、シワを伸ばし、ほうれい線を目立たなくします。温熱により、リンパや血行の流れを促進させて、肌の代謝を高めて、相乗効果が上がります。用途一台の美顔器で顔から全身のトータルケアを行いたい方、手軽に自宅でセルフエステを体験したい方、年齢によるほうれい線、たるみが気になる方に。セット内容本体、ACアダプター色ホワイトパールシリーズオムニ定格電圧(V)DC12/1A寸法(cm)14×8×9![オムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップ オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476384-240613-02.jpg)
オムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップ
オムニ[家電]¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷『オムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップ』は、気になるたるみや二重あご、フェイスラインに貼り付けるだけでスッキリシャープなフェイスラインを実現します。1日3分間、貼り付けるだけの簡単ケアです。貼り付けるだけで自動でお手入れしてくれるのでテレビを見ながら家事をしながらとながらケアができ、忙しい方でも時間を有効活用できます。付属の粘着パッドはホック式で本体にワンタッチで装着でき手がべた付かないです。お肌にハリを与える生体電流に似た微弱電流のマイクロカレントでしっかりケアします。痛みが苦手な方でも安心してご使用できます。用途簡単に自宅で老け顔の原因である頬のたるみ、二重あご、フェイスラインのケアに。家事やテレビを見ながらも簡単に顔のケアをしたい方に。セット内容本体、粘着パッド1セット、リチウム電池CR2032(動作テスト用)シリーズオムニ寸法(cm)5.5×3.5×1.5![オムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476418-240613-02.jpg)
オムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水
オムニ[家電]¥6,398税込¥7,0381台6日以内出荷『オムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水』は、本体内部のオモリが上下左右に回転することにより、遠心力を発生させ効率良くエクササイズができます。日常生活では鍛えられない口輪筋をはじめとしたあらゆる表情筋に負荷を与えて効率よく鍛えることができるので、衰えた表情筋により、境目のなくなったフェイスラインや垂れ落ちた頬やホウレイ線、二重あごもスッキリさせます。バスタイムでも使える防水仕様(IPX7取得)でいつでもどこでも気軽に使えます。1日3分間のフェイシャルエクササイズで老け顔に見える、たるみ、二重あごをスッキリとした若々しい小顔にすることができます。用途簡単に自宅で老け顔の原因である頬のたるみ、二重あご、フェイスラインのケアに。家事やテレビを見ながらも簡単に顔のケアをしたい方に。セット内容本体、マウスカバー、単4形乾電池×2シリーズオムニ寸法(cm)直径7×7.5防水性IPX-7![オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476217-240613-02.jpg)
オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果
オムニ[家電]¥9,098~税込¥10,008~1台6日以内出荷『オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット』は、ほうれい線、頬のたるみ、二重あご、境目のないフェイスラインに効果的な、くわえるだけで簡単にエクササイズできる器具です。複雑な動きで効率よく口輪筋をはじめとした、表情筋を鍛えることができます。縦横2つのおもりを強弱4段階で360°前後左右に振り回まわすような遠心力を発生させて、ペットボトルダイエットでは鍛えられない表情筋や口輪筋を効率よく鍛えます。女性の方や年配の方でも誰でもエクササイズできる、初心者方の為のマウスカバーを新たに追加しました。3種類のモードによりご自身に合わせてエクササイズレベルが選べます。用途顔周りのほうれい線、たるみ、むくみや首のが気になる方、毎日時短で楽に表情筋エクササイズしたい方、初めてお使いいただく方に。シリーズオムニ定格電圧(V)3寸法(cm)直径7×10.5![オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476375-240613-02.jpg)
オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水
オムニ[家電]¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷『オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水』は、お顔のうぶ毛、指先の毛いつでもどこでも気になった時に使える持ち運びに便利なミニシェーバーです。暗い場所でも明るく照らせるLEDを追加しているので、暗い場所での使用も可能です。お肌に触れる外刃は金属アレルギーが起こりくい24金メッキ仕様です。お肌に直接触れない回転刃で敏感な部位も優しくカットします。ヘッド(シェーバー)部分は傾斜しているので、アゴ、うなじ、耳淵、指にも当てやすく使いやすいです。軽量仕様のコンパクト設計で、お風呂でも使える防水式(IPX7)です。水洗いも行えて清潔に使えます。用途どこでも、気になる所のムダ毛をさっとキレイに。刃数2シリーズオムニ電源単3形乾電池(別売)定格電圧(V)1.5寸法(cm)7.6×18×3.2防水仕様IPX-7商品タイプ本体![オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476375-240613-02.jpg)
オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付
オムニ[家電]¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷『オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付』は、お顔のうぶ毛、指先の毛いつでもどこでも気になった時に使える持ち運びに便利なミニシェーバーです。暗い場所でも明るく照らせるLEDを追加しているので、暗い場所での使用も可能です。お肌に触れる外刃は金属アレルギーが起こりくい24金メッキ仕様です。お肌に直接触れない回転刃で敏感な部位も優しくカットします。ヘッド部分は傾斜しているので、アゴ、うなじ、耳淵、指にも当てやすく使いやすいです。軽量仕様のコンパクト設計で、お風呂でも使える防水式(IPX7)です。水洗いも行えて清潔に使えます。眉毛、鼻毛専用の2種類アタッチメント付です。用途どこでも、気になる所のムダ毛をさっとキレイに。セット内容本体、ムダ毛カッター、まゆ毛カッター、鼻毛カッター刃数2シリーズオムニ電源単3形乾電池(別売)定格電圧(V)1.5寸法(cm)3.4×3.8×12防水仕様IPX-7商品タイプ本体
ボディシェーバー 充交両用 ホワイト
テスコム¥3,990税込¥4,3891個翌々日出荷高速充電で、すばやく、つるすべに。充電・交流式だから電池切れの心配なし。ビキニラインにも使える肌にやさしいボディシェーバー。用途■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約30分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○色ホワイト材質(本体)ABS質量(g)約125(本体のみ)スイッチスイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×165(本体のみ)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約30保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
ボディシェーバー 乾電池式 ホワイト
テスコム1個取扱停止中全身手軽にやさしく、つるすべに。肌に負担が少ない乾電池式の防水シェーバー。用途■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■保管に便利なフック付き。使用後、水に濡れた際も吊るして乾かせます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■手軽にはじめられる乾電池式です。 ■※乾電池は付属していません。単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 ■国内・海外での使用が可能です。付属品トリムコーム、掃除用ブラシ仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○材質本体:ABS色-W(ホワイト)質量(g)約105(本体のみ、電池別)スイッチスイッチ ON/OFF電源乾電池式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×177(本体のみ)梱包数15台保護等級IPX7機能【充電残量表示】×連続使用1カ月(1回5分、3日に1回使用の場合)使用電池単4形アルカリ乾電池(LR03)2本保証期間1年間使用地区【海外使用】○![[充電式]シェーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
[充電式]シェーバー
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日
EMS ブラシエアー
WAVEWAVE¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS、ステンレス、TPE質量(g)約138本体サイズ(mm)227×82×48充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V/1A
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品
































![オムニ ビューティーリフトハイノーズエクストラ 鼻専用美容器 鼻矯正 痛くない オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476400-240613-02.jpg)
![オムニ ほうれい線アイロン シルクフェイサー 美顔器 たるみケア 小顔 オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476208-240613-02.jpg)
![オムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップ オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476384-240613-02.jpg)
![オムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水 オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476418-240613-02.jpg)
![オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476217-240613-02.jpg)
![オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 24Kメッキ 防水 オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476375-240613-02.jpg)


![[充電式]シェーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)