カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(105)
- マクセルイズミ(41)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- Nobby(20)
- テスコム(19)
- FEEL(18)
- オムニ[家電](17)
- オーム電機(16)
- フィリップス(16)
- AIVIL(14)
- macros(マクロス)(14)
- ブラウン(13)
- 泉精器製作所(12)
- 日立(11)
- Philips(11)
- TAIGASHOJI(大河商事)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

bloom me マグネットエナジー
アルファックス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷マグネットバーでデコルテまわりを摩擦ケア材質ABS樹脂、セリウム系磁石、ステンレススチールサイズ(mm)幅58×奥行31×縦155
bloom me セラミックエナジービッグ
アルファックス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷力の入りやすい、大き目カッサで全身ケア材質陶磁器(セラミック)サイズ(mm)縦105×横100×厚み8
bloom me セラミックエナジーダブル
アルファックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷2個使いで左右均等にほぐすフェイスケア材質陶磁器(セラミック)サイズ(mm)縦68×横68×厚み12
bloom me スプリングエナジー
アルファックス¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷スプリング押圧せ簡単フェイスケア材質ABS樹脂、ステンレススチール、真鍮、内容物:水、エタノールサイズ(mm)幅30×奥行25×縦160
スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレス色ガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2
コンパクト脱毛器 ケリッド
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷手や腕、脚、脇等気になる箇所に使えるコンパクトサイズの脱毛器。お出かけや旅行先等どこでも手軽にムダ毛ケア。携帯しやすいコンパクトサイズ。ロックボタン付き。手にフィットするデザインで細部のムダ毛まできれいに処理します。材質ABS、ステンレス、AS質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×120定格時間(分)10電池乾電池式:単4形アルカリ乾電池2本(別売)
ハンディアップローラー リナージュ
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷全身に使える、転がすだけの簡単ボディエステ。ダブル3Dローラーでお肉をつまみ上げ、フェイス・ボディラインにアプローチ。軽くて持ちやすい軽量デザイン。テレビを見ながら、気になるところを手軽にケアできます。材質ABS,鉄、PC質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
TESCOM 掃除用ブラシ
Nobby¥219税込¥2411個7日以内出荷ヘアカッター、トリマー、ボディー&フェイスグルーマー、VIOシェーバー、ボディシェーバーの掃除ブラシ。型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT593A,TT463A,TT363A,TT263A,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A
NBT1200 ヘアカッター
Nobby¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷毎分8,500回の高速ストロークで切れ味の良さが続くヘアカッター。約200gの軽量設計でサロンワークを快適にします。0.2mmピッチの刈り高さ調整で、なめらかなグラデーションカットを実現します。付属品オイル・掃除用ブラシ・1.5mmコーム・3mmコーム・4.5mmコーム・6mmコーム・10mmコーム・13mmコーム・電源アダプター・電源ケーブル・専用スタンド色ブラック質量(g)200電源(V)AC100-240 50/60Hzケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×55×39連続使用時間(分)定格時間:20、放電時間:60充電時間(時間)3.5刈高調整(mm)0.5~1.3(0.2ずつ可変)
鼻専用EMS美顔器 Qnose
NIPLUX¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷鼻にも安心して使えるNIPLUX独自のEMS波長「DBN Technology」を採用。様々な周波数を組み合わせることでリズム感のある心地よさを備えました。鼻に必要なケアを効率的にサポート。手軽で美しい鼻ラインを目指せます。また、数ある光LEDの中から鼻の輝きを引き出す青色LEDを厳選。ざらつきや見た目が気になる鼻回りを引き締めてケアすることでお肌を健やかな状態へ。セット内容本体×1、収納ポーチ×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS、PC、TPU、シリコーン質量(g)約13消費電力(W)約0.3(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×37×18使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)50定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体)
Cellshトリプルスティック
ニーズ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷毎日のセルフケアをサロン級の心地よさに。3本のトリプルスティックで広範囲&細かな筋肉のコリをほぐしてスッキリさせます。肌に押し当てると内部のバネの動きによりスティックが上下に伸縮し、程よい強さで筋肉のコリをほぐします。点の刺激で顔周りの細かな筋肉を押しほぐし気持ちいい!。ポイント・アーチの2種類のかっさラインは複雑な肌の曲線にフィットし効果的にケア。細部まで肌を優しく流し美顔を目指します。仕様【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません材質本体:亜鉛合金、先端・バネ部:ステンレス質量(g)約105縦(cm)9.4厚さ(cm)1横(cm)4.7
パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電
ディーエーピーネットワーク¥7,710税込¥8,4811個5日以内出荷肌に優しく素早く剃れる5枚刃シェーバーです。液晶表示で充電残量が確認でき、強弱モード切替や充電しながらの使用も可能。USB充電式で持ち運びに便利です。IPX6防水仕様でお風呂でも使え、肌にフィットしてヒゲをしっかりキャッチし剃り残しを防ぎます。用途ヒゲを効率よく剃り肌への負担を軽減しながら素早く清潔に整えるために。刃数5枚刃寸法(mm)6.7×4.5×16.3質量(g)220電源USB充電連続使用時間(分)約100回転数2段階充電時間(時間)約2.5防水性IPX6入力電圧5V1A
電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利
ディーエーピーネットワーク¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷気になったときにサッと使える電動鼻毛シェーバー。刃が直接肌に触れない安全設計で、鼻や耳のデリケートな部分もやさしくお手入れできます。コンパクトで軽量なボディは持ち運びにも便利で、外出先でも手軽に使用可能。ヘッド部分は水洗い対応で、いつでも清潔に保てます。単3電池1本で使える手軽さも魅力。毎日の身だしなみをスマートに整える便利アイテムです。用途鼻毛や耳毛のお手入れに。外出前や外出先での身だしなみケアに。付属品本体×1、掃除ブラシ×1寸法(mm)直径30×130質量(g)45電源単3乾電池×1本(別売)機能水洗い対応ヘッド
リフトガン
NIPLUX¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷美しさを追求した筋膜ガンで、美顔に。選べる4段階の振動レベル。あなたの美しさにいつも寄り添える存在としてBEGUNは日々の美顔ケアをサポートします。気になるデコルテや手足にも。用途おうちや仕事中、大事な予定の前に。セット内容本体×1、ドーム型アタッチメント×1、1本型アタッチメント×1、3本型アタッチメント×1、ポーチ×1、アタッチメント用収納袋×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(g)約226(ストラップは除く)消費電力(W)約8.6(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73.8×45使用環境環境温度:0~40℃ / 相対湿度30~80%RHバッテリー容量(mAh)600定格電源DC 5V 2A素材ABS、ステンレス鋼(SUS304)、シリコーン、ナイロン
鼻毛も剃れるフェイスシェーバー
アイメディア¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷気になったときにサッと使える、鼻毛にも対応したフェイスシェーバーです。フェイスケア用・ノーズケア用・眉ケア用の3種類のアタッチメント付きで、これ1本でお顔のムダ毛を手軽にお手入れできます。アタッチメントは水洗い可能なため、清潔にお使いいただけます。付属品フェイスケア用アタッチメント・ノーズケア用アタッチメント・眉ケア用アタッチメント・コーム・掃除用ブラシ・USB-C充電ケーブル材質ABS樹脂・ポリカーボネート・ステンレス鋼使用時間(分)100(眉ケアアタッチメント使用時)寸法(cm)約2.6×13.0×2.6入力端子USB Type C充電時間(時間)2電源タイプ充電式充放電回数(回)500
リセットローラーSTICK NH3712
羽立工業¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷首/鎖骨まわり/肩リラックス用品。持ち手つきで転がしやすい、電気を使わない、冷温機能2wayの使い方。保温を手助けするジェル内蔵ステンレス製ボールのスティック付きボールローラー。デリケートな部分もやさしくタッチ。温度が持続するジェル内蔵。まっすぐ転がしやすい持ち手付き
USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】
ロゼンスター(LOZENSTAR)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷出張や旅行などの持ち運びにも便利なType-C充電対応の2枚刃シェーバーです。充電交流式なので、充電が切れてもUSBケーブルを繋ぐことでそのまま使えます。2枚刃はそれぞれ上下に浮き沈みすることにより肌に優しく密着し、濃いヒゲもスッキリ深剃りが可能です。刃部は取り外して水洗いも可能、清潔にご使用いただけます。付属品USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:ステンレス、キャップ:ABS寸法(mm)幅55×奥行26×高さ153質量(g)125電源USB充電交流式(Type-C)使用時間(分)60保証期間ご購入より1年間充電時間(分)120安全機能電源スイッチロック(長押しでロック/解除)
充電式ミニシェーバー
デジタルランド¥799税込¥8791個6日以内出荷超小型なのに超パワフル!。コンパクトで持ち運びに便利な電動式シェーバー。先端は水洗い可能で清潔。顔や全身に使えるお肌に優しい安全設計です。USB充電式で繰り返し使えて経済的用途モバイルバッテリーセット内容本体×1個、保護キャップ×1個、USB充電ケーブル×1本、お掃除ブラシ×1個、取扱説明書質量(g)53連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×D26×H112充電時間(時間)1入力電圧5V1A
フェイス&マユトリマー
マクセル¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷2種類のヘッドで簡単にうぶ毛ケア、美しい眉へ。刃が肌に直接触れない回転刃式で肌にやさしい。マユ用アタッチメントはペンシルタイプでポイントケアが可能。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。付属品掃除用ブラシ電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約57(キャップ・フェイス用アタッチメント・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×25×120RoHS指令(10物質対応)対応
Angelique(アンジェリーク) コンパクトボディシェーバー
マクセル¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷コンパクトサイズで外出先にも持ち運びしやすいボディシェーバー。双方向トリマー採用、往復式の動作により根元からしっかり毛をカット。肌に直接刃が触れない設計なので、やさしくケアできます。LEDライト付きなので細かいうぶ毛も剃り残しにくい。アタッチメント水洗いOK。付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約82(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×25×85RoHS指令(10物質対応)対応
BEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー
アピックス¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷国内最小クラスの回転刃で狙ったところをピンポイントでシェービング。高さ3mm、凸面形状のチタンコート回転刃で肌にもやさしい。LEDデジタル表示(バッテリー残量、ロック)。トラベルロック機能。ヘッド部のみ丸洗い可能。付属品USBケーブル、専用キャップ質量(g)36電源USB充電(Type-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×18.5×18.5使用時間(分)約40(満充電時)充電時間(分)60
BEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー
アピックス¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。コンパクトな6枚刃シェーバー誕生。モード切替2段階、トラベルロック機能(誤動作防止)。LEDデジタル表示(バッテリー残量、モード、ロック)。専用セミハードケース付属。質量(g)157電源USB充電(Type-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×49×70バッテリーリチウムイオン充電池 900mAhモード2段階(Normal/Turbo)防水性IPX7
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品








![往復式シェーバー替刃 S-blade(エスブレード) ブラック [外刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040329-260821-02.jpg)
![往復式シェーバー替刃 S-blade(エスブレード) ブラック [内刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040286-260821-02.jpg)
![往復式シェーバー替刃 シルバー [外刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040365-260821-02.jpg)
![ロータリー式シェーバー替刃 G-SWORD(ジーソード) ブラック [内刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040435-260821-02.jpg)

![ロータリー式シェーバー替刃 シルバー [外刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040460-260821-02.jpg)