カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(105)
- マクセルイズミ(41)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- Nobby(20)
- FEEL(18)
- テスコム(17)
- オムニ[家電](17)
- オーム電機(16)
- フィリップス(16)
- AIVIL(14)
- macros(マクロス)(14)
- ブラウン(13)
- 泉精器製作所(12)
- 日立(11)
- Philips(11)
- TAIGASHOJI(大河商事)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

USB充電式フェイス用レディースシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から6日以内出荷USB充電タイプのフェイスシェーバーです。 本体側はUSB Type Cに対応しています。 肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。 肌にやさしい18金コーティング刃です。 携帯しやすいコンパクトサイズです。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可質量(g)約55(キャップ装着時)電源ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)連続使用時間(分)約60入力端子USB Type C充電時間(時間)約10電源タイプ充電式定格入力5V/1Aアタッチメントフェイス用アタッチメント
新フェイストリマー ピアオ
オーム電機¥1,690税込¥1,8591個翌々日出荷眉毛のスタイリングにも使いやすい、長さ調節可能な2種類の専用カバー(眉コーム)付き! 0.1mmのダイヤモンドカット刃がで、よりきれいに肌のお手入れができます。曲線ブレードなので肌を痛めず切れ味滑らか。パワー力も優れています。材質ABS樹脂、ブレード:ステンレス色ホワイト質量(g)約19本体寸法(mm)約長さ13.3×1.5使用電源アルカリ乾電池単4形×1個(別売)
フェイス&ボディシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥1,990税込¥2,1891個6日以内出荷外出先でも使える、全身さらすべ肌体験。刃は取り外せて水洗いOK。 携帯しやすいコンパクトサイズ。暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載。付属品キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書、保証書本体質量(g)約80(乾電池含まず)使用電池DC1.5V 単3形アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約31×33×125
回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) IZUMIシェーバーシリーズ
泉精器製作所¥559税込¥6151個当日出荷適合本体RS-580、RS-582、RS-583RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
パナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K
パナソニックヘルスケア¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷刃先が丸いので、石けんやローションなしでウブ毛をやさしくカットできます。プロの色々な持ち方に学んだスリムフィットデザインです。スタンドに置くだけで手間なしに充電できます。本体と充電スタンドは防水式です。質量(g)約75電源(V)AC100-240、50/60Hzコード長さ(m)約1(充電器)本体寸法(mm)28×25×180(キャップなし)連続使用可能時間1回の充電で約40分充電時間(時間)約8(室温0~35℃)アズワン品番8-8590-11
リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用
ベス工業¥719税込¥7911個6日以内出荷天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレン色レッド質量(g)39サイズ(mm)55×33×126
Groom! スティックシェーバー
貝印¥2,290税込¥2,5191本当日出荷水洗いOKの鼻毛カッター。お手入れに便利なミラーキャップ付きです。お掃除用ブラシもついています。アズワン品番65-1222-96
電気シェーバー シリーズ9Pro+ 5in1洗浄機付きモデル
ブラウン¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷驚きの「ひと剃り」:ブラウン最高峰の電気シェーバー。新しくなったSeries 9 Pro+でさらになめらかに肌下-0.01mmの深剃りを実現。驚きの「ひと剃り」へ。究極の深剃り:刃の安定性をUPした新・極薄マイクロ刃は、刃のしなりを軽減するからよりなめらかな深剃りへ。さらにブラウン独自の高い技術が集約された5+1カットシステムで肌下-0.01mmの深剃りを実現。夕方ヒゲ、ゼロへ。究極の密着性:ブラウン最高峰のPRO密着ヘッド搭載で、肌に沿うようなシェービングを実現。前後40°に大きく動く上に、ヘッドがコンパクトだから剃りにくいアゴ下まで剃り残しゼロへ。究極の肌へのやさしさ:最小ストロークの深剃りで、余分な往復による肌への負担を軽減し、肌へのやさしさも実現。さらにPRO人工知能テクノロジーにより、毎秒300回の速さでヒゲの濃さを感知し、パワーを自動調整。薄いヒゲには出力を弱めてくれるので、さらに肌にやさしいシェービングへ。簡単なメンテナンス:5in1自動アルコール洗浄システムで99.9%除菌。毎日新品のような剃り味へ。試験機関:INSTITUT FRESENIUS、試験方法:アルコール洗浄システムの刃部の除菌率を測定。結果:99.9%の除菌率。ドイツ製の長持ち設計:Series 9 PRO+は、高品質の素材を使用し、厳しい環境下における耐久テストを経て製造されています。100%防水設計で、お風呂剃りにも対応。また、リチウムイオン電池のため、最大60分使用可能です。最大5年保証:web登録で、最大5年まで保証延長可能。(Braun.comの利用規約が適用されます。)セット内容シリーズPro+シェーバー、シェーバーケース、5in1自動アルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ、ポーチ
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
ボディトリマー (ダークネイビー)
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷1.全身のムダ毛を手軽にカット。2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる。3.全身、VIOにも使いやすい(※)※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。
メンズシェーバー5枚刃
マクセルイズミ¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷圧力分散で肌に優しく剃れる5枚刃メンズシェーバー。重厚感のある金属製ダイキャスト刃枠を採用し、パワフルな高速駆動を支えます。清潔に使える本体丸洗い仕様で、気持ちよくご使用いただけます。
カッサ型美顔器 MEGURiS
NIPLUX¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷温だけでは終わらない、水冷のチカラで引き上げる新リフトケア。EMS水冷かっさ。約30秒で約13℃急速クールダウン。MEGURiSの「EMSの電気刺激」と「温冷の温度ケア」の組み合わせが従来の「カッサで、なでるだけ」では届かなかった「表情筋ケア」から「肌ケア」までの効率的なトータルケアを実現。
REFINE EYE
NIPLUX¥16,182税込¥17,8001個6日以内出荷年齢を重ねても自信のある目元に。普段あまり動かすことがない筋肉のトレーニングが可能です。振動と温熱により負担をかけずに優しく素肌ケアができます。独自波形EMS DBNテクノロジー。高出力光LED(赤・青・紫)搭載。高速振動×急速温熱。360°回転ヘッドで広範囲をケア。サッと使えて便利な充電台付き。セット内容本体×1、充電台×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質本体:亜鉛合金、PC、シリコーン質量(g)本体:約52/充電台約81消費電力(W)約2.5(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×167(充電台を含む)バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体回転ヘッドのみ)
スティックシェーバースリム
貝印¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷業界最小レベルのスリム形状!(直径6.0mm)鼻腔だけでなく、耳毛のお手入れにも最適なスリムヘッドタイプのシェーバーです。スリットの高さを上げることでカット部をより先端に近づけることが可能となり、鼻腔の奥にぐいぐい差し込まなくてもカットできます。メタル調で高級感のある、ダイヤカットデザインです。材質単4アルカリ乾電池サイズ(mm)200×70×23
bloom me マグネットエナジー
アルファックス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷マグネットバーでデコルテまわりを摩擦ケア材質ABS樹脂、セリウム系磁石、ステンレススチールサイズ(mm)幅58×奥行31×縦155
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品






































![往復式シェーバー替刃 シルバー [内刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02572530-260821-02.jpg)