カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(105)
- マクセルイズミ(41)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- Nobby(20)
- FEEL(18)
- テスコム(17)
- オムニ[家電](17)
- オーム電機(16)
- フィリップス(16)
- ブラウン(14)
- AIVIL(14)
- macros(マクロス)(14)
- 泉精器製作所(12)
- 日立(11)
- Philips(11)
- TAIGASHOJI(大河商事)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: シェーバー/スキンケア用品

電気シェーバー 7000シリーズ
フィリップス¥31,980~税込¥35,178~1台6日以内出荷自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム色ダーククロームハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続待機電力(W)0.04
フィリップス シェーバー 5000X シリーズ
フィリップス¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷密着&早剃り、もっと肌にやさしく。フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分色オレンジ/アドリアブルー入力電圧(V)5ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地最大消費電力(W)4.5バッテリーリチウムイオン使用時間50 分ディスプレイ充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A)防水性防水仕様の IPX7、防水加工
電気シェーバー 5000シリーズ
フィリップス¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム色ブラックハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付待機電力(W)0.04![メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード) 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38490028-250624-02.jpg)
メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード)
日立¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷付属品掃除用ブラシ、シェーバーオイル色ブラック質量(g)本体:約196、電源アサプター:約55消費電力(W)7(交流式動作時)電源AC100-240(50/60Hz)定格容量1200mAh(5時間充電時間時)使用電池ニッケル水素電池 DC1.2/2本
ターボ付き5枚刃シェーバーDX
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか5日以内出荷濃いヒゲやクセヒゲも、根元から逃さず、驚きの深剃りを実現する、新時代のメンズシェーバー。秘密は、ヘッドに搭載された5枚の刃!刃の設置面積が広い為、肌に優しく、一度で広範囲のヒゲをしっかり捉えます。硬いヒゲはもちろん、アゴ下や頬の寝たクセヒゲも、しっかりカット!肌への負担を最小限に抑えながら、つるつる、すべすべの仕上がりへ導きます。肌への密着性を高める首振りクッションヘッドを採用。顔のどんなカーブにも優しくフィットし、剃り残しを防ぎます。深剃りをさらにサポートするのが、2段階の回転数!通常モードは毎分7000回転、より早く仕上げたい時には、パワフルな毎分7500回転のターボモードに切り替え可能です!忙しい朝でも、スピーディーに深剃りが完了!もみあげや長いヒゲのカットに便利なトリマーを内蔵。使いやすさも抜群!充電式と交流式の両用だから、場所を選ばず使用可能。一度のフル充電で、約1ヶ月も使用可能!(1日約2分使用の場合)。お手入れも簡単!ヘッド部は水洗い可能だから、いつも清潔に保てます。生活防水仕様だから、お風呂場でも安心して使えます。電池残量が一目でわかるLED表示付き!充電のタイミングも逃しません。6カ月保証書付き※ヘッド部は水洗い可能※充電しながら使用可能
FEEL バリカン用替刃
FEEL¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷FEEL バリカン用替刃 。アタッチメントでは刈りにくい多毛の方でも作業しやすい刃です。動刃に特殊セラミック素材を採用し人間からペットまで幅広く対応します。対応機種P18、P19、P28、P900、P300
ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約2,400回/分質量(g)305コード長さ(m)2.5
ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約1,850回/分質量(g)235コード長さ(m)2.5
ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分質量(g)250コード長さ(m)2.5
ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ仕様使用電池:リチウムイオン電池質量(g)300
FEEL BTM-P28 クリッパー
FEEL¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。仕様稼働時間:250分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)249電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240(フリーボルト)定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh充電時間フル充電まで3時間本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mmバッテリー容量(mAh)1000アタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
Cellshウェーブフェイシャルローラー
ニーズ¥2,489税込¥2,7381個7日以内出荷ウェーブローラーの美しい軌跡がピンポイントに肌を押し流す。ウェーブ状のたる型ヘッドがお肌にフィット。材質【ローラー素地部】ポリプロピレン樹脂、【ローラー側面部】ポリアセタール樹脂、【持ち手】ABS樹脂質量(g)約55寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約69×78×225、(折りたたみ時)34×56×183
Cellshウェーブほほあごローラー
ニーズ¥2,989税込¥3,2881個5日以内出荷ウェーブローラーの美しい軌跡がフェイスラインを挟み上げる。ウェーブ状のヘッドが肌に密着。材質【ローラー素地部・アーム素地部】ポリプロピレン樹脂、【ローラー側面部】ポリアセタール樹脂、【持ち手】ABS樹脂寸法(mm)約奥行50×幅94×高さ39.5質量(g)約85
BEAUM ツーブロックトリマー
アピックス¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷好みの刈り高で固定できる刈り高固定スイッチ。操作しやすい刈り高調整ダイヤル。軽量&スリムボディ。衛生的で肌にやさしいチタンコーティング刃。お風呂場でも使え丸洗いもOK。USB Type-C充電。見やすいLCDディスプレイ。付属品USBケーブル、お手入れブラシ、収納袋、ショートコーム、ロングコーム電源充電・USB Type-C長さ(cm)USBコード:80本体質量(g)約120連続使用時間(分)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D36×H158使用電池リチウムイオン3.7V 800mAh充電時間(分)フル:約90分防水性IPX7刈高調整(mm)1~10、10.5~20
LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA
SIVERS¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA用途セット内容:本体、ケース、充電用ケーブル、取扱説明書 兼 保証書 。サイズ(約):95x95x60mm 。重量(約):500g 。材質:PC、ABS、水晶石 。仕様:電源-リチウムバッテリー 3.7v 500mAhバッテリー容量(mAh)2500
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ
TILLET¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷TILLET W-GEAR ホワイト用途サイズ(約):60x140x67mm 。重量(約):140g。材質:ABS樹脂 。仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ 。セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書色ホワイトバッテリー容量(mAh)2500
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ
TILLET¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷TILLET W-GEAR ブラック用途サイズ(約):60x140x67mm 。重量(約):140g。材質:ABS樹脂 。仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ 。セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書色ブラックバッテリー容量(mAh)2500
TILLET I-UP イオン導入器
TILLET¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷TILLET I-UP ブラック用途サイズ:H/167.4mm、W/44mm、Φ18 。重量:120g 。電源:単4アルカリ電池2本 。耐水性 : IPX4 (お風呂での使用は不可) 。材質 : 黄銅(プラチナメッキ加工)、アルミA6063TD、ポリアセタール 。付属品:専用ポーチ、取扱説明書色ブラック
TILLET I-UP イオン導入器
TILLET¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷TILLET I-UP ホワイト用途サイズ:H/167.4mm、W/44mm、Φ18 。重量:120g 。電源:単4アルカリ電池2本 。耐水性 : IPX4 (お風呂での使用は不可) 。材質 : 黄銅(プラチナメッキ加工)、アルミA6063TD、ポリアセタール 。付属品:専用ポーチ、取扱説明書色ホワイト
頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ)
スリーアールソリューション¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷これ1台で洗浄、保湿、EMSの3ステップケアができる頭皮用ウォーターピーラーです。軽量100g、充電式で手軽に使えます。美しい髪は、頭皮ケアから生まれる。頭皮の洗浄・保湿・引き締めをこれ1台で。日々の頭皮ケア、十分にできていますか美しい髪は頭皮ケアから生まれます。 。頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ)は、シャンプーで落とし切れなかった汚れをクリーンケアでしっかり落とし、水分の浸透をモイストケアで促します。 。さらにEMSケアで頭皮の奥の筋肉に刺激を与え、3ステップで健康な髪の成長を促進させます。付属品USBケーブル、キャップ材質スパチュラ:SUS304、本体:ABS寸法(mm)約150×59×28質量(g)約100入力電圧(V)5保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)約3動作時間約45分 ※約5分で自動停止します。バッテリー容量(mAh)800入力電流(mA)410防水仕様IPX4
4Wayマルチシェーバー
ドリテック¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ質量(g)約70(本体のみ、電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×29×142.5(キャップ装着時)使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
シェーバー洗浄充電器 専用洗浄剤 ES035
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷パナソニック シェーバー洗浄剤カートリッジです。シェービング毎の洗浄、除菌効果、切れ味回復。用途シェーバー全自動洗浄充電システム専用。電気カミソリ刃の洗浄に。パナソニック Panasonic シェーバー 手入れ 洗浄剤 カートリッジ成分界面活性剤、抗菌剤、潤滑剤、香料質量(g)33内容量(mL)13
替刃 ES9942 内刃
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷メンズシェーバー替刃(内刃)用途シェーバーの替刃に。パナソニック Panasonic シェーバー 替刃 内刃 カミソリ対応商品ES3001P/ES331/ES332/ES353/ES364/ES365/ES367/ES382/ES383/ES385/ES3850/ES386/ES388/ES3920/ES802/ES803/ES815/ES818/ES845/ES875/ES893/ES894/ES333/ES334/ES335/ES336/ES337/ES338/ES362/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES843/ES3832P-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES3832-S/ES-SA60-W
2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】
アピックス¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷ポーチに収まるコンパクトサイズ、いつでもどこでもムダ毛ケア。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「2ヘッドシェーバー」が誕生しました。肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(36枚刃フレキシブル2ヘッド)。凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。充電式でコンパクト。携帯性が良く外出先でも気になったらすぐに使用できるシェーバーです。IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。ポケットやカバンの中での誤作動を防ぐトラベルロック機能。シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。付属品USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ、収納袋本体質量(g)約104連続使用時間(分)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×76バッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)(フル充電)約60内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 350mAhUSBケーブル長(cm)約80
7 Head Body Shaver 【7ヘッドボディシェーバー 】
アピックス¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷肌にやさしいチタンコート7ヘッドが身体にフィット、全身のムダ毛を素早くケア。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「7ヘッドボディシェーバー」が誕生しました。肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(126枚刃フレキシブル7ヘッド)が頭・口のまわり・腕・足など凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。自動研磨機能で剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。短く整毛できるトリマー&コーム付属。シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。付属品USBケーブル(USB-C/A 80cm)、お手入れブラシ、収納袋、トリマー、コーム本体質量(g)約214連続使用時間(分)約90モード切替3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×93×115(本体+シェービングヘッド)バッテリー容量(Ah)0.8充電時間(分)(フル充電)約90内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 800mAh
エチケットカッター
アピックス¥1,598税込¥1,7581台7日以内出荷鼻・眉などのムダ毛を気になった時にすぐにお手入れ!。USB充電式のエチケットカッター。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさを追求した「エチケットカッター」が誕生しました。鼻腔内を傷つけない安心設計と肌への負担を軽減するチタンコート外刃でやさしくエチケットケア。付属のUSBケーブルで充電ができ繰り返し使えます。出張や旅行など外出先でも使えて便利。コンパクトで胸ポケットにも収まるサイズ感。付属品USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ本体質量(g)約28連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×75バッテリー容量(Ah)0.1充電時間(分)(フル)約40内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 100mAhUSBケーブル長(cm)約24
NBT90 トリマー
Nobby¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書色ブラック高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃)スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ本体質量(g)140(刃付き)バッテリーリチウムバッテリー充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1400本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き)使用可能時間(分間)約180入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品







![メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード) 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38490028-250624-02.jpg)