210件中 201210
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方式から絞り込む
  • 自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ) uniq(ユニーク)

    自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ)

    uniq(ユニーク)
    3,898税込4,288
    1台
    欠品中
    一杯に専念させた世界最小クラスの独自構造360度回転自動ドリップ抽出技法 。ハンドドリップを見事に再現、コーヒーカップに乗せるだけ。給湯サーバーが毎分4周・360度回転、約120秒間一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぐハンドドリップを再現。コンパクトで軽量、重さわずか245g。2つのドリップ穴は最適な注湯ができるようにレイアウト。 。ドリッパーへ均等にお湯を行き渡す円錐形のデザイン。紙フィルターのセッティング不要。耐久性の高いステンレスを採用。残ったコーヒー粉は水洗いで簡単にお手入れができます。何度でも洗って使えて紙フィルターよりエコで経済的。 。自動停止機能を搭載(5分)。ドリップ後スイッチの消し忘れを 防止する。乾電池式。静音設計。
    付属品メジャースプーン1個、取扱説明書仕様出来上がり量:1カップ材質本体:ABS、給湯サーバー:飽和ポリエステル(※トライタン) 、フタ:PP、ドリッパー:304ステンレス※ビスフェノール樹脂を含まない寸法(mm)119×101×120質量(g)200(電池は含まず)電源単4アルカリ電池2本(別売)方式ミル無しドリップ式適合サイズ(Φmm)(カップ)65~95機能ドリップ式自動停止付き機能(タイマー:5分)水タンク容量(mL)給湯:150(Max)
  • 電動コーヒーメーカー MD-102N カリタ

    電動コーヒーメーカー MD-102N

    カリタ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
    仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.7サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル付きドリップ式本体寸法(mm)280×130×250定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
  • 電動コーヒーメーカー EX-102N カリタ

    電動コーヒーメーカー EX-102N

    カリタ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    浄水機能付 蒸らしてからドリップ。
    仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用質量(kg)1.2ブラックサイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)233×130×252定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
  • crossline ドリップ式コーヒーメーカー siroca

    crossline ドリップ式コーヒーメーカー

    siroca(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    欠品中
    コンパクトでスタイリッシュなデザインスリムなフォルムで スペースを取らず、スタイリッシュなデザインなのでキッチンやリビング、どこでもコーヒーを楽しめます。4杯用です。
    セット内容本体、計量スプーン、メッシュフィルター、取扱説明書(保証書)質量(kg)0.92ブラック周波数(Hz)50/60容量(L)0.6(カップ4杯、マグカップ3杯)電圧(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)0.7方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.9×11.5×25.2
  • 業務用コーヒーマシン ハッピージャパン[厨房用品]

    業務用コーヒーマシン

    ハッピージャパン[厨房用品]
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
    材質SUS容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0889-0701TKG品番(2017)6-0797-0601
  • コーヒーマシーン カリタ

    コーヒーマシーン

    カリタ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
    材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
  • カリタ リザーバー カリタ

    カリタ リザーバー

    カリタ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
    材質ステンレス質量(kg)2.7容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182保温温度80℃以上TKG品番9-0888-0201TKG品番(2017)6-0796-0301
  • コーヒーメーカー (真空断熱ステンレスサーバータイプ) 8杯分 アイボリーブラック タイガー魔法瓶

    コーヒーメーカー (真空断熱ステンレスサーバータイプ) 8杯分 アイボリーブラック

    タイガー魔法瓶
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
  • コーヒードリップマイスターシングル アピックス

    コーヒードリップマイスターシングル

    アピックス
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    ハンドドリップの抽出理論を再現したドリップマイスターシリーズからカップに直接抽出できる1人用のコンパクトタイプが誕生しました。 ドリップコーヒーの味わいを楽しむ入門としてもぴったりです。 毎分3周・360度回転する給湯タンクのドリップ穴から、均一に一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぎます。抽出時間の目安は約3分です。 専用のドリッパーは紙フィルターだけでなく、ドリップバッグもセットできるので便利。 持ち運びに便利な専用の収納袋が付属されています。
    付属品専用収納袋材質本体:ABS、給湯タンク・ドリッパー:PETG、給湯タンク蓋:PP、専用収納袋:ベルベット容量(mL)250以下まで質量(g)約290方式ドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×115×138使用電源AC100V 50/60Hz回転速度3周/分適合フィルター紙フィルター(101)、ドリップバッグ
  • G.A.T カフェティエラ マグニフィカ G.A.T

    G.A.T カフェティエラ マグニフィカ

    G.A.T
    5,000税込5,500
    1個
    8日以内出荷
    カートリッジ(ネスプレッソ)の5/1のコストで、家庭用エスプレッソが楽しめる。 ウッド調の取っ手が特徴で、IH使用可。 イタリアではどんな家庭でも2~3台以上保有しているエスプレッソマシーン。 イタリアデザインの流れるフォルム、しゃれたカラー、持ちやすいハンドルが特徴です。 3~5分で美味しいエスプレッソが出来上がります。 ダークブラウンとシルバーのコンビネーションがモダン。 IH調理器でも使用可能。 直火で加熱すると、本体下部タンクの水が沸騰、水蒸気が発生、その圧力により下部タンクの沸騰湯が上部ポットへ押し上げられ、中央部のコーヒーフィルターでろ過され、美味しいエスプレッソが抽出されます。
    材質ルミ、ナイロンガラス繊維強化、シリコン、ステンレススチール質量(g)約450対応直火&IH直径×高さ(cm)約10×16.5RoHS指令(10物質対応)対応

コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります

コーヒーメーカー/エスプレッソマシン