絞り込み
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(4)
  • 1300~1400未満(1)
最高温度(℃)
  • 80~210(1)
  • 80~230(1)
  • 230(2)
コード長さ(m)
  • 1.9
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 1.4(15)
  • 1.45(1)
  • 1.5(5)
  • 1.8(8)
  • 2.5(15)
  • 3(3)
  • 3.0(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • アピックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
600~700未満(1)
1000~1100未満(4)
1300~1400未満(1)
ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート)YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして消費電力(W)600コード長さ(m)約1.9電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源AC100(50/60Hz)プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)80~210保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5取扱説明書(4.71MB)
丸型ホットプレート YAMAZEN(山善)丸型ホットプレートYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。質量(kg)1.6ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)保温80~強230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5温度調節バイタル式サーモスタット取扱説明書(1.35MB)
ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト YAMAZEN(山善)ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクトYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.9温度調節範囲(℃)機能:80-230保証期間メーカー:1年間穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5取扱説明書(0.99MB)
減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bambooアピックス
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
ハイグレードな減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」が登場上品な質感の竹フレームで、お店の雰囲気をプラスした減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」お家でちょっと贅沢、大切な人とのお家焼肉をワンランクアップさせます。焼肉専門店やステーキハウスの美味しさを自宅で再現できるハイグレードなグリルプレートです。A4サイズほどのプレートなので1~2人で焼肉を楽しむのにぴったりなサイズです。フッ素加工プレート、プレート脱着式(水洗い可能)温度調節機能、高火力1000W。
質量(kg)約2.1(コントローラー含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×80主材質本体:竹材、プレート:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂
焼肉プレート グリルマイスター アピックス焼肉プレート グリルマイスターアピックス
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる韓流「グリルマイスター」誕生グリルマイスターは、韓国風の新しい焼肉スタイルを楽しむ為に新開発した電気式のグリルプレートです。プレートのエリアによって「高温ゾーン」「低温ゾーン」と分かれている為、お肉をこんがり焼きながら、同時にチーズを溶かしたり、卵液を入れてケランチム(韓国風茶碗蒸し)を作ることもできるので、チーズをディップして焼肉を楽しめるエンターテイメント要素溢れる逸品になっております。チーズサムギョプサルやチーズタッカルビなど、韓国風・新大久保風の焼肉をおウチでお楽しみいただけます。特殊形状独自プレート。高温ゾーン/低温ゾーン。グリルホール(減煙・減脂)フッ素加工プレート。プレート脱着式(水洗い可能)温度調節機能。高火力 最大1000W。油受けトレイ(水洗い可能)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂塗装)、油受けトレイ:アルミメッキ鋼板、コントローラー:フェノール樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000本体質量(kg)1.8(コントローラー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×340×90電源コード(m)約1.9
3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート)YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
焼き物料理・たこ焼きはこれ一台でおまかせ!平面プレート・波型プレート・たこ焼きプレートの3WAY仕様。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。
用途ホットプレート、電気ホットプレートとして。お好み焼き、焼きそば、鉄板焼き、焼肉、ホットケーキ、パンケーキ、たこ焼きに。温度調節範囲(℃)80~230電源コード(m)1.9消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17質量(kg)2.4電源AC100V(50/60Hz)温度調節保温(約80℃)ー強(約230℃)保証期間1年ブラック

ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります

ホットプレート