アイリスオーヤマ翌日出荷
プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。
プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。
また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340質量(g)6800材質フェノール、ナイロン、アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300ヒーター(W)650×2温度設定切・保温・約140~約250℃使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340コード長さ(m)約1.8保証期間お買い上げ日より1年間