網焼き風ホットプレート
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。油が落ちるのでヘルシーでかつ焼く際も煙が少なく、そして油の飛び散りが少ないので片付けがラクです。穴から落ちた油は水受けトレーへ落ちるのでお手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。
- 付属品
- 平面プレート、焼肉プレート、たこ焼きプレート、水受皿、ふた、コントローラー
- 寸法(mm)
- W485×D356×H137(収納時)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 6200
- 消費電力(W)
- 1300
- 電源
- AC100V 50/60Hz共用
- コード長さ(m)
- 約1.8
- プレート温度(℃)
- 保温~250
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































