Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー
1台で8つの調理法をこなす頼れる「8in1」のマルチクッカー。
調理モード選ぶだけのシンプル操作で毎日のご飯作りから本格的な料理まで手間なくおいしく仕上げます。
「焼く・炒める・蒸す・煮る・炊く」など多彩な調理に対応します。フライパンやせいろ、炊飯器の役割までこれ1台でカバー。キッチン家電を増やすことなく、料理の幅を広げます。
火を使わないのでどこでも安心して使えます。
さらに、パーツ構成はシンプルで扱いやすく、使用後のお手入れも簡単。日々の料理に取り入れやすく、忙しい現代人の毎日をサポートします。
- セット内容
- 本体、スチームラック、レシピブック
- 質量(kg)
- 約4.0
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 6
- 定格電力(W)
- 1400
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 254×354×325
- 電源コード(m)
- 1.8
- 作業容量(L)
- 4.5
- 炊飯容量
- 2~6合
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80152470 Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152470-260601-02.jpg)
![注文コード:80152470 Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152470-260601-04.jpg)
![注文コード:80152470 Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152470-260601-06.jpg)
![注文コード:80152470 Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152470-260601-08.jpg)
![注文コード:80152470 Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152470-260601-10.jpg)
![注文コード:80152470 Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152470-260601-12.jpg)
![注文コード:80152470 Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152470-260601-14.jpg)
![注文コード:80152470 Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152470-260601-16.jpg)



















