おひとり鍋 HITORINABE
蒸して、煮込んで、温めて。ちょっとした料理やおひとり分の調理に、少量を省電力でクッキングできるおひとり鍋。シンプルなデザインでキッチンとの馴染みが良く、ガス(火)を使わない電気式で安心。複雑な操作なくどなたでも簡単にご使用いただけます。
- 付属品
- 本体、蒸し器、ACアダプター、卵用蒸し器
- 寸法(mm)
- 178×170×209
- 質量(g)
- 720
- 容量(L)
- 1.2(Max線まで0.8)
- 電源
- AC100V (50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 1
- 定格消費電力(W)
- 【弱】300【強】600
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ































