65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • IHシーリングプレート 30A用 KZ-042 Panasonic(パナソニック)

    IHシーリングプレート 30A用 KZ-042

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    電源プラグ通し穴の目隠しパーツ。
  • IH調理器 ホットトリベット(HOT TRIVET) ホワイト×ウッド MA-003 [1口 /100V] MAINTS

    IH調理器 ホットトリベット(HOT TRIVET) ホワイト×ウッド MA-003 [1口 /100V]

    MAINTS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200
  • IHクッキングヒーター用プロテクトシートくろぶた 2枚入   HB-6802 パール金属

    IHクッキングヒーター用プロテクトシートくろぶた 2枚入 HB-6802

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質【表面加工】シリコーンゴム(耐熱温度230度)ガラス繊維寸法(cm)24.5×24質量(g/個)10
  • IHクッキングヒーター用プロテクトシートくろねこ2枚入   HB-6800 パール金属

    IHクッキングヒーター用プロテクトシートくろねこ2枚入 HB-6800

    パール金属
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質【表面加工】シリコーンゴム(耐熱温度230度)ガラス繊維寸法(cm)22×21質量(g/個)10
  • IHクッキングヒーター用プロテクトシートねこ 2枚入   HB-6799 パール金属

    IHクッキングヒーター用プロテクトシートねこ 2枚入 HB-6799

    パール金属
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    材質【表面加工】シリコーンゴム(耐熱温度230度)ガラス繊維寸法(cm)22×21質量(g/個)10
  • IHクッキンヒーター・マット2枚セット 黒  黒 SK-IMBK2S 高木金属工業

    IHクッキンヒーター・マット2枚セット 黒 黒 SK-IMBK2S

    高木金属工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    クッキンヒーターのトッププレートに貼り付けるだけ!。IHトッププレートの汚れこげつきを防ぎます
  • IHクッキングヒーターカバー すべり止めリング付き SKIHR 高木金属工業

    IHクッキングヒーターカバー すべり止めリング付き SKIHR

    高木金属工業
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    敷くだけ簡単!IHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぐ。IHヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーターの熱源で使用可能。光センサー(赤外線温度感知機能)付きのIHクッキングヒーターもOK。すべり止めリング付き。
  • IHクッキングヒーター  ブラック IHC-WKG3S-B [2口] アイリスオーヤマ

    IHクッキングヒーター ブラック IHC-WKG3S-B [2口]

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    100Vのコンセントに差し込むだけ。電源工事なしですぐに使用できるスタンド一体型の2口IHクッキングヒーターです。脚付きタイプは台所の高さ約18cmにピッタリおさまるのでスッキリしています。2つのヒーターで炒め物も汁物も一度に調理が可能。左ヒーターでは揚げ物調理もできます。自動で湯沸しのできる湯沸し機能を搭載(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
  • IHクッキングヒーター用下ルーバー HT-D4G (ブラック) 日立

    IHクッキングヒーター用下ルーバー HT-D4G (ブラック)

    日立
    2,588税込2,847
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)596×20×88タイプすき間50mm用
  • IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406C コイズミ(小泉成器)

    IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406C

    コイズミ(小泉成器)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・電源:AC100V 50/60Hz共用。・消費電力:1400W (急速加熱時)。・揚げ物調節:7段階(約140~200℃)。・加熱モード:6段階(保温あり)。・安全装置:自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ。・コードの長さ:約1.8m。・本体サイズ:約280(W)×295(D)×50(H)mm。・質量:約1.8kg。・付属品:電源コード
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400
  • 下ルーバー取付金具(HTM7STF専用)   HT-D4K 日立

    下ルーバー取付金具(HTM7STF専用) HT-D4K

    日立
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    適合HT-M7STF・HTB-TS73MSF専用
  • 超電導クックトップ LOOZER  SEC100 ロイヤル

    超電導クックトップ LOOZER SEC100

    ロイヤル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    全般のなべが使える、どんな料理もこの1台で。従来のIHとは異なる革新的な超電導技術を使用。超電導現象を利用し、特定の温度まで冷却された物質が電気抵抗を失うことで食材を効率的かつ迅速に加熱することができます。これにより料理の時間を短縮し、エネルギー消費も削減が可能に。。専用のフライパンや鍋は不要。 IHじゃないからこそ多くの鍋が使えます。鍋の底の直径12~19cmまで対応。IH専用の鍋もOK。。簡単&楽ちん。 安定した火力でご飯がおいしく作れます。「クッキングモード」ボタンを押すだけ!6つのクッキングモードから選択が可能。。安全熱警告。 加熱プレートが熱くなるとリングの色が変わります。 ※【高温・やけど注意】円内の部分が発熱するため使用中は高温部に絶対に触れないでください。。自動OFFタイマー。 切り忘れ防止機能付き。自動OFFタイマーで安心調理。
  • 卓上IHコンロ 対面操作式 1400W   IHC-TM142-B [1口 /100V] アイリスオーヤマ

    卓上IHコンロ 対面操作式 1400W IHC-TM142-B [1口 /100V]

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。1000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    電源(V)100
  • 2口IH調理器 脚付き   KES-WL1456E-H [2口] YAMAZEN(山善)

    2口IH調理器 脚付き KES-WL1456E-H [2口]

    YAMAZEN(山善)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!。IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載。弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。。7つの安全機能。・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)。・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
  • IH調理器 エスコ

    IH調理器

    エスコ
    8,220税込9,042
    1台
    翌日出荷
    加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。
    材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)1.7サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能
  • IH調理器 エスコ

    IH調理器

    エスコ
    14,900税込16,390
    1台
    翌日出荷
    卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
    材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22タイマー1~9時間59分火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
  • IHクッキングヒーター専用台 YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター専用台

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    IH調理機専用台。
    質量(kg)3.5ブラック適合規格YET-W1452(B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×12天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×305×100
  • 業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W Panasonic(パナソニック)

    業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
    ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
    トラスコ品番183-5549幅(mm)276質量(kg)5.3高さ(mm)86奥行(mm)316電源(V)単相200消費電力(W)2000プレート寸法(mm)240×316電源コード(m)2アズワン品番64-8588-55
  • 業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ Panasonic(パナソニック)

    業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
    用途ビルトインタイプ客室用。幅(mm)315高さ(mm)100奥行(mm)360プレート寸法(Φmm)190
  • IH調理器用枠(焼竹) 山下工芸

    IH調理器用枠(焼竹)

    山下工芸
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    IH調理器に対応しています。
    有効内寸(mm)約370×340アズワン品番64-4204-51寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約420×380×6TKG品番9-2120-0201
  • IH調理用ウッドカバー 用美(ヤマコー)

    IH調理用ウッドカバー

    用美(ヤマコー)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    材質木製(タモ)ブラウン間口W×奥行D×高さH(mm)330×380×57TKG品番9-1600-1002
  • IH調理器用ウッドカバー 用美(ヤマコー)

    IH調理器用ウッドカバー

    用美(ヤマコー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    材質木製(タモ)クリア間口W×奥行D×高さH(mm)330×380×57TKG品番9-1600-1001
  • ギフトデイズ レギュール 卓上IHクッキングヒーター 和平フレイズ

    ギフトデイズ レギュール 卓上IHクッキングヒーター

    和平フレイズ
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    シック&スマート。脇役のヒーターも高級感を演出
    材質(本体)ABS樹脂、(トッププレート)結晶化ガラス質量(g)約2000消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7(マグネット式)モード加熱モード/揚げ物モード/煮込みモード寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×345×60
  • IHコンロ(1400W)IHK-T391-B かんだトレーディング

    IHコンロ(1400W)IHK-T391-B

    かんだトレーディング
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コード長さ:1.8m。対応鍋底サイズ:Φ120~Φ240(加熱調理)。対応鍋底サイズ:Φ180~Φ220(揚げ物調理)
  • IHコンロ(1000W)IHK-T392-B かんだトレーディング

    IHコンロ(1000W)IHK-T392-B

    かんだトレーディング
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コード長さ:1.5m。対応鍋底サイズ:Φ120~Φ200(揚げ物調理Φ180)
IHクッキングヒーター