絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 制御機器(新商品)

2,728件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3413-34
  • ACリークカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    ACリークカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下
    付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
  • 首長ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    首長ブラケット 通 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    589税込648
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • 首長ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    首長ブラケット 止 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    589税込648
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ブラケット 通 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ブラケット 止 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ホーンスピーカ シュナイダーエレクトリック

    ホーンスピーカ

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    26日以内出荷
    堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C-5507)
  • ホーンスピーカ シュナイダーエレクトリック

    ホーンスピーカ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    26日以内出荷
    材質アルミ合金グレー入力インピーダンス(Ω)8
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り

    昭電
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 17mm6角ドライブビット 40mm BAHCO(バーコ)

    17mm6角ドライブビット 40mm

    BAHCO(バーコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    インパクト用六角ビットです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5075材質特殊工具鋼全長(mm)40
  • 14mm6角ドライブビット 40mm BAHCO(バーコ)

    14mm6角ドライブビット 40mm

    BAHCO(バーコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    インパクト用六角ビットです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5058材質特殊工具鋼全長(mm)40
  • 12mm6角ドライブビット 40mm BAHCO(バーコ)

    12mm6角ドライブビット 40mm

    BAHCO(バーコ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    インパクト用六角ビットです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-9829材質特殊工具鋼全長(mm)40
  • 同軸コネクタ TNC型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    9,198税込10,118
    1パック(5個)
    12日以内出荷
    形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ TNC型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    14,980税込16,478
    1パック(10個)
    12日以内出荷
    形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ TNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    13,980税込15,378
    1パック(5個)
    13日以内出荷
    仕様(両端)TNC-TNC形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • 同軸コネクタ S型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • 同軸コネクタ SMB型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMB型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
  • 同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,898税込8,688
    1パック(10個)
    12日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)コネクタタイプSMB
  • 同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
  • 同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 リバースジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    839税込923
    1個ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    形状バルクヘッドジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ SMA型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    13,980税込15,378
    1パック(10個)
    12日以内出荷
    形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz)コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ N型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様(両端)N-EIA7/8形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~5GHz)、1.4以下(5~6GHz)コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    12日以内出荷から15日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ NXT型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ NXT型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
  • 同軸コネクタ NXT型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ NXT型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
  • 同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 同軸コネクタ H・BNC型 その他 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 その他

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状その他種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • 同軸コネクタ BNC型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    12日以内出荷
    形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~1000MHz)コネクタタイプBNC
  • 同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)