カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(582)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- SIEMENS(46)
- 伊藤電気製作所(46)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 制御機器(新商品)

同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から6日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 L曲がりアダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷仕様(両端)4.3/10-4.3/10形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 2.92mm K型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付
ワイドミュラー¥389~税込¥428~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス
ワイドミュラー¥319~税込¥351~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度
ワイドミュラー¥179~税込¥197~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥139~税込¥153~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明 ケーブル直出し型
篠原電機¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS保護シート
篠原電機¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。トラスコ品番367-9643厚さ(mm)200色シルバーサイズ70縦(mm)30横(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
薄型防噴流ギャラリーファン付
篠原電機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
薄型防噴流ギャラリー
篠原電機¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。色ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC)
CONTEC(コンテック)¥519,800税込¥571,7801個5日以内出荷小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC)
CONTEC(コンテック)¥499,800税込¥549,7801個欠品中小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。動作温度範囲(℃)-20~70
BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC)
CONTEC(コンテック)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 Atom x5-E3940。 動作確認用 Ubuntu Linuxインストール済み。動作温度範囲(℃)-20~70
BX-830D/8GB mem/CFast128GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Atom E3845、8GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-830D/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GBTLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-830D/4GB mem/CFast40GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 40GB iSLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-321/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-M2510/Celeron/
CONTEC(コンテック)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷第9世代Celeronプロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。プロセッサー第9世代Celeron動作温度範囲(℃)-10~60
BX-M2510/Corei3/
CONTEC(コンテック)¥359,800税込¥395,7801個5日以内出荷第9世代Core i3プロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。プロセッサー第9世代Core i3動作温度範囲(℃)-10~60
BX-M2510/Corei5/
CONTEC(コンテック)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷第9世代Core i5プロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。プロセッサー第9世代Core i5動作温度範囲(℃)-10~60
BX-M2510/Xeon/
CONTEC(コンテック)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷第9世代 Xeonプロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。プロセッサー第9世代 Xeon動作温度範囲(℃)-10~60
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚色グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷定格電圧(V)400定格電流(A)10コード3ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)9.5
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B
ハーティング¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
ハーティング¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)FPMRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66