カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(582)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- SIEMENS(46)
- 伊藤電気製作所(46)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: 制御機器(新商品)

インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート
ボッシュ・レックスロス¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
シールドコネクタ
ボッシュ・レックスロス¥4,898~税込¥5,388~1個82日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。シールドケーブルのシールド部分は、インバータのシールド端子に確実に接続する必要があります。便利に接続できるように、シールドケーブル接続用のアクセサリ(コネクタとネジ)を用意しております。
組み込み済みオプションカード
ボッシュ・レックスロス¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード
ラトックシステム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
C-プラグ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。適合機種Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア寸法(mm)64.3×17×8.1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品
インターフェイスモジュール SIMATIC DP
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。寸法(mm)70×60×43シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI
インターフェイスモジュール SIMATIC DP
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。寸法(mm)128×45×67シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI入力数31
メモリカード SIMATIC S7
SIEMENS¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。シリーズSIMATIC S7RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル SIMATIC S7
SIEMENS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。適合機種S7用MPI接続ケーブル長さ(m)5シリーズSIMATIC S7ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7、PG
PLC I/Oモジュール 6ES7155
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。適合機種IoT2000 入出力モジュール寸法(mm)75×57×32シリーズ6ES7155定格電圧 DC V24入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数5出力タイプアナログ、デジタル
前面取り付け用コネクタ
SIEMENS¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。適合機種S7-1500用フロントコネクター質量(g)123併用可能製品S7-1500
シールド接続クランプ SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)126×181×34シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品アナログモジュール、テクノロジモジュール
Uコネクタ SIPLUS S7-1500
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Siemens Sematic S7-1500 スペアパーツ U コネクタは、 I/O モジュール接続用です。適合機種S7-1500用I/Oモジュール接続UコネクタシリーズSIPLUS S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品I/Oモジュール
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力タイプトランジスタ
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥71,980~税込¥79,178~1個7日以内出荷Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
PLC電源 System power supply
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200
SIEMENS¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。寸法(mm)100×70×75シリーズSIMATIC S7-1200RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル SIMATIC
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Siemens Y ケーブルは、 ET 200 5 極 M12 への単一ケーブル経由で I/O を二重接続するために、 ET 200 分散 I/O に使用されます。その他分散型I/Oの2重接続用、1本のケーブルでI/OをET 200に接続 5極 M12適合機種ET200分散I/O用Yケーブル長さ(m)0.2シリーズSIMATICケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200
Yコネクタ SIMATIC DP
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Siemens 0.2 m 4 極フレキシブル接続ケーブルです。両端が M8 ソケット x 2 で構成され、 ET 接続用です。適合機種ET200分散I/O用YコネクタシリーズSIMATIC DPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200
Webサーバモジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 ET 200SP 用のスペアパーツとなるサーバーモジュールです。シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC ET 200SP
PN/PNカプラ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens のこの PN / PN カプラを使用すると、 2 台の PROFINET ( PN )コントローラ間で安全かつ効率的なデータ転送が可能になります。イーサネットサブネット間を接続して、大量のデータを送信できます。また、サブネットごとに最大 1 つの 4-PN コントローラ間でデータを交換することもできます。このデバイスには、 2 つの BusAdapter コネクタポートがあり、 1 つはデータを受信するように設計されており、もう 1 つはシステムを自動制御するために設計されたポートです。このカプラは、データセンターやコンピュータプログラミング環境での使用に最適です。寸法(mm)100×117×74定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品最大 4 PN - コントローラ
DP/DPカプラ
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール寸法(mm)40×117×12定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PROFIBUS DP
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュールシリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応
PLC拡張モジュール
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個当日出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
PLC拡張モジュール
SIEMENS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200SP出力数1出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個当日出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)72×15×58定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
アナログ出力モジュール SIMATIC S7-1200
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC S7-1200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプアナログ
入力ユニット ET 200
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
入力ユニット 1762
SIEMENS¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Siemens のこのアナログ入力ユニットは、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用の追加モジュールです。CPU (中央処理装置)とプロセス制御装置の間でのデータ転送に役立ちます。4 つの入力があるため、 PLC 、電源装置、及びセカンダリデバイスに接続できます。アナログ機能とは、デジタルタイマーの静的値ではなく、可変値の信号をモジュールが受信することを意味します。定常状態で 0.05 % の繰り返し精度により、ユニットが正確なデータ転送を保証します。寸法(mm)73×15×58シリーズ1762定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
入力ユニット 1762
SIEMENS¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズ1762定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
入力ユニット SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個欠品中Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
入力ユニット PSI-MODEM-SHDSL/ETH
SIEMENS1個取扱停止中Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。寸法(mm)73×15×58シリーズPSI-MODEM-SHDSL/ETH定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
入力ユニット ET 200
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
PLC I/Oモジュール 1766
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール ET 200
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール ET 200
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数16出力タイプトランジスタ
PLC I/Oモジュール 1766
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。寸法(mm)73×15×58シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプトランジスタ
テキストディスプレイ LOGO!
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ