カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(582)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- SIEMENS(46)
- 伊藤電気製作所(46)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: 制御機器(新商品)

単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80定格感度電流(mA)30極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
日立産機システム¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
シールテープ
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)4日以内出荷ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー をロックします。 管理用に10桁のシリアル番号が付いています対応スタートモード機能オフディレー機能端子台Push-in/ねじ端子台
コーディングビット
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081袋(30個)4日以内出荷端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
ジョイントプレート
IDEC(和泉電気)¥599税込¥6591箱(5個)4日以内出荷工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)12.5出力電圧(V)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)25出力電圧(V)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)31.3出力電圧(V)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)41.7出力電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)50出力電圧(V)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)62.5出力電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)100出力電圧(V)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 90%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)125出力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 89%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
サージサプレッサユニット
Roxburgh EMC¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷一般用途に最適な外部電圧抑制(保護)ユニット。Roxburgh製EMC RFIフィルタ(IHFシリーズ、MDFシリーズ)とともに使用。単相 / 3相モータタイプ。寸法(mm)150×40×40シリーズVSURoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウント最大定格電圧(V)480最大サージ電流(kA)0.04サプレッサ過電圧サプレッサ最大動作温度(℃)40
M20 十字型 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L16 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥779税込¥8571個6日以内出荷防水型コネクター小 コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)5-8定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
壁掛HUBボックス
摂津金属工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
産業用 mSATA SSD 960GB 3D TLC 標準温度品
アドテック¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品
アドテック¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
産業用 M.2 2280 PCIe SSD 480GB 3D TLC 標準温度品
アドテック¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能形状2.5inch SATA (7+15 pin)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
ベンチレーションパネル(スチール製)
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。奥行(mm)15主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
エアーインテークユニット
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。質量(kg)1.2色ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターグロメット
摂津金属工業¥849税込¥9341個6日以内出荷直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06色ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターセット
摂津金属工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スペーサー
摂津金属工業¥999税込¥1,0991セット(10個)5日以内出荷ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2色ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
オープンラック
摂津金属工業¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から8日以内出荷傾斜面にも19インチマウント可能、ユニークなデザインと機能のアルミ製19インチオープンラックです。 パネルマウントアングルを傾斜側のHフレームに取り付ければ、傾斜側にも機器等をパネルマウントする事ができます。 アルミフレーム仕様で軽量です。 上部はテーブルになっており、軽量物を載せることができます。 付属のスプリングナットM5をパネルマウントアングルのΦ6.5の穴に取り付けることで、パネルマウント用のねじ穴(M5)を設けることができます。 試験場、研究所などの使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。幅(mm)600色シルバーアルマイト奥行(mm)700規格19インチ規格:EIA主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター
摂津金属工業¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。幅(mm)48質量(kg)0.44色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
ガイドマウントフレーム
摂津金属工業¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。幅(mm)17色B2アルマイト奥行(mm)50主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルトップ
摂津金属工業¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ラック上面に載せるだけで、ラック上部にモニター等を置くことができます。幅(mm)520質量(kg)3.1色アイボリー高さ(mm)17.5奥行(mm)600適合本体シリーズ名FLC主材質パーティクルボードRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛HUBボックス
摂津金属工業¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形
エーアイシーテック¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から103日以内出荷105℃ 2000 時間保証の小形化品です。仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)
BWシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から7日以内出荷寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BWシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間5.4分(250W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BWシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥61,980~税込¥68,178~1個7日以内出荷寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間4.3分(610W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守
omron(オムロン)¥999,800~税込¥1,099,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電