絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 制御機器(新商品)

2,730件中 1,801~1,840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RPT-160シリーズ MEAN WELL

    RPT-160シリーズ

    MEAN WELL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。
    長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)330奥行(mm)34.6定格電力(W)98温度(℃)-20~+70出力電圧(V)5dc、±12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、5A、14Aパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
  • RPS-75シリーズ MEAN WELL

    RPS-75シリーズ

    MEAN WELL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。リモートセンス。短絡/過負荷/過電圧保護。
    長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)260奥行(mm)31温度(℃)-20~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RPS-65シリーズ MEAN WELL

    RPS-65シリーズ

    MEAN WELL
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
    長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)110奥行(mm)24定格電力(W)65温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
  • RPS-500シリーズ MEAN WELL

    RPS-500シリーズ

    MEAN WELL
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
    温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
  • RPS-400シリーズ MEAN WELL

    RPS-400シリーズ

    MEAN WELL
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
    温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力数1
  • RPS-30シリーズ MEAN WELL

    RPS-30シリーズ

    MEAN WELL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
    長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)90奥行(mm)24定格電力(W)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
  • RPS-120Sシリーズ MEAN WELL

    RPS-120Sシリーズ

    MEAN WELL
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
    短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 4000m。
    長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)130取付方式PCBマウント奥行(mm)28温度(℃)-30~+85入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
  • RD-125シリーズ MEAN WELL

    RD-125シリーズ

    MEAN WELL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路
    長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)133温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、24dc入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.6パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
  • RCP-1000シリーズ MEAN WELL

    RCP-1000シリーズ

    MEAN WELL
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
    長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)1900奥行(mm)41定格電力(W)720温度(℃)-20~+60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプラックマウント出力数1
  • QP-320シリーズ MEAN WELL

    QP-320シリーズ

    MEAN WELL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット
    長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)1200奥行(mm)50定格電力(W)316温度(℃)-10~+70出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2A、3A、10A、20Aパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4
  • IRM-02シリーズ MEAN WELL

    IRM-02シリーズ

    MEAN WELL
    ¥9,198税込¥10,118
    1本(10個)
    7日以内出荷
    絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
    用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など長さ(mm)33.7幅(mm)22.2質量(g)19奥行(mm)16定格電力(W)2温度(℃)-30~+85出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→430dc、85→305ac出力電流(mA)133RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプ表面実装出力数1
  • IRM-01シリーズ MEAN WELL

    IRM-01シリーズ

    MEAN WELL
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    7日以内出荷
    絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
    用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など長さ(mm)33.7幅(mm)22.2質量(g)19定格電力(W)1温度(℃)-30~+85入力電圧(V)120→430dc、85→305acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型出力数1
  • ICLシリーズ MEAN WELL

    ICLシリーズ

    MEAN WELL
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    バイパスリレーを内蔵、シンプルな NTCはありません。内部熱保護。DINレールTS-35/7.5又は15(ICL-16R)に取り付け。
    取付DINレール取り付け温度(℃)-30~+70電流範囲(A)入力:16RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)180→264ac併用可能製品回路ブレーカ、電源
  • HRPG-450シリーズ MEAN WELL

    HRPG-450シリーズ

    MEAN WELL
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
    長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1200奥行(mm)41定格電力(W)456温度(℃)-40~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)9.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • HRPG-200シリーズ MEAN WELL

    HRPG-200シリーズ

    MEAN WELL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
    長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)770奥行(mm)38定格電力(W)132温度(℃)-40~+70出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • HRP-150シリーズ MEAN WELL

    HRP-150シリーズ

    MEAN WELL
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)610奥行(mm)38定格電力(W)150温度(℃)-40~+70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • HRP-100シリーズ MEAN WELL

    HRP-100シリーズ

    MEAN WELL
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)380奥行(mm)38定格電力(W)105.6温度(℃)-40~+60出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • EPP-400シリーズ MEAN WELL

    EPP-400シリーズ

    MEAN WELL
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。
    用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)390奥行(mm)35温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113→370dc、80→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプパネルマウント出力数1
  • EPP-200シリーズ MEAN WELL

    EPP-200シリーズ

    MEAN WELL
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。
    用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)190取付方式パネルマウント奥行(mm)29温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント出力数1
  • ELP-75シリーズ MEAN WELL

    ELP-75シリーズ

    MEAN WELL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    長さ(mm)175形状オープンフレーム幅(mm)60質量(g)250奥行(mm)27温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • DRDN20シリーズ MEAN WELL

    DRDN20シリーズ

    MEAN WELL
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。
    用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置取付DINレール取り付け電流範囲(A)入力:20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ冗長性モジュール
  • CSP-3000シリーズ MEAN WELL

    CSP-3000シリーズ

    MEAN WELL
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。
    用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)177.8質量(g)4000奥行(mm)63.5定格電力(W)3000温度(℃)-20~+65入力電圧(V)180→264ac、254→370dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • AD-155シリーズ MEAN WELL

    AD-155シリーズ

    MEAN WELL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。
    用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)110質量(g)880奥行(mm)50定格電力(W)156.5温度(℃)-10~+60出力電圧(V)54dc入力電圧(V)124→370dc、88→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.7A、200mAパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
  • AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム) MORNSUN(モンサン)

    AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム)

    MORNSUN(モンサン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット(10台)ほか
    62日以内出荷
    本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。
    形状オープンフレーム基板実装タイプ寸法(mm)44.50×13.00×24.00入力電圧(V)90~528AC/100~745DC容量(W)5動作温度(℃)85~-40耐電圧(V)4000AC
  • コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • OB用取付ベース OBPシリーズ タカチ電機工業

    OB用取付ベース OBPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥579~税込¥637~
    1枚
    6日以内出荷
    OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIROSE(ヒロセ電機)

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3B行数2
  • コンデンサ 100μF, ,63V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF, ,63V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
    寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18 BALLUFF

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18

    BALLUFF
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。
    仕様センサ技術:誘導接続方式3ピンM12オスコネクタ本体形状バレル形検出範囲(mm)5ねじの呼びM18出力タイプPNP
  • スマート電力量モニタ KM50-E omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-E

    omron(オムロン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96電源電圧(V)AC100~240相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧)プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信規格RS-485
  • RECore OMNIMENT

    RECore

    OMNIMENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    どんなロボットを作りたいですか?そのアイディアをすぐに形にしましょう。 走行ロボット、ロボットアーム、歩行ロボットのアイディアからちょっとした装置の自動化まで。 4つのモータードライバーとマイコン、IMU、そしてバッテリーを1つのモジュールにまとめた「ロボットの種」を作りました。 プロトタイピングが加速する これまでロボットのプロトタイピングを始めるには、様々な部品の用意と構築が必要でした。しかしこの作業はプロトタイピングの本質ではありません。オムニメントは、よりシンプルなプロトタイピング作業を提供したいと考えました。 ロボット製作でよく使われる部品について考え、DCモータードライバー、姿勢センサー、充電器そしてMCUと通信装置を一つのボードに統合し、さらにバッテリーまで一つのパッケージにまとめました。 ユーザーはパッケージからRECoreを取り出し、すぐにロボットを製作することができます。 RECoreで、プロトタイピングは加速します。 汎用性を持った4chモータードライバー RECoreに搭載されたモータードライバーは、汎用性と安全性を兼ね備えています。 プログラムにより1AまでのDCモーター、2倍電流のDCモーター、そしてステッピングモーターが接続できます。 これらはすべて、プログラムで制御できる電流制限機能が使用できます。これにより安全にモーターを使用することができます。 ※温度条件により電流が更に制限される場合があります 高速なMCUを採用 RECoreにはSTMicroelectronics社製 STM32G431を搭載。 FPUを搭載した最高170MhzのArm(R) Cortex(R)-M4F MCUは、ArduinoUNOと比較して最高366倍(メーカー比)の計算速度にもなります。 これにより複雑な計算が必要な制御でも高速に処理することが可能で、より様々な用途で応用することができます。 ArduinoIDEで開発 RECoreをより簡単に使用していただくために、ArduinoIDE用のボードデータとライブラリを用意しました。 プログラムはUSBシリアル経由でRECoreに転送することが可能です。ケーブル一本で充電からプログラムまで行うことが可能です。
    仕様【MCU】STMicroelectronics(R)製、 STM32G431CBU、 Arm(R) Cortex(R)-M4F 最高170Mhz、 RAM: 32KB、Flash 128KB、【モータードライバー】2ユニット 4ch 1A(瞬時1.5A)電流制限制御つき、最大4台の1A DCモーター、または最大2台の2A DCモーター、最大2台のステッピングモーター、【ペリフェラル】8つのADC、1つのDAC、2つのUSART(うち一つはUSB VCP)、I2C、SPI、CANセット内容RECore本体、1m USB Type-A to Type-Cケーブル寸法(mm)70×95×39.5センサーSTMicroelectronics(R)製 LSM6DSL、加速度・角速度6軸IMU、温度センサー(IMU内蔵またはMCU内蔵)インターフェースUSB Type-C(充電、通信、プログラミング)、 ユーザーが使用可能な1つのスイッチとLED、 電源LED、充電LED、IOピンバッテリーLi-Ionバッテリー 定格7.2V 10.8Wh
  • PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)100
  • PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
    付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)質量(g)400
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間5年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間3年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 7年保証 SMX3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 7年保証 SMX3000RMJ2U7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間5年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間2年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量980W/1500VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)