カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(582)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- SIEMENS(46)
- 伊藤電気製作所(46)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
44ページ目: 制御機器(新商品)

感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
感震機能付+避雷器付
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式
日東工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
屋内用FPボックス
日東工業¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし深さ(mm)111有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
ハンドル
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から5日以内出荷寸法H(mm)14.3寸法A(mm)□10.1寸法F(mm)147.5寸法D(mm)27寸法E(mm)30.5寸法B(mm)76.2寸法C(mm)21寸法G(mm)28回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り寸法C1(mm)24.4キー番号No.N200
コン柱用金具
日東工業¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質鉄摘要幅40mm以下のバンド用表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3