26ページ目: 機構部品(新商品)

1,327件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つまみタイプハンドル ホシモト

    つまみタイプハンドル

    ホシモト
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型小型ハンドル ホシモト

    L型小型ハンドル

    ホシモト
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
    シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)76表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型小型ハンドル ホシモト

    L型小型ハンドル

    ホシモト
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスL型防水ハンドル ホシモト

    ステンレスL型防水ハンドル

    ホシモト
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    安心の防水機構(Oリングとシートパッキンによる防水機構 JISC0920-1982 4.5適合品)。ウエストが少しくびれた、握りやすい形状(エルゴフォルム)は、手によくフィットし、レバー操作が確実に行える。オーバル形状の取付けベースは、場所を選ばない省スペースデザイン。テンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型防水ハンドル(シルバー塗装) ホシモト

    L型防水ハンドル(シルバー塗装)

    ホシモト
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみタイプハンドル(シルバー塗装) ホシモト

    つまみタイプハンドル(シルバー塗装)

    ホシモト
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)415.3寸法L1(mm)146寸法t(mm)3.2表面処理サチライトクロムめっき寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)116寸法L4(mm)13寸法H1(mm)12.5寸法H2(mm)87寸法W1(mm)33寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)117寸法L7(mm)27.1寸法L8(mm)72寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)120.9寸法t(mm)2.3寸法L2(mm)21.5寸法P(mm)30寸法L3(mm)102寸法L4(mm)13寸法H1(mm)11寸法H2(mm)26寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26寸法H3(mm)77寸法W3(mm)8寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)103材質(金具)ステンレス寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)

    ホシモト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)

    ホシモト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストヒンジ ホシモト

    ダイカストヒンジ

    ホシモト
    659税込725
    1個
    9日以内出荷
    ヒンジがカシメられているタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)156材質(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストヒンジ ホシモト

    ダイカストヒンジ

    ホシモト
    659税込725
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜き差しできるタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)153材質(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン平蝶番 ホシモト

    ステン平蝶番

    ホシモト
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)45表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製重量用平蝶番 ホシモト

    SUS製重量用平蝶番

    ホシモト
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)461.6表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製長蝶番 ホシモト

    SUS製長蝶番

    ホシモト
    669税込736
    1個
    9日以内出荷
    サイズに合わせてカットして使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平重量蝶番 ホシモト

    SUS製平重量蝶番

    ホシモト
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト

    鉄製バーリング付き蝶番

    ホシモト
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート質量(g)177RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト

    鉄製バーリング付き蝶番

    ホシモト
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト

    鉄製バーリング付き蝶番

    ホシモト
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。 六角カラーをセットしていますので、溶接が容易です。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)307材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト

    鉄製バーリング付き蝶番

    ホシモト
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)300材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト

    鉄製バーリング付き蝶番

    ホシモト
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。 六角カラーをセットしていますので、溶接が容易です。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)279材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト

    鉄製バーリング付き蝶番

    ホシモト
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)271材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製角型3管蝶番 ホシモト

    鉄製角型3管蝶番

    ホシモト
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製角型2管蝶番 ホシモト

    鉄製角型2管蝶番

    ホシモト
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製2管蝶番 ホシモト

    SUS製2管蝶番

    ホシモト
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製2管蝶番 ホシモト

    鉄製2管蝶番

    ホシモト
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストヒンジ ホシモト

    ダイカストヒンジ

    ホシモト
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しできるタイプです。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ピン/鉄質量(g)123表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレス質量(g)27.9寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8(縦2か所使用時)
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    219税込241
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製平蝶番 ホシモト

    鉄製平蝶番

    ホシモト
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製旗蝶番 ホシモト

    SUS製旗蝶番

    ホシモト
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途制御盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)167.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製旗蝶番 ホシモト

    鉄製旗蝶番

    ホシモト
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    用途に合わせて折り曲げます。ピンが抜差しで取付けが簡単です。真鍮の平ワッシャー付です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製旗蝶番 ホシモト

    SUS製旗蝶番

    ホシモト
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しで取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製旗蝶番 ホシモト

    鉄製旗蝶番

    ホシモト
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しで取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS旗蝶番 ホシモト

    SUS旗蝶番

    ホシモト
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用機器・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製裏蝶番 ホシモト

    SUS製裏蝶番

    ホシモト
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    隠し蝶番で表からは見えません。
    用途分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)