29ページ目: 機構部品(新商品)

1,327件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シムリングFE (1枚入)T0.2 岩田製作所

    シムリングFE (1枚入)T0.2

    岩田製作所
    70税込77
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングFE (1枚入)T0.15 岩田製作所

    シムリングFE (1枚入)T0.15

    岩田製作所
    70税込77
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングFE (1枚入)T0.1 岩田製作所

    シムリングFE (1枚入)T0.1

    岩田製作所
    70税込77
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングFE (10枚入)T1.0 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T1.0

    岩田製作所
    599税込659
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングFE (10枚入)T0.3 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.3

    岩田製作所
    439税込483
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングFE (10枚入)T0.2 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.2

    岩田製作所
    439税込483
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明用ブラケット 岩田製作所

    LED照明用ブラケット

    岩田製作所
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    産業用LED照明を取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
    タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • ガススプリング YFFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YFFタイプ

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)12.5(ロット)シリンダー径(Φmm)27.4取付方向全方向360°
  • ガススプリング YCFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YCFタイプ

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)8(ロット)シリンダー径(Φmm)18取付方向全方向360°
  • ガススプリング YAGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YAGタイプ

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス径(Φmm)4(ロット)シリンダー径(Φmm)12取付方向60°
  • 両丸キー(SUS316/生地) ノーブランド

    両丸キー(SUS316/生地)

    ノーブランド
    399税込439
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316形状両丸キー表面処理生地(または標準)
  • グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランド

    グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ノーブランド
    3,898税込4,288
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類多角形表面処理3価ホワイト取付部おねじ材質(取付部)
  • グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱) ノーブランド

    グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    材質(本体)種類菊形ねじピッチ(mm)1.5ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト取付部めねじねじの呼びM10材質(取付部)
  • Dキャップ 丸型白 (鉄/生地)(小箱) ノーブランド

    Dキャップ 丸型白 (鉄/生地)(小箱)

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質(本体)種類丸形呼びM5-16寸法D(Φmm)16表面処理生地取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)
  • うちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) ノーブランド

    うちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質(本体)種類うちわねじピッチ(mm)1寸法H(mm)14寸法D(mm)18表面処理生地寸法l(mm)60取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)60材質(取付部)
  • スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランド

    スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)

    ノーブランド
    439税込483
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質(本体)ステンレス種類丸形表面処理ブラック取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス
  • ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) ノーブランド

    ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
  • スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド

    スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)

    ノーブランド
    25,980税込28,578
    1箱(80個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類丸形取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス
  • サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品) ノーブランド

    サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品)

    ノーブランド
    569税込626
    1パック(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質(本体)デルリン500種類丸形取付部めねじ
  • オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • 小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)仕上茶色塗装RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • ボールキャッチ ニッサチェイン

    ボールキャッチ

    ニッサチェイン
    7,498税込8,248
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-4586質量(g)750
  • ステンレスボールキャッチ2穴 ニッサチェイン

    ステンレスボールキャッチ2穴

    ニッサチェイン
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-4634質量(g)276
  • ステンレスボールキャッチ1穴 ニッサチェイン

    ステンレスボールキャッチ1穴

    ニッサチェイン
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番126-6238質量(g)179
  • ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番225-5169質量(g)50
  • ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番225-2055質量(g)100
  • アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1820
  • アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1360
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
    質量(g)56
  • ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
  • マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
    トラスコ品番225-0198質量(g)3020
  • ステンレス鋼製ファスナー55-547SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ファスナー55-547SS

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
    トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
  • 宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    宅配ボックスラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
    用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
  • 「CP-482」用台座 TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-482」用台座

    TAKIGEN(タキゲン)
    434税込477
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
    用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂グレー質量(g)70
  • 強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    強力密閉締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
    用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
  • 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,067税込9,974
    1個
    5日以内出荷
    別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
    用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
  • 非常用電源キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    非常用電源キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    16,088税込17,697
    1個
    7日以内出荷
    重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
    用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
    用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
  • 五方弁光輝用手動ハンドル ショウエイ

    五方弁光輝用手動ハンドル

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    五方弁光輝手動用のハンドルです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS NE

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)