31ページ目: 機構部品(新商品)

1,327件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト

    防水薄型平面スイングハンドル

    ホシモト
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが1。5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみタイプハンドル ホシモト

    つまみタイプハンドル

    ホシモト
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊ジョイント単品 TMEHジャパン

    特殊ジョイント単品

    TMEHジャパン
    1,560税込1,716
    1個
    3日以内出荷
    タップ部インチ対応
    材質スチール質量(g)326表面三価クロムメッキ
  • アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパン

    アジャスター(ゴムクッションタイプ)

    TMEHジャパン
    776税込854
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質スチール/ゴム質量(g)120表面三価クロムメッキ
  • プレートタイプキャスター TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター

    TMEHジャパン
    3,090税込3,399
    1セットほか
    3日以内出荷
    車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム取付高(mm)168最大荷重(daN)150
  • SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCO

    SOUTHCO トルクヒンジ

    SOUTHCO
    6,798税込7,478
    1個ほか
    4日以内出荷から92日以内出荷
    トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • G-13S単品(B) TMEHジャパン

    G-13S単品(B)

    TMEHジャパン
    230税込253
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)62適合パイプ径(Φmm)28
  • G-13S単品(A) TMEHジャパン

    G-13S単品(A)

    TMEHジャパン
    230税込253
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール適合パイプ径(Φmm)28
  • イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易

    イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)

    三星産業貿易
    179税込197
    1個
    当日出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品です。
    材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1.25外径(Φmm)40取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8ノブ高さ(mm)25材質(取付部)SUS
  • ハンドバイス カクタ

    ハンドバイス

    カクタ
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
  • 耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス

    耐クーラント仕様ショックアブソーバ

    不二ラテックス
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応) 耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
    仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)ストローク(mm)12シリーズ多孔変則式キャップキャップ無しRoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔変則式(中速用)ねじ外径(mm)16
  • ストップカラー SCタイプ エニダイン

    ストップカラー SCタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャムナット エニダイン

    ジャムナット

    エニダイン
    1個
    欠品中
    適合機種LROEM0.15M(MB)材質鋼材質量(g)6寸法H(mm)5寸法A(mm)19.6表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン

    調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
    方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)785使用温度範囲(℃)5~40最大積載量(kg)5材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理材質(アーム)ポリアセタール材質(スペーサ)SUS303
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
    材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂質量(g)310使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7材質(パッキン)ゴム材質(ピン)SUS303許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
    付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個材質【コネクタハウジング】ABS樹脂材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB

    イマオコーポレーション
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理使用温度範囲(℃)5~40
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)17寸法H(mm)59寸法d(mm)25寸法L1(mm)195寸法S(mm)-材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D2(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG1 1/4材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
  • オイルプラグ PN・PO イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN・PO

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【通気穴】なしレッド材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130寸法d(mm)-表示ドレン表示寸法Lf(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • レベルインジケーターLT-C イマオコーポレーション

    レベルインジケーターLT-C

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • レベルインジケーター LR-EN イマオコーポレーション

    レベルインジケーター LR-EN

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
    材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~90最大電流(A)1.2導体断面積(mm2)最大1.5材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)接点容量10VA最大電圧(V)DC200材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
  • ブリーザキャップ BM・BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM・BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
  • マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB イマオコーポレーション

    マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB

    イマオコーポレーション
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。 【マルチクランプバイスの特長】 機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。 【多数個取りが可能】 MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。 省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。 【精密セレーションによるセットアップ】 本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。 【作業し易いシングルクランピング仕様】 1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。 ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。 【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】 横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。 【パラレルクイックチェンジ】 パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
    付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
  • IMAO APS|クランプピン APS-M イマオコーポレーション

    IMAO APS|クランプピン APS-M

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています
    材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60質量(g)48タイプダイヤ寸法L(mm)25寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)4寸法D(mm)23.7寸法D1(mm)15(h6)寸法L2(mm)2.5寸法MM8×1.25
  • フレックスエックス|フレックスエックス用クランプセットKFX-TSET イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用クランプセットKFX-TSET

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
    材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
  • フレックスエックス|フレックスエックス用ワークストッパーKFX-ST イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用ワークストッパーKFX-ST

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ワークストッパー ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
    付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用)材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜質量(g)218材質(ピン)SCM415
  • フレックスエックス|フレックスエックス用サポートプレートKFX-SP イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用サポートプレートKFX-SP

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 サポートプレート 嵩上げにより、ワークの掴みしろを20mmから80に変更できます。
    質量(g)71
  • フレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SH イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SH

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 エクステンションシャフト エクステンションシャフトの追加で長物ワークにも対応できます。 クランピングユニット付属のシャフトKFX-AH60、KFX-AH120、KFX-AH180と組み合わせて、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
  • フレックスエックス |クランピングユニットKFX-CU イマオコーポレーション

    フレックスエックス |クランピングユニットKFX-CU

    イマオコーポレーション
    999,800税込1,099,780
    1個
    8日以内出荷
    多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
    材質【ベースプレート】SCM415/HRC58~60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53~58四三酸化鉄皮膜口金SCM415材質(ジョー)SK105材質(スピンドル)SCM440焼入焼戻HRC42~44四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様)許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)
  • フレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BP イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BP

    イマオコーポレーション
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    クランピングユニット 多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ベースプレート ベースプレートの交換で長物ワークにも対応できます。 メーカーのベースプレートを組み合わせることで、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
    材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜(HRC58~60)
  • 丸パイプ用ジョイント NDT イマオコーポレーション

    丸パイプ用ジョイント NDT

    イマオコーポレーション
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)2寸法L3(mm)33許容荷重(N)16000傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF100・LVFR100 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF100・LVFR100

    イマオコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)648タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)201寸法L1(mm)158寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W1(mm)36許容荷重(N)25000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3
  • エンプラレベリングパッド LVA100・LVE100 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA100・LVE100

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    仕様導電性仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)653タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)201寸法L1(mm)158寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUS304寸法W1(mm)36許容荷重(N)25000材質(ナット)SUS304傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3
  • エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60

    イマオコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法L3(mm)43許容荷重(N)18000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド LVA125・LVE125 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA125・LVE125

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)507タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)165寸法L1(mm)98寸法A(mm)4材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法W1(mm)30許容荷重(N)28000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM20×2.5
  • エンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛メッキ許容荷重(N)7000材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)