絞り込み
ブランド
  • 日立
  • マリンテック(81)
  • SEAFLO(シーフロ)(34)
  • 光電(11)
  • Rule(9)
  • ダイトウブク(5)
  • SELECTED BY MARINTEC(4)
  • 工進(3)
  • ナニワ(2)
  • 中央工業(2)
  • 澤藤(2)
  • 高澤(2)
  • 貝沼産業(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • トップウォーター(1)
  • 三王(1)
  • ミヤマエ(1)
  • PROX(プロックス)(1)
  • SHURflo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日立製 ビルジポンプ DC24V 日立

    日立製 ビルジポンプ DC24V

    日立
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
    セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
  • 日立製 ビルジポンプ 日立

    日立製 ビルジポンプ

    日立
    20,980税込23,078
    1式
    6日以内出荷
    船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
    セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1
舶用補機