絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • マリンテック(254)
  • 本多電子(31)
  • ノーブランド(28)
  • 松本船舶電機製作所(26)
  • ノボル電機(25)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
  • はくでん(16)
  • PLASTIMO(14)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • 船舶商事(13)
  • 三信船舶電具(12)
  • 伊吹工業(12)
  • ゼロワンオカダ(9)
  • 国際化工(7)
  • SILVA(7)
  • 三ツ星産業(6)
  • 日本船燈(6)
  • 大航計器製作所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルレーザー回転速度計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタルレーザー回転速度計

    SELECTED BY MARINTEC
    8,998税込9,898
    1式
    欠品中
    接触/非接触レーザー測定可能。10-99999RPM対応の幅広い測定レンジ。非接触測定時は50-200mmまで測定可能。回転速度(RPM)/周波数(Hz)/表面速度/長さ測定など多機能測定可能。最大値/最小値/平均値表示/データホールド/メモリ機能搭載。バックライト付きLCDディスプレイ搭載で暗い場所でも見やすい。バックライトはON/OFF切替可能。1m落下テストをクリアした高耐久設計!現場でも安心して使用可能。自動パワーオフ機能搭載。保護カバー付き。1年保証
    付属品保護カバー/接続ヘッド/反射テープ/取扱説明書型式DLT-M522測定範囲10-99999 RPM【カウント】0ー99999質量(g)230電源(V)9電池測定項目RPM/REV/Hz/表面速度/長さ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×236機能自動レンジ/オートパワーオフ/ローバッテリー表示測定距離(mm)50-200(非接触時)各種認証CE/RoHS など
  • LED警告灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED警告灯

    SELECTED BY MARINTEC
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能。マグネット付きで簡単設置。取付フック付き。点滅/フラッシュ/回転など6種類の点灯モード搭載!。ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能。発光色:赤色。乾電池式(単3電池×3)。電池式なので非常用ライトにもオススメ。1年保証
    用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット型式LWL-6R寸法(mm)Φ93×50質量(g)130使用温度範囲(℃)-40-120電源単3電池×3本(別売)発光色赤色光源LED保証期間1年モード【点灯】6種類
  • 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC

    水槽用LEDライト

    SELECTED BY MARINTEC
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    水槽全体をムラなく照らす!。調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト。対応水槽サイズ45-60cm。取付簡単!水槽全体をしっかり照射。わずか11Wの省エネ設計。4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出。スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能。3種類の点灯モード搭載。10段階の調光機能付き。6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能。設定メモリー機能搭載。本体はアルミニウム合金製。1年保証
    用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品ブラケット・電源アダプター質量(g)ハンドル:600消費電力(W)11コード長さ(m)電源:2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)発光色白/赤/緑/青(4色)タイマー設定6/10/12時間LED60灯モード点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)サイズ(mm)406×84×20防水保護等級IP67
  • 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC

    4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付

    SELECTED BY MARINTEC
    6,598税込7,258
    1式
    6日以内出荷
    リアルタイム回転数をデジタルで鮮明表示!。高精度&簡単設置の緑色LEDタコメーター。DC8-15V(12V対応)。低速から高速回転まで幅広く対応。5-9999RPMの広範囲測定。ホールセンサー付属(NPN)。非接触で安定した回転数検出が可能。最大0.06秒更新でリアルタイムに近い高速レスポンス表示。約10秒で表示リセットされる自動ゼロクリア機能搭載。0.56インチ高視認緑色LED表示で回転数が一目でわかる。簡単設置&コンパクト設計/パネル埋め込み可能。1年保証
    測定範囲5-9999RPM質量(g)100電圧(V)DC8-15(12対応)出力パルス信号本体寸法(mm)72×16×36精度±2(5000RPM未満)/±3(5000RPM以上)使用温度(℃)0-50表示0.56インチ 緑色LED(4桁)検出距離(mm)10センサーホール近接センサー(NPN/3線式)【配線】茶色:電源プラス / 青色:電源マイナス / 黒色:信号線センサー寸法(mm)M12×10×55速度【リフレッシュ】0.06-0.5秒応答周波数(Hz)100センサケーブル長さ(m)1.2パネルのカットアウトサイズ(mm)68×33
  • LED懐中電灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED懐中電灯

    SELECTED BY MARINTEC
    6,898税込7,588
    1式
    6日以内出荷
    材質高耐久アルミ合金寸法(mm)Φ31×133質量(g)125電源Type-C充電式保証期間1年照射モード5種類(高・中・低・SOS・点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2000使用時間(時間)最大約8(低輝度時)防水保護等級IPX6照射距離(m)最大約500
  • 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC

    水槽用LED水中ライト

    SELECTED BY MARINTEC
    2,798税込3,078
    1式
    6日以内出荷
    6つのモードで自然な成長環境を再現!。明るさ・色・時間を自在に設定できる水中ライト。水中/水槽蓋裏など自由な位置に取り付け可能(吸盤は水中のみ使用可)。RGB+白色LEDで自然な色彩を再現し、水中を鮮やかに演出。日の出/日中/夕暮れ/月光を再現する24/7自動調光モード搭載。6種類の照明モード搭載。10段階調光+8色カラー設定で好みの水槽演出が可能。自動ON/OFF管理できるタイマー機能付き。長さ18cmタイプ。防水等級IP68。対応水槽サイズ20-30cm。1年保証
    用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品吸盤2個質量(g)280消費電力(W)3コード長さ(m)電源:3.3入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)タイマー設定6/9/12/24時間LED9灯サイズ(mm)180×15×15明るさ約140lm防水保護等級IP68
  • LED警告灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED警告灯

    SELECTED BY MARINTEC
    3,898税込4,288
    1式
    6日以内出荷
    360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能。マグネット付きで簡単設置。収納可能な取付フック付き。点滅/回転/常灯など9種類の点灯モード搭載!。ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能。発光色:青色。乾電池式(単4電池×3)。電池式なので非常用ライトにもオススメ。自転車やバイクに装着して夜間走行時の視認性UPにも最適。防水規格IP66。1年保証
    用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット型式LWL-9B寸法(mm)Φ100×35質量(g)120使用温度範囲(℃)-40-120電源単4電池×3本(別売)発光色青色光源LED輝度12000mcd保証期間1年モード【点灯】9種類ボタン仕様電源ON→発光パターン9種類→電源OFF
  • ソーラー式点滅灯 SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー式点滅灯

    SELECTED BY MARINTEC
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    材質ポリカボネート(PC)/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ40×W80×H150質量(g)140発光色赤色LED×2/緑色LED×2(交互点滅)光源LED保証期間1年給電方式ソーラー充電式点灯時間(時間)満充電時、無日照で100時間以上
航海計器