13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRPマリン ニッペマリン

    FRPマリン

    ニッペマリン(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    小型漁船の外舷・デッキ・上構部用塗料
    用途FRP船使用場所屋外用主成分アクリル樹脂系上塗り塗料適合材FRP/木船主な用途船舶希釈剤うなぎシンナー特性艶あり塗り重ね可能時間(時間)4時間以上塗回数2回
  • シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料 サンデーペイント

    シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料

    サンデーペイント
    4,998税込5,498
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
    用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋外用タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
  • ゴールドスパー オリジナル international(インターナショナル社)

    ゴールドスパー オリジナル

    international(インターナショナル社)
    14,980税込16,478
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    用途船舶の内外装木部その他塗装回数:6-10回適合理論塗付量:16.0m2/1.0Lグロス(ツヤあり)容量(L)1対応エナメルシンナー#1
  • クリーンキープ 中国塗料

    クリーンキープ

    中国塗料
    17,980税込19,778
    1セット(3kg)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
    用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
  • 木材用含水防止防腐剤 エバデュア international(インターナショナル社)

    木材用含水防止防腐剤 エバデュア

    international(インターナショナル社)
    27,980税込30,778
    1セット(2L)
    当日出荷
    エバデュアは、2液性低粘度エポキシ樹脂の木材用含水防止防腐剤です。塗布すると木材の繊維のすきまに深く浸透し、硬化熱を発生し、その熱により木部のすきまに含まれる水分を排出します。1回目はエバデュア混合液と同量のエポキシシンナー#7を混合し塗布します。2回目以降は材料の浸透性により、20~30%シンナーを混合します。繊維のすきまに浸透したエバデュアは硬化し、すきまは樹脂で充填され水分の侵入を防ぎ、半永久的に木の腐りを防止します。
    用途船舶の内装木部適合理論塗付量:10.0~20.0m2/1.0L容量(L)2対応エナメルシンナー#7
  • パワープロテクター オレンジラベル ワイズギア

    パワープロテクター オレンジラベル

    ワイズギア
    12,980税込14,278
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    用途FRP船、アルミ船、出艇回数の多い艇に最適です。その他塗装回数:2回対応パワープロテクター用シンナー塗付量(kg/m2)理論:5.1/kg
  • ネオマリン 大同塗料

    ネオマリン

    大同塗料(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    はけ目が少なく、滑らかな仕上がりになります。隠ぺい力が抜群です。光沢が良く、かつ長期間保持します。少々厚く塗ってもダレません。
    用途建築物、橋梁、タンク、船舶など外部用上塗りタイプ長油性フタル酸樹脂系上塗塗料JIS K 5516 2種 (合成樹脂調合ペイント上塗り用)主な用途橋梁希釈剤塗料用シンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り使用場所屋外希釈率(%)はけ、ローラー、エアレス塗り/5~10スプレー塗り/20指触乾燥時間(時間)2(20℃)半硬化乾燥時間(時間)10(20℃)上塗塗装可能時間24時間以上30日以内(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆塗布量(はけ、ローラー)0.11kg/m2/回(標準膜厚23μ)(エアレス塗装)0.11~0.15kg/m2/回(標準膜厚23~31μ)
  • 船艇塗料 ミクロンエキストラ2 international(インターナショナル社)

    船艇塗料 ミクロンエキストラ2

    international(インターナショナル社)
    74,980税込82,478
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。その他塗装回数:2回適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lドーバーホワイト容量(L)4対応A/Fシンナー#3
  • ゴールドスパー サテン international(インターナショナル社)

    ゴールドスパー サテン

    international(インターナショナル社)
    14,980税込16,478
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    用途船舶の内装木部その他塗装回数:3回適合理論塗付量:13.0m2/1.0Lサテン容量(L)1対応エナメルシンナー#1
  • 船艇塗料 ミクロンエキストラ2 international(インターナショナル社)

    船艇塗料 ミクロンエキストラ2

    international(インターナショナル社)
    74,980税込82,478
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。その他塗装回数:2回適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lレッド容量(L)4対応A/Fシンナー#3
  • 船艇塗料 ミクロンエキストラ2 international(インターナショナル社)

    船艇塗料 ミクロンエキストラ2

    international(インターナショナル社)
    74,980税込82,478
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。その他塗装回数:2回適合理論塗付量:10.0m2/1.0L容量(L)4対応A/Fシンナー#3
  • シッケンズ セトルマリン ナチュナルチーク シッケンズ

    シッケンズ セトルマリン ナチュナルチーク

    シッケンズ
    19,980税込21,978
    1缶(950mL)
    4日以内出荷
    用途船舶の内装木部その他塗装回数:4回適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lナチュナルチーク容量(mL)950対応エナメルシンナー#1
  • タイコーマリン中 塗JIS2種 DNT(大日本塗料)

    タイコーマリン中 塗JIS2種

    DNT(大日本塗料)
    8,998税込9,898
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。
    仕様1液性規格JIS K 5516 2種 中 塗り用膜厚(μm)標準:30希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間

船体・船底塗料』には他にこんなカテゴリがあります

船体塗料・コーティング