絞り込み
ブランド
- トップウォーター
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(104)
- Nautos(11)
- spinlock(4)
- Wichard(3)
- へドンメタル(HAEDON METAL)(2)
- インターコムマリン(16)
- コンドーテック(4)
- ジンクエクセル(2)
- ニッコー機材(2)
- ノムラ(3)
- ノーブランド(20)
- マーター(4)
- 中央工産(2)
- 大洋製器工業(2)
- 浅野金属工業(73)
- 福鞆工業(4)
- 第一精工(1)
- 関西マリーン(9)
- ブランドをもっと見る

カムクリート ステンレス316製
トップウォーター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
ボーディングマット プレミアム
トップウォーター¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷メッシュ地素材がさらに細かくなりヨゴレを落としやすくなった、とっても機能的で低価格のマット。デザインだけではなく、とても機能的で便利なのでボートだけではなくご自宅の玄関マットとしても十分お使いになれます。寸法(mm)幅450×横750色エメラルドブルー
ターニングロックラッチ
トップウォーター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷美しい光沢を放ち、腐食や錆に強いSUS316材を使用したハッチのフタなどに取り付けて、開ける際の引き手にする金具です。クルーザーのアフトデッキのハッチに使用されていることが多い防水機能がついた部品で簡単に設置できます。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:62 H1:10.7 H2:65
ボーディング ガンネルマット
トップウォーター¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷キャビンから乗船するガンネル部分に置くマットです。素材は頑丈な600デニールの耐UV加工、裏には滑り止め加工がしてありガンネルから落ちないように両端にウエイトの砂が入っています。寸法(mm)幅500×横800色ネイビー
ステアリングホイール 1/2”サイズナット付
トップウォーター¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷このステアリングホイールは交換用のホイールです。現在使用されているホイールが老朽化で破損してしまった場合こちらのホイールで交換することができます。ステンレス316の素材を使用しているので金属の輝きの美しさが際だち、更に腐食などに耐性が強いステアリングホイールです。持ち手には指がはまるグリップが彫られており、大変操作がしやすくなっています。ホイールのステアリングノブは装着されております。ホイール本体、真ん中のボルトを覆うためのセンターキャップ(ステンレスナット)は付属しております。付属品センターキャップ(ステンレスナット)材質SUS316シャフト米国標準1/2インチスポーク数3外径(mm)ステアリング:340
ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー
トップウォーター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。材質SUS316高さ(mm)70穴径(Φmm)排水:5適合穴(mm)73.5内径(mm)93
ドライデッキマット
トップウォーター¥189~税込¥208~1個9日以内出荷水ハケの良い連結タイプ・簡単施工のジョイント式マット。硬いプラスチック製スノコとは違い、メッシュ状で凸凹の突起があり排水効果も高く、柔らかい素材のボート用ドライマットです。船のエンジンルームやご家庭や水を使用する作業場・シャワー、ロッカールームなどでも使用できます。四角のメイン部分と2つの辺、角パーツをご用意しましたので、色々なカスタマイズが可能で、固定された障害物やコーナーにフィットして設置ができます。4つのパーツに分かれているので、必要な場所に必要な数をお買い求めいただけます。・中央本体マット(メイン部分)。・中央本体マット10枚セット。・辺A(メス)。・辺B(オス)。・1/4角(扇形のコーナー部分)
ビミニトップ ステー3本タイプ
トップウォーター¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロンで構成されたインターコムマリンの非常に頑丈なステー3本タイプのビミニトップです。重量があるものを取り付けると艇への負担も大きくなり、燃費の悪くなるのですが、インターコムマリンのビミニトップは軽量かつ頑丈なアルミ製なので艇への負担が少なく燃費も向上します。長さ(mm)1800高さ(mm)1100