カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(106)
- 浅野金属工業(73)
- ノーブランド(20)
- インターコムマリン(16)
- Nautos(11)
- 関西マリーン(9)
- トップウォーター(8)
- コンドーテック(4)
- 福鞆工業(4)
- マーター(4)
- spinlock(4)
- ノムラ(3)
- Wichard(3)
- 大洋製器工業(2)
- 中央工産(2)
- ジンクエクセル(2)
- へドンメタル(HAEDON METAL)(2)
- ニッコー機材(2)
- 第一精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

固定滑車 縦型1車TR
浅野金属工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)
浅野金属工業¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
防蝕アルミ板
へドンメタル(HAEDON METAL)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
デラックスフォールディングシートII(ネイビー/ホワイト)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。厚さ(mm)背もたれ:50色ホワイト/ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。生地のブラック部分は高級感のあるパンチング仕様です。厚さ(mm)背もたれ:50色グレー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
クロスジョイント(21087)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷タルガトップ用のスペアパーツです。パイプをクロスさせて取付する際に使用します。材質ナイロン適合パイプ径(Φmm)32
ユニバーサルマウント5度(左右セット)(21086)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷タルガトップ用のスペアパーツです。左右セットです。材質ナイロン適合パイプ径(Φmm)32
T-ジョイント5度(左右セット)(21085)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷タルガトップ用のスペアパーツです。左右セットです。材質ナイロン適合パイプ径(Φmm)32
ビミニトップ専用シート(ホロ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥27,980~税込¥30,778~1枚8日以内出荷アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。色濃紺
船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製
ノーブランド¥519~税込¥571~1本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用鎖ひも両S形環付150mm 真鍮製
ノーブランド¥469~税込¥516~1本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
スナップフック 3SH
浅野金属工業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304サイズ3SH質量(g)1600寸法L(mm)177寸法H(mm)22寸法L1(mm)128使用荷重(kg)2500寸法D(mm)30寸法B(mm)109寸法H1(mm)20寸法H2(mm)30
強力ダルマブロックPB型
浅野金属工業¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
パラソルスタンド(デッキベース)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷デッキに薄型ベースで固定!頑丈なステンレス製!ボートのデッキ部分に立てるパラソルスタンドです。デッキベースからスタンド部分を簡単に取り外す事ができます。スタンドが不要なときは取り外しておけば薄型ベースはデッキの邪魔になりません材質樹脂/アルミ/ステンレス深さ(mm)刺さり:205適用支柱径(mm)25パイプ内径(Φmm)(スタンドパイプ)29.6
パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,998税込¥10,9981セット8日以内出荷板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。 万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。材質ステンレス/樹脂/ゴム取付方向縦方向/横方向対応板厚(mm)10~37適用支柱径(mm)20~25
パラソル/フラッグスタンド
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ボートの側面などにしっかりネジ固定!ボート縁の側面に取付可能なパラソルスタンドです。 頑丈なステンレス製なのでボートにしっかり固定して取付したい場合にピッタリです。材質ステンレス/樹脂ねじ穴M6皿ネジ用間隔(mm)【ネジ】45適用支柱径(mm)20~25
F3443 船用小形鋼製滑車
福鞆工業¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。用途主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
アルミ・スナッチ軽合金滑車
福鞆工業¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。 製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。 ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。 構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。 中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。 シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。型式1車
デッキエンドローラー
浅野金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
三方ローラー
浅野金属工業¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
ドアクリップJIS型
浅野金属工業¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷材質SUS304、内、外部ハンドル=SCS14(SUS316相当)、ブッシュ、座金、グリースニップル=真鍮質量(g)3070
パースリング
浅野金属工業¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス寸法(mm)80質量(kg)7.4使用荷重(t)2.5長さL(mm)326リング寸法(mm)2重:2×25
パースリングO型
浅野金属工業¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金質量(kg)4.1サイズ120使用荷重(t)3長さL(mm)274六角レンチ径(Φmm)4.14
パースリングBL型
浅野金属工業¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金質量(kg)2.5サイズ60使用荷重(t)2.5長さL(mm)233六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14
パースオートシャックル
浅野金属工業¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304