6ページ目: 船体艤装品

282件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートシャックルⅡ型 浅野金属工業

    オートシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
    材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
  • オートシャックル 浅野金属工業

    オートシャックル

    浅野金属工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    本体にスパイクを挿入することで簡単にゲート解放が可能。
    材質特殊ステンレスサイズL質量(g)730使用荷重(kg)1300長さL(mm)135
  • オートシャックルⅢ型 浅野金属工業

    オートシャックルⅢ型

    浅野金属工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。 本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。 本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。
    材質特殊ステンレス軸径(Φmm)本体:12
  • スナップリングIL 浅野金属工業

    スナップリングIL

    浅野金属工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    インターロック方式を採用する事により、従来のスナップリングに比べて製品重量を大幅に増やすことなく、強度アップを施した製品です。
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=HBsB、止めねじ=SUS304質量(kg)3.7サイズ3SR使用荷重(kg)1500
  • スナップフック 浅野金属工業

    スナップフック

    浅野金属工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304
  • スナップフックB型 浅野金属工業

    スナップフックB型

    浅野金属工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われている特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性、耐食性に優れています。 独自の2ルーム構造は、ロープや網の連結もスムーズに行うことを可能とし、最大30mmまでのロープやリングに対応します。 インターロック方式を採用し、本体とゲートがしっかりとかみ合い、高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え、使用荷重の向上に貢献しています。
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304寸法(mm)30質量(kg)2使用荷重(t)3
  • スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリン

    スーパーデッキチェア プレミアム

    インターコムマリン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアで,座り心地にこだわったプレミアムシリーズです。支柱部分には25mmのアルミフレームをダブルで使用。重厚な合皮製クッションやサイドの肘あては85mmもあり体を優しくサポートします。欧米の高級ヨット、ボートで使われている豪華なデッキチェアです。ボートやアウトドアだけでなく別荘やベランダでゆったりとくつろぐにはベストアイテムです。
    仕様アルミ足底、ノンスリップラバー 折り畳み可能 、クッション取り外し可能材質アルミフレーム 合皮製クッション厚さ(mm)クッション:65質量(kg)10直径(Φmm)アルミフレーム:25高さ(mm)800縦(mm)570横(mm)660
  • プレミアムムフリップアップヘルムシート ペデステルパッケージ インターコムマリン

    プレミアムムフリップアップヘルムシート ペデステルパッケージ

    インターコムマリン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    重厚なスタイリングが高級感を演出するデザイン。インターコムマリン社製のフラッグシップのプレミアムフリップアップヘルムシート。アームレストがアップするフリップアップ式なので、立って操船時はクッション付きの背もたれになるためとても機能的です。金具は角を削ったアルミ製でとても美しい仕上げです。エアーダンパーのアルミ製ペデスタルがセットになっているためとても快適な操船が可能です。
    寸法(mm)ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:440~610×230×100奥行(mm)フリップアップ時:260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×255
  • プレミアムムフリップアップヘルムシート インターコムマリン

    プレミアムムフリップアップヘルムシート

    インターコムマリン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    重厚なスタイリングが高級感を演出するデザイン。インターコムマリン社製のフラッグシップのプレミアムフリップアップヘルムシート。アームレストがアップするフリップアップ式なので、立って操船時はクッション付きの背もたれになるためとても機能的です。金具は角を削ったアルミ製でとても美しい仕上げです。
    奥行(mm)フリップアップ時:260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×440×700
  • フリップアップデラックスシート ペデステルパッケージ インターコムマリン

    フリップアップデラックスシート ペデステルパッケージ

    インターコムマリン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    9日以内出荷
    米国ではオープン艇に多く使われている大人気の新製品のボートシート。座面全面がアップリフトするので立って操船する時に立ち座りができます。ひじ掛け付きの背もたれ反転タイプのヘルムシートです。エアーダンパーのアルミペデスタルとセットになったパッケージです。高さが330~450mmの間の任意の高さで調整可能なタイプです。
    寸法(mm)肘掛込部分:510、ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:330~450×230×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×600
  • ボースンチェア ノーブランド

    ボースンチェア

    ノーブランド
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    6日以内出荷
    吊り索にはマニラロープ16mmを使用、背面クロス止め。上部アイとチェアー上部にはマーレン巻止め、チェアーは木製アピトン材を使用、耐久性及び防水性に優れており、両端部はロウ塗り加工(割れ防止)。
    用途船舶甲板上のあらゆる作業に対し、座りながら施工できます。寸法(mm)620×160×30 700H
  • T-トップ ヘビー用ホロ(30A0024用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    T-トップ ヘビー用ホロ(30A0024用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    8日以内出荷
    T-トップヘビー専用のアフターパーツです。ホロの交換などにご利用ください。
    色ブラック加工撥水加工対応30A0024厚さ(g/m2)390
  • AKワニブロックP型 浅野金属工業

    AKワニブロックP型

    浅野金属工業
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    6日以内出荷
    別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
    材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
  • 巾広ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業

    巾広ワニブロック(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。 ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。 ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。 シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304質量(kg)5.9寸法L(mm)395使用荷重(t)1寸法d(mm)20寸法L1(mm)52.5寸法t(mm)50寸法B(mm)139寸法D1(mm)80ロープ径(Φmm)(最大)30寸法L2(mm)208寸法B2(mm)19寸法B1(mm)27寸法t1(mm)102ベアリング呼び番号6007シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8・14
  • 延縄用ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業

    延縄用ワニブロック(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    6日以内出荷
    シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。 シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。 本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。 メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。
    材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304質量(kg)2.6使用荷重(t)0.75ベアリング呼び番号6005シーブ径(mm)100六角レンチ径(Φmm)6・10
  • AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ

    浅野金属工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
    材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1
  • AKブロックⅢ-A型オーフ 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型オーフ

    浅野金属工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
  • AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー

    浅野金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。 ハズレ止め付きフックもあり。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
  • AKブロックⅢ-A型ハッカー 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型ハッカー

    浅野金属工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
  • AKブロックPBⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPBⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    ベアリング入りシーブはスムーズな回転を生み出します。 シーブピンのボルト端面はかしめでしっかりと固定。 さらにスイベルは鍛造製で強度・安全性を高めています。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ベケットボルト・ベケットカラー:SUS304質量(kg)4.9寸法L(mm)341使用荷重(t)1.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)52寸法t(mm)34寸法B(mm)137寸法D1(mm)100ロープ径(Φmm)(最大)25寸法L2(mm)174寸法B1(mm)27寸法t1(mm)69シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8
  • AKブロックPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPB型(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。 本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
    材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
  • AKブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷
    本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
    材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
  • 強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重5tの吊ローラー強力タイプ。 本体とシーブの間にロープや金具が通過しやすいように、左右非対称のボディ形状を採用することにより十分なスペースを確保しました。 シーブピンのボルト端部は安全性を考慮してかしめてしっかりと固定されています。
    材質特殊ステンレス、ボルト・ナット・スイベルピン・シーブピン:SUS304寸法(mm)150質量(kg)11.8使用荷重(t)5ロープ径(Φmm)(最大)32ベアリング呼び番号6308
  • 強力ブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥159,000~税込¥174,900~
    1台
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、シーブピン、首部ボルト:SUS304シーブ数1
  • 強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅質量(kg)12.2寸法L(mm)391使用荷重(t)5寸法d(mm)23寸法L1(mm)50寸法B(mm)167寸法D1(mm)132ロープ径(Φmm)(最大)20寸法L2(mm)190寸法B2(mm)13寸法B1(mm)38寸法t1(mm)93ベアリング呼び番号6308シーブ径(mm)150シーブ数1六角レンチ径(Φmm)4・8・4
  • 強力ダルマブロック(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロック(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    6日以内出荷
    シーブ数1
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ

    浅野金属工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
    材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    6日以内出荷
    シーブの溝はラウンド型です。 サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
    材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)2.6寸法L(mm)268使用荷重(t)1.6寸法d(mm)16寸法L1(mm)44寸法t(mm)25寸法B(mm)110寸法D1(mm)78ロープ径(Φmm)(最大)22寸法L2(mm)137寸法B2(mm)10.5寸法B1(mm)22寸法t1(mm)56ベアリング呼び番号6304シーブ径(mm)100シーブ数1六角レンチ径(Φmm)5
  • 船用アイプレート E型 コンドーテック

    船用アイプレート E型

    コンドーテック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。
    仕様JIS F 3410-1995
  • 船用アイプレート D型 コンドーテック

    船用アイプレート D型

    コンドーテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
    仕様JIS F 3410-1995
  • ホース用(タンク側)フィッティング C14539 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ホース用(タンク側)フィッティング C14539

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    ホンダ、ニッサンの船外機に対応したホース側のアタッチメントです。
    適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】ホンダ、ニッサン
  • ベースマウント 21021 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ベースマウント 21021

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    10日以内出荷
    T-トップ・デッキトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)32
  • BMOデッキトップ用シート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMOデッキトップ用シート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
  • リムーバブルスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リムーバブルスイベルベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    シートの”取付・取り外し”が簡単にできる! シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。 最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
    付属品【ねじ数】4本厚さ(mm)【合体後】45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20ねじ規格【ボート側取付用】M6×25間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
  • フィッシングチェアー用ロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フィッシングチェアー用ロッドホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    10日以内出荷
    40cm~58cmまで9段階の高さ調節可能! 市販の脚立との違いは高さ調節幅の広さ。 40cm~58cmと高さの調節幅が広く、調節ピッチも2.5cm間隔で9段階の調節が可能なので、用途や好みに合わせて、ぴったりの高さ調節が可能です。 クッションの固定バンドは長さ調整が可能なので、長さを調節して市販の脚立に取付けることができます。 500mLのペットボトルや小物が収納できる便利なポケット・引っかけリング(背面2カ所)・ポケットの舞い上がり防止ベルト・足先は滑りにくいラバー素材。
    材質樹脂長さ(mm)215内径(Φmm)45
  • クランプオンスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    クランプオンスイベルベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    10日以内出荷
    FRPボートなどの凸部分にクランプして固定するタイプのスイベルベースです。 ボートを加工せずに使用でき、脱着も簡単にできるので便利です。
    材質スチール(ブラックペイント)質量(kg)2.3取付可能寸法(mm)215~520ねじ穴(Φmm)8間隔(mm)【ビス】130~148×130~148
  • バックレストチェア BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バックレストチェア

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    10日以内出荷
    バスボートに最適なチェアー登場! キャスティングシートよりコンパクトで邪魔にならないのに、お尻はしっかり支えてくれる。 スタイリッシュと機能を兼ね揃えたバスフィッシングに特化したチェアーです。
    材質ウレタンフォーム/ステンレス/樹脂寸法(mm)【背面クッション部】330×130支柱径(Φmm)19
  • スイングシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スイングシート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    長時間の操船でも疲れにくい背もたれ 背骨のS字ラインに合わせた背もたれで、背骨が伸びるため腰に優しく、筋肉や内臓にも負担をかけず圧迫感を感じにくい。 そのため、長時間の操船でも疲れにくい、人間の体の構造に適したシートです。
    付属品【取付用ねじ】4本ねじサイズ1/4-20UNC×1"1/2
  • スキッパーシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スキッパーシート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    艇にスペースがある場合に最適な、ゆったり座れる大きめサイズのシートです。 耐UVポリマーのシートの中にはしっかりとした分厚いスポンジが入っているのでクッション性が高く、快適な座り心地を体感できます。
    タイプクッションセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×465ねじ穴間隔(mm)133×133
  • フィッシャーマンシート(クッションのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フィッシャーマンシート(クッションのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    タイプクッションのみ
船体艤装品