絞り込み

船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
樹脂製船用電線貫通金物
船舶商事¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております材質PBT樹脂色グレーガスケット合成ゴム
船用鎖ひも両S形環付200mm ステンレス製
ノーブランド¥479~税込¥527~1本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用鎖ひも両S形環付150mm ステンレス製
ノーブランド¥429~税込¥472~1本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)
関西マリーン¥4,398~税込¥4,838~1組当日出荷から4日以内出荷【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS用途船の小形ハッチカバーなど寸法L(mm)120寸法L1(mm)119寸法D(mm)36寸法B(mm)50寸法l(mm)85寸法L2(mm)19寸法T(mm)16寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40ボルト径dM20
ステアリングホイール 1/2”サイズナット付
トップウォーター¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷このステアリングホイールは交換用のホイールです。現在使用されているホイールが老朽化で破損してしまった場合こちらのホイールで交換することができます。ステンレス316の素材を使用しているので金属の輝きの美しさが際だち、更に腐食などに耐性が強いステアリングホイールです。持ち手には指がはまるグリップが彫られており、大変操作がしやすくなっています。ホイールのステアリングノブは装着されております。ホイール本体、真ん中のボルトを覆うためのセンターキャップ(ステンレスナット)は付属しております。付属品センターキャップ(ステンレスナット)材質SUS316シャフト米国標準1/2インチスポーク数3外径(mm)ステアリング:340
ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー
トップウォーター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。材質SUS316高さ(mm)70穴径(Φmm)排水:5適合穴(mm)73.5内径(mm)93
クローズドチョック
関西マリーン¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製
ノーブランド¥519~税込¥571~1本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用鎖ひも両S形環付150mm 真鍮製
ノーブランド¥469~税込¥516~1本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
『船体艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用滑車/金属部品
- アイプレート/リングプレート
- オーニング/シート関連
- スイベルベース
- トグルピン/鎖ひも/締付金物/プラグ






























![FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具] FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036581-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具] FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036495-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036678-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036809-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036705-260713-02.jpg)