10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧計&電流計 RENOGY JAPAN電圧計&電流計RENOGY JAPAN
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH適合B-、P- : M10圧着端子適用質量(g)(LCDモニター): 75使用温度範囲(℃)-10~+60電流(A)ご利用推奨:350ケーブル長(m)B+:1精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%寸法(m)シールド線 :6寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100保証期間1年間各種認証EMC動作電圧(V)10-120
バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPANバッテリーシャント 電圧計・電流計RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
バッテリーメーター DC 8~100V はくでんバッテリーメーター DC 8~100Vはくでん(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)電圧測定範囲:DC8~DC100V測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ使用電圧に切替えて、ご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPANRENOGY ONE CORE エネルギーモニターRENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
Renogy ONE Core は、エネルギーの監視と分析を一元的に行えるソリューションを提供し、ユーザーはいつでもエネルギーデータを確認・分析することができます。ONE Connect 2.0 テクノロジーにより、Renogy ONE Core は内蔵ディスプレイによるローカル監視に加え、Renogy ONE ポータルや Renogy アプリを通じたリモート監視も可能です。さらに、本製品にはキャンピングカー用の RV レベリング機能が搭載されており、安定した設置をサポートします。【24 時間 365 日のエネルギー分析】いつでもエネルギーデータを監視・分析することができます。【遠隔モニタリング】ONE Connect 2.0 を通じて、世界中どこからでもリモートでエネルギー状況を確認できます。【RV レベリング機能】キャンピングカーの傾きを簡単に調整し、安定性と快適性を確保することができます。【簡単な取り付け】水平を自動で確保するシンプルな設置手順で、繰り返しの調整は不要です。【OTA(無線)アップデート対応】OTA アップデートにより、常に最新の機能や改善内容をご利用いただけます。
消費電力(W)(5V時)動作時、iFiオン、照明100%: 2.9 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.3 ・動作時、iFiオン、照度0%: 1.7 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.3 、(12V時)動作時、iFiオン、照明100%: 3.2 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.4・動作時、iFiオン、照度0%: 1.9 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.5通信方法Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz) Bluetooth LE および Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 CAN動作電圧(V)DC 8~35
バッテリーメーター DC12~70V はくでんバッテリーメーター DC12~70Vはくでん
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)電圧測定範囲:DC7~DC70V測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ使用電圧に切替えご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70
デジタル電圧計 マリンテックデジタル電圧計マリンテック
6,398税込7,038
1個
当日出荷
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示 0~60Vまで表示可能 黄色表示
材質樹脂電圧(V)DC8~60直径(Φmm)28寸法(mm)53付属品接続ターミナル2本
デジタル電圧・電流計 マリンテックデジタル電圧・電流計マリンテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)28.0(直径)×50電圧(V)DC12~24電流容量(A)0~15取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30材質(パネル)樹脂
USBチャージャーソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)USBチャージャーソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。 リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
入力電圧(V)DC12出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1防塵防水性能IP67使用温度範囲(℃)5~55
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターRENOGY JAPAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC
デジタル電流計 マリンテックデジタル電流計マリンテック
8,198税込9,018
1個
当日出荷
高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示 0~100Aまで表示可能 黄色表示 専用シャント(分流器)付き
付属品接続ターミナル 2本取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)材質樹脂製電圧(V)8-30電流(A)0-100寸法(mm)Φ29×53

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

変圧器/電圧計