絞り込み
ブランド
- RENOGY JAPAN
- マリンテック(3)
- はくでん(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

電圧計&電流計
RENOGY JAPAN¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH適合B-、P- : M10圧着端子適用質量(g)(LCDモニター): 75使用温度範囲(℃)-10~+60電流(A)ご利用推奨:350ケーブル長(m)B+:1精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%寸法(m)シールド線 :6寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100保証期間1年間各種認証EMC動作電圧(V)10-120
バッテリーシャント 電圧計・電流計
RENOGY JAPAN(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
RENOGY ONE CORE エネルギーモニター
RENOGY JAPAN¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷Renogy ONE Core は、エネルギーの監視と分析を一元的に行えるソリューションを提供し、。ユーザーはいつでもエネルギーデータを確認・分析することができます。ONE Connect 2.0 テクノロジーにより、Renogy ONE Core は内蔵ディスプレイによるローカル監視に加え、。Renogy ONE ポータルや Renogy アプリを通じたリモート監視も可能です。さらに、本製品にはキャンピングカー用の RV レベリング機能が搭載されており、安定した設置をサポートします。【24 時間 365 日のエネルギー分析】いつでもエネルギーデータを監視・分析することができます。【遠隔モニタリング】ONE Connect 2.0 を通じて、世界中どこからでもリモートでエネルギー状況を確認できます。【RV レベリング機能】キャンピングカーの傾きを簡単に調整し、安定性と快適性を確保することができます。【簡単な取り付け】水平を自動で確保するシンプルな設置手順で、繰り返しの調整は不要です。【OTA(無線)アップデート対応】OTA アップデートにより、常に最新の機能や改善内容をご利用いただけます。消費電力(W)(5V時)動作時、iFiオン、照明100%: 2.9 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.3 ・動作時、iFiオン、照度0%: 1.7 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.3 、(12V時)動作時、iFiオン、照明100%: 3.2 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.4・動作時、iFiオン、照度0%: 1.9 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.5通信方法Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz) Bluetooth LE および Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 CAN動作電圧(V)DC 8~35
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター
RENOGY JAPAN¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC