カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(177)
- Avail(アベイル)(295)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(249)
- C’ultiva(カルティバ)(2,448)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](931)
- EverGreen INTERNATIONAL(363)
- MajorCraft(346)
- OWNER(オーナーばり)(305)
- PROX(プロックス)(200)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(387)
- SHIMANO(シマノ)(2,033)
- がまかつ Gamakatsu(803)
- カツイチ(1,309)
- テイルウォーク(201)
- デュエル(169)
- デュオ(279)
- ヤマリア(YAMASHITA)(485)
- 明邦化学(246)
- 第一精工(326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

マグネットジョイント ツインカラー
PROX(プロックス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小物の携帯に便利なマグネットジョイント。ランディングネットやリリーサー、プライヤー、ハサミなどの小物の携帯に便利なマグネットジョイント。カラビナ付でバッグやフローティングベストなどに簡単取り付け。強力なネオジウム磁石でパワフル。Sで約2kg、Lで約3.2kgの耐荷重。ボディは軽量で丈夫なアルミ削り。スムーズにツールを使え、釣りを快適にサポートするアイテム。・カラビナ・リング付属材質(本体)ネオジウム磁石/アルミ
万能ネットズームタイプ
OGK(大阪漁具)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷柄の長さ調節OK!使い勝手の良い万能網。小魚取りや虫取りなどにも最適な万能ネット。柄の部分が伸縮式のため使用範囲が広がります。色ネット:ブルー枠の色シルバー
指先先芯入手袋
ミドリ安全¥3,898税込¥4,2881双当日出荷手袋左右の人差し指・中指・薬指・小指の先端部に金属製のU字形状の指先保護パーツが内蔵されています。軍手や耐切創手袋等の上から着用できるゆったりサイズです。手のひらはシリコンすべり止め加工です。指先保護パーツは日本製です。用途機械整備・建築・運搬・物流作業等の衝撃や挟まれ事故対策に。仕様耐衝撃(J):約40(20cmの高さから20kgのものを落とした衝撃)材質手袋本体:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン、人工皮革、綿、すべり止め:シリコン、保護パーツ:鉄(SECC)厚さ(mm)2色ブラックサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25耐荷重(t)約2滑り止め効果あり袖口仕様マジック式
魚に見えないピンクフロロリーダー
デュエル¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷高分子量フロロカーボン100%。人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!。特にスレた魚や大物に効果絶大!!。科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。色SP ステルスピンク
シーガー PEX8 200m巻
シーガー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 300m巻
シーガー¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
X-BRAID UPGRADE X8
X-BRAID(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。材質ポリエチレン〈比重:0.98〉色グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
ロッドスタンド BM-250 Light
明邦化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG
ビッグ フロロカーボン
デュエル(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から8日以内出荷ジャンルを問わず使いやすい!!。最高峰の耐衝撃強度。ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!。大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。色クリアー
クインスタ―
SUNLINE¥739~税込¥813~1個(600m)ほか当日出荷から32日以内出荷・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。材質ナイロン
ルアーホルダーBM
明邦化学¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷ルアーやジグをセットした状態のロッドを、ロッドホルダーに挿した時に、セットされたルアーやジグが振動で暴れないように、簡易的に収納しておけるホルダー。船に備え付けのロッドホルダーや、バケットマウス等に装着しているロッドホルダーに掛けるだけ。ロッドホルダーが無い場合でも、船べりなどに単独で装着可能なフック付き。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)60×65×160備考HG![船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83126377-260812-02.jpg)
船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷リズム奏でる多面体ヘッド アクション幅も多岐に渡る総合力高い船タチウオテンヤ。あらゆるアングラー、釣法に対応する、オールマイティタイプのテンヤ。狙いのタナでしっかり踏ん張る、ステイ力を備えながらも、操作感やアクションは水切れよく軽快。加えて、ヘッド側面を多面体化することで、光を乱反射し、フラッシング効果でのアピールもプラス。もちろんノンストップ・バイブレーション釣法にも対応。ステイ力を活かした定点ロールとヘッドのフラッシングが奏でるリズムでタチウオを魅了する。ヘッドと針は分離可能で、他の船テンヤタチウオSSシリーズともパーツの互換性があり、戦略に応じた自在なカスタマイズ、使い分けが可能となる。サイズ(号)40
針はずしプライヤー
PROX(プロックス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングノーズのさびにくいプライヤー。完全熱処理、サビにくい表面処理MFG仕上を施した丈夫でさびにくいプライヤー。ストレートタイプは約75mm、先曲がりタイプは約70mmとロングノーズなプライヤー。ミニ先曲がりはコンパクトなボディに約50mmのベントノーズ。握りやすさも考慮したグリップ形状でひとつは持っていたい便利ツールです。・焼入:完全熱処理。・材質:高炭素鋼(MFG仕上)
PEライン強化スプレー
アズーロ(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個(220mL)ほか当日出荷PEラインの性能の維持、飛距離アップ、リトリーブ時のノイズの軽減に。PEラインに吹きかけるだけでシリコンの保護膜を形成、耐久性を生み出し摩擦抵抗が減る事によって飛距離も大幅にアップ。 キャスト時の静電気を防止し、ライントラブルも減少するので必ず釣行のプラスになるアイテムです!用途【飛距離アップ】シリコンの保護膜がガイドとの摩擦抵抗を軽減し、飛距離がアップします。 【沈下速度アップ】特殊な保護膜を形成するため糸落ちが改善され、ラインの沈下速度がアップします。 【初期性能キープ】コーティングすることで、汚れが付きにくくなります。 【耐久性アップ】コーティングすることでラインが痛みにくくなり、耐久性がアップします。 【トラブル軽減】静電気などを防止し、ライントラブルが軽減されます。
プレミアムULSJジグサビキ
アズーロ¥349~税込¥384~1個7日以内出荷エサいらず、マイクロジグをセットするだけ。マックスオリジナルサビキ販売実績の高いあのプレミアムサビキをULSJに使えるようにショートに変更! もはや釣れない理由が見当たらない、これで釣れなければ魚いないかも!?いつものライトゲームにちょい足しして使えます!寸法(cm)初:17、終:2、間:18全長(cm)70
X-BRAID SUPER JIGMAN X8
X-BRAID¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷フルスペックスペシャル8ブレイド 多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳がある。SUPER STRONG PE!for jigger! フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・ 感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。材質ポリエチレン〈比重:0.98〉色5COLOR
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50取付け方法ねじ固定
ロッドスタンド BM-300 Light
明邦化学¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)65×71×333(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG
スクイッドストッカーBM-S
明邦化学¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エギング・ティップラン・イカメタルに特化したオプションパーツ。BM-5000・VS-7090N・VS-7080N/VS-7080・VS-7070N/VS-7070・VS-7055N/VS-7055にスッポリ収まるインナーストッカー。エギやイカメタルなどを48本立てて収納可能。取り出しやすく、格納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適です。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)225×168×120備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
ハードドリンクホルダーBM
明邦化学¥959税込¥1,0551個当日出荷BM-9000・BM-7000・BM-5000やVS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055の多目的ホルダーへ差し込むだけで、簡単に装着できます。500mlクラスのペットボトルを置いておくのに最適なサイズ設計。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/パーツ:POM樹脂寸法(mm)80×104×100/内寸:72×72×100色ブラック備考HG
EVA角バッカンフタ付き PT-4052
PRO:TRUST(プロトラスト)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプ
X-BRAID SEABRAID
X-BRAID¥469税込¥5161個8日以内出荷ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。材質ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉長さ(m)5
特大ランディングネット
OGK(大阪漁具)¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷軽量な特大ランディングネット。大型魚に対応した65×80cmのビッグ枠に深さ約80cmの網をセット。枠と柄がアルミ製のため持ち重り感を軽減。色ネット:ブラック枠の色シルバー寸法(cm)枠:65×80全長(cm)230深さ(cm)ネット:約80
マルチハンガーBM
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズに装着可能なマルチハンガーBM。使用頻度の高いプライヤーやハサミなど掛けておけるので釣り場での作業がスムーズに行えます。さらにジグやルアーのフックを直接掛けやすい凹みを利用し、スタメン候補のルアーのスタンバイや、交換したルアーを一時的に掛けておくなどケースから出し入れする時間を省けるので、時合いを逃しません。パーツケースBM-100や、ルアーホルダーBMなど別のオプションパーツを取付けることもでき、釣り場における、”タックルボックス自己流アレンジ”の幅を広げます。装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055。※バケットマウスシリーズへ本製品を取り付けた場合。取り付けた反対側から、蓋を開けることはできませんのでご注意ください。無理に開けると、バケットマウスと本製品の接続部分が破損する恐れがあります。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質メインバー、Sカン、取付パーツ:ポリカーボネート樹脂/取付パーツ、アシストバー:POM樹脂寸法(mm)231~363×118×30色ブラック備考Sカン4個付属/ピン2本付属/HG
クワトロケースJ
明邦化学¥589税込¥6481個当日出荷ルアーゲームで使用する、スナップなどの接続金具や、仕掛けのパーツなどの収納に便利なジョイントシリーズ。4部屋に区切られており、各部屋個別に蓋の開閉が可能。必要なアイテムだけをスムーズに取り出すことが出来ます。部屋内を細かく仕切れば、スプリットリングやスナップなどのパーツ収納に最適。さらに、仕切りを外し、マルチに使うことで、大型オフセットフックまで対応する、小物収納に特化したクワトロ仕様です。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板8枚付属
極厚ポリ袋
PROX(プロックス)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷厚さ0.15mmの極厚大物ポリ袋。厚さ0.15mmの極厚ポリ袋。一般的な厚手ゴミ袋が約0.04mm程度にたいして、本品は厚さ0.15mmの極厚手。丈夫で鰤や鮪の収納に安心。鰤用は長さ1.2m、鮪用は長さ2.4mと大物もスッポリ入るロングサイズ。クーラーやフィッシュキャリーのインナーバッグとしても最適。材質ポリエチレンサイズ(mm)幅600×長さ1200
フッ素コートステンレスプライヤー
PROX(プロックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷錆に強いフッ素コートステンレスプライヤー。フッ素コート加工を施したステンレスプライヤーが新登場。錆に強く汚れが落としやすいフッ素コート加工を施したプライヤー。先端はスプリットリングが簡単に外せるスプリットリングオープナー。PEラインにも対応するラインカッター。ストレート形状でフックリリーサーとしても使えるフック外し。未使用時にはロックしておくだけで安全なロック機構。カラビナなどに取り付けて脱落防止に役立つリングホールと基本性能も充実。タックルボックスなどに忍ばせるだけで多役にこなすフィッシングプライヤーです。・材質:ステンレス(フッ素コート)。・PEカット対応サイズ(mm)165
EVA角バッカン PT-4051
PRO:TRUST(プロトラスト)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。用途カーボン調EVAの便利なバッカン。カーボンルックのEVAで作られた便利なバケツ。
ラインハサミ Ultra PE-120 Pro
OCTS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ 糸が逃げにくいギザ刃加工 ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比) 極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール 手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル 人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド 柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い 刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。全長(mm)約120材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂
イカ墨フォーセップ22cm LE135
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個当日出荷力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
ミニマリズム マグリリーサー
TICT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カラビナフックとマグネットリリーサーが一体化したコンパクトでシンプルな便利ツール。強力なニッケルメッキ磁石はバックルで自由にロック/解除ができます。対荷重量:ロック時約5kg ロック解除時は約3Kgフックを掛ける場所がなくてもマグネットで付けられる!6cmのコンパクトサイズでかさばらず、色々な場所に機能拡張!寸法(cm)6.7×2.7×2.0
シーガー プレミアムマックス ショックリーダー
シーガー¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。ライン色クリア
FS417 ジャックアイ マキマキ 40g
HAYABUSA(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。 巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。 状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。形態メタルジグ
X-BRAID UPGRADE X8 PENTAGRAM
X-BRAID¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷豊潤なるアプローチの絶対優位 待望の5color採用、ライトゲーム対応の0.4号0.5号 を追加 アップグレードX8 ペンタグラム 満を持して登場! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。材質ポリエチレン〈比重:0.98〉色5COLOR 2m毎20cmマーク
ハンディライト (UV LED) LETC366UV
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83126377-260812-02.jpg)