ギア (123) ブランド: Avail(アベイル)価格: 1,500~10,000円すべて解除
スタードラグ ストレート ABU用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。
材質 アルミ合金(ジュラルミン) アーム長さ(mm) ドラグ中心から25
メカニカルブレーキノブ 17クロナークMGL用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ17CRNCです。17クロナークMGLや17スコーピオンDCなどの機種から、14スコーピオン200、09スコーピオンXT1500など旧モデルなど幅広い機種に適合。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。機種によっては重量がわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合 【リール】09スコーピオンXT1500 10スコーピオンXT1000 10アメニスタ 11スコーピオンDC 11バスワンXT 14ブレニアス 14クロナークCI4+150 14スコーピオン200 15クラド200 15シティカ200 17クロナークMGL150 17スコーピオンDC ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 材質 アルミ合金 質量(g) 約 2.3(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.3(17クロナークMGL) 純正品 1.8(14スコーピオン200)
ピニオンブッシングBBキット #13462 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ピニオンブッシングBBキット PG-BB #13462ABU アンバサダー1500C、2500Cシリーズのクラッチのカスタムパーツです。純正部品からオリジナルのスプリングに交換頂くことにより、クラッチのプッシュボタンが小さな入力でスムーズに切れるようになります。また、ピニオンギヤの先端のシャフトをボールベアリングが装着されたブッシングで受ける事により、リトリーブ時における抵抗の軽減やハンドル回転時のレスポンスを向上させる効果があります。
仕様 内蔵ベアリングサイズ:6(外径)×3(内径)×2.5(幅) 適合 【リール】ABU アンバサダー1500C/2500Cもしくはアンバサダー1600C/2600Cシリーズなどの純正品番10226もしくは13462の部品を搭載したリール ※3500Cには取り付けが可能ですが、抵抗増となるため推奨しません。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g) 1
ハンドルナット ABU用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABU用のアルミ製ハンドルナットABU用のM8サイズアルミ製ハンドルナットです。軽量化、ドレスアップにいかがでしょうか。スプール、ハンドルなどとあわせてカラーコーディネイトしてみるのも良いかと思います。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)になります。オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。
適合 【リール】6000番台までのABU社製ベイトリールにご利用いただけます。右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。(一部違う場合もございますので、お客様にてご確認下さい。)※シマノバンタムは、このM8サイズになります。※オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになります。 材質 アルミ合金(A2017) 寸法(mm) ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M8 質量(g) 0.8
スタードラグ 23カルカッタコンクエスト BFS用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
21カルカッタコンクエスト100/23カルカッタコンクエストBFS専用のアベイルオリジナルスタードラグ です。純正ハンドルや、Avail製オフセットハンドルLT、STi2、STi2.5に対応する形状です。
適合 【DKNOB-CD3-2 適合リール】24カルカッタコンクエストシャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエストBFS(各ギヤ・左右ハンドルタイプに適合) 21カルカッタコンクエスト100/101(各ギヤに適合) 21カルカッタコンクエスト200/201 には不適合 21カルカッタコンクエスト200/201 HGには不適合 22カルカッタコンクエスト200/201 XGには不適合 純正ハンドル/Avail製オフセットハンドルLT・STi2・STi2.5に対応。 材質 アルミ合金 質量(g) SD-23CNQ:5.8(純正:5.25
コグホイール #5152 ベアリングモデル Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABU 1500C、2500C、サイモンシモムラ リバイバルアンバサダーなどに採用されているパーツナンバー5152の互換品です。2ボールベアリング化で回転時の抵抗を減らすと共に、7本スポークで軽量化を実現。強度を保持したまま極限まで肉抜きを施し、耐久性と軽量化の両立を実現しました。軽量化と2ボールベアリング化の相乗効果により、飛距離アップに貢献します。外見からは全く見えない部分ではありますが、見えない部分にこそ拘りたい方も多いのではないでしょうか?付属のワッシャは、取り付けた際にガタツキが気になる場合にご使用下さい。
適合 【リール】ABU 1500C/2500C/サイモンシモムラ リバイバルアンバサダーなど、#5152のコグホイールを使用しているリール 材質 本体:ポリアセタール樹脂 質量(g) 1.7 対応 【クリックアンドコグ】Avail#19373/#19373#23403クリックアンドコグを装着している場合は#19373に変更が必要。 ベアリング内径(Φmm) 4 ベアリング外径(Φmm) 7 ベアリング幅(mm) 2.5
カーボンクロスドラグワッシャ Avail(アベイル) 7日以内出荷
シマノ社製、五十鈴工業社製、ABU社製ベイトキャスティングリールに広く対応する、カーボンクロスドラグワッシャです。純正のドラグワッシャに比べ、滑り出しの特性に優れたカーボンクロスドラグワッシャに交換することにより、ライトラインでビッグフィッシュがヒットした時などに安定したドラグの滑り出しを可能にします。※ドラグマックス値は純正品より小さくなる場合があります。狙う対象魚やタックルなど用途に合わせてご使用ください。メーカー製品に交換することによって、ドラグワッシャ周辺のパーツの摩耗が早く進む可能性があります。予めご了承ください。
アルミクリックホイール ブッシング一体型 997 IAR用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
メーカー製品「2500C用 アルミクリックホイール」に、ABU純正部品「#22001 HANDLE BUSHING」部分を一体化させた新型のアルミクリックホイールです。ブッシング部分の素材も超々ジュラルミンに置き換わることで、今まで以上の軽量化が可能となりました。純正のクリックホイール(3.3g)とスリーブ(2.1g)の合計5.4gが本製品に交換するだけで2.4gとなり、3gもの軽量化となります。また、ブッシング部分を純正に比べてほんのわずかに細く設計しているため、ワンウェイクラッチベアリングとの抵抗が軽減され巻き心地の改善も期待できます。※ワンウェイクラッチベアリングのローラーが著しく摩耗している場合、アンチリバースが機能せずハンドルが逆転する可能性があります。使い込んだことによって顕著に巻き心地が軽くなった個体(チューニングによる性能向上は除きます)の場合はご使用をお控えください。その場合の返品・交換は対応致しかねます。
材質 本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) 質量(g) 2.4、純正質量:クリックホイール 3.3 ブッシング 2.1
丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種 ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG/3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。 材質 ジュラルミン(アルミ合金) 質量(g) 3.5 タイプ 右 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 22.0×7.7
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3 Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。
適合 【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など 材質 超ジュラルミン 高さ(mm) 約8.0 深さ(mm) 約6.9(内部の段の外側の深さです)
メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
リールメンテナンス時の使いやすさにこだわった、Availオリジナルのメンテナンスマットが完成しました!サイズは、工具やオイル系などが配置しやすい縦34cm×横48cm。素材に、「耐久」・「耐熱」・「耐食」に優れた高品質の帯電防止シリコーンを採用。長くご愛用いただけます。 本体カラーは、黒や白など、見えづらい小さなパーツも見落とさず作業がしやすい「サンドベージュ」。マットの質感は柔らかく、折りたたむことや、クルクルと丸めることが出来るので、保管や持ち運びに便利です。リールメンテナンスの際に非常に役立つマットです。
適合 【リール】24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエスト BFS 21カルカッタコンクエスト100/101 21/22カルカッタコンクエスト200/201 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。 材質 アルミ合金 質量(g) 約3.42(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品2.7
マーブルノブ ショート Avail(アベイル) 7日以内出荷
独特の模様をもった自社製ハンドルノブ。素材からの削り出し~最終工程の研磨作業を熟練の職人の手により一つ一つ施しております。 ノブの精度はもちろん、指に張り付くようなしっとりとした握り心地もオススメポイントです。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。 ハンドルカラーやノブキャップに合わせてカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
全長(mm) 27.5 直径(Φmm) 最大:17 ノブ最下部:13 質量(g) 3.3 タイプ ハンドルノブ:マーブルノブ ショート
マイクロキャストブレーキ AMB1520PE Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。
仕様 磁石の最大取り付け数:6ヶ 適合 【スプール】Microcast Spool AMB1520R/2520R/3520R 専用 材質 ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石 寸法(mm) 本体:Φ21.4×14 磁石:Φ4×4.0 2ヶ Φ4×3.5 1ヶ Φ4×3.0 1ヶ 質量(g) 本体:4.6 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
パーミングプレート 2501C用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
アンバサダー2500Cをはじめ1500Cや3500Cに適合する超々ジュラルミン製軽量パーミングプレートです。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。また別売りのブレーキプレートと合わせることでさらに軽量化が可能となります。
適合機種 【2501-PMPLATE】2501C/1601C/2601C/2601C エリート ※サムバーモデルにも適合します 質量(g) 9.2(純正部品:10.26 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
スライドワッシャーセット 36 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABUモラムシリーズのクラッチボタン横に付いている樹脂パーツの互換商品です。Avail製アルミクラッチに交換する際ご一緒にいかがでしょうか。
スタードラグ ショート丸爪 ABU用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABUアンバサダー用スタードラグのショートバージョンでティアドロップ型です。オールドアンバサダーのようなレトロなシルエットを再現したり、流向けベイトロッドのようなコンパクトタックルにも似合います。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種 1500C~6500C(現行のアンバサダーS等、未確認の機種もあります) モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG(SX IVCB、SX UltraMAG、ZXは不適合)等々 ※一部取り付けできない機種もございます。 材質 ジュラルミン 質量(g) 3.7 アーム長さ(mm) ドラグ中心から20.0
スタードラグ オフセット ABU用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オフセットタイプはオフセットハンドルに対応した形状となっております。オフセットタイプのスタードラグはIAR搭載機種のみの対応となりますので、購入の際はご注意下さい。
材質 アルミ合金(ジュラルミン) 質量(g) 5.3 アーム長さ(mm) ドラグ中心から25
ショートオフセットレンチ Avail(アベイル) 7日以内出荷
大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。
材質 アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字 厚さ(mm) 本体:3 口金:5 全長(mm) 55 適合サイズ(mm) 対辺10のボルト及びナット(ABU:1500~6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)
コグホイール #10255 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABUアンバサダー2500Cなどに使われている、純正部品#10255もしくは#1152469の互換商品になります。著しく性能が良くなる製品ではありませんが、摩耗や紛失の際にお役立て下さい。
クラッチアーム ブラック 左 #1157048互換品 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABU アンバサダー1500C/2500C/2501C/3500Cシリーズのカスタムパーツです。純正部品が白く変色していたり、劣化による割れ等がある方はその交換用としてお役立てください。クラッチアームスプリングが1個付属します。
適合 CLUTCHARM1157048_L_BLK (左用):2501C 互換パーツ番号#1157048を使用しているリール ※2501-SCS-IARを取り付けたリールにも装着可能 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g) 3.1(純正3.3
オリジナルオフセットレンチ Avail(アベイル) 7日以内出荷
オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなどのリテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。12/19アンタレスの純正ハンドルでご使用の際は、レンチとハンドルが接触します。ハンドルにキズがつかぬようご注意下さい。対辺10mm、対辺11mmの2種類のサイズを1本にした、メガネレンチです。全長9cm弱ですので、必要以上に力を掛けずにしっかりと締め込む事ができます。リール付属のレンチのように、薄くないので、回したときに手が痛くなりません。アルマイト加工により、6色をラインナップしました。
材質 アルミ合金 ゴムパッキン 質量(g) 0.4(1ヶ) 適合ノブ Availオリジナルノブ ウッド平ノブ Avail製ノブ以外には付きません。
アルミメインギヤブッシング 1500C/2500C IAR用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。
材質 本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン 質量(g) 2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5純正質量:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
アルミウォームシャフトS 2500C用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
適合機種 ABU アンバサダー 2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C 2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド 質量(g) 4.4 ベアリング 7×4×2.5 2個
75S ハイスピードギヤセット 2501C用 Type2(プッシュボタン式) Avail(アベイル) 7日以内出荷
リニューアルいたしましたABU Ambassadeur 2500シリーズの左巻き用ハイスピードギヤセットです。純正に比べリトリーブスピードをアップできます。純正の巻き取り速度に満足していない方はご検討ください。また、純正・旧タイプに比べクラッチの切れや巻き上げ時の軽さが向上しております。ピニオンギヤは従来どおり真鍮製です。耐摩耗性から、今後もピニオンギヤの超々ジュラルミン製は製作しません。
材質 ピニオンギヤ:真鍮 メインギヤ:真鍮製、超々ジュラルミン製の2種 ※超々ジュラルミン製のピニオンギヤは製作しません。 質量(g) ピニオンギヤ:1.7 真鍮製メインギヤ:13.3 超々ジュラルミン製メインギヤ:4.7 ギヤ比 6.1:1(巻き上げ量57cm )
75S ハイスピードギヤセット 2500C用 Type2(プッシュボタン式) Avail(アベイル) 7日以内出荷
リニューアルいたしましたABU Ambassadeur 1500/2500シリーズ用ハイスピードギヤセットです。純正に比べリトリーブスピードをアップできます。純正の巻き取り速度に満足していない方はご検討ください。また、純正・旧タイプに比べクラッチの切れや巻き上げ時の軽さが向上しております。ピニオンギヤは従来どおり真鍮製です。耐摩耗性から、今後もピニオンギヤの超々ジュラルミン製は製作しません。
材質 ピニオンギヤ:真鍮 メインギヤ:真鍮製、超々ジュラルミン製の2種 ※超々ジュラルミン製のピニオンギヤは製作しません。 質量(g) ピニオンギヤ:1.7 真鍮製メインギヤ:13.3 超々ジュラルミン製メインギヤ:4.7 ギヤ比 6.1:1(巻き上げ量57cm )
4ポイントブレーキ 01カルカッタコンクエスト50/51用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
・Microcast Spool CNQ5020TR・Narrowcast Spool 01CNQ5020RNに直接取り付け可能な4ポイントブレーキです。◆純正スプールには使用できません。◆ブレーキブロックは純正スプール装着品(ブルー)を移植するか、ブレーキブロック B-BLOCK-3-SLIM 4ヶセットをご使用ください。
銅板 #5145互換品 10枚セット Avail(アベイル) 7日以内出荷
多くのアンバサダーや一部モラムシリーズに適合する#5145の互換品です。メカニカルブレーキキャップ内に入れてお使いください。※アンバサダー1000に使用されている#975042にも適合します。※2枚セット・10枚セットの販売です。
丸型ドラグ バンタム100用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。 また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。vリールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。
仕様 純正品に対する質量比:0.66 適合機種 バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認 材質 ジュラルミン 厚さ(mm) 6.2 直径(Φmm) 22 質量(g) 3.3 ※純正ドラグ 約5
丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1R 右 クロム Avail(アベイル) 7日以内出荷
素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。 また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。ページ下部に「使用上の注意点」「別売ワッシャでの調整について」の記載がありますので、合わせてご覧ください。
仕様 純正品に対する質量比:0.66 適合機種 バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認 材質 ジュラルミン 厚さ(mm) 6.2 直径(Φmm) 22 質量(g) 3.3 ※純正ドラグ 約5
丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1L 左 クロム Avail(アベイル) 7日以内出荷
素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。
仕様 純正品に対する質量比:0.66 適合機種 バンタム201/21 SG・マグキャストモデルにも適合します。 材質 ジュラルミン 厚さ(mm) 6.2 直径(Φmm) 22 質量(g) 3.3 ※純正ドラグ 約5
丸型ドラグ Ambassadeur 2501C用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種 ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG 3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。 材質 ジュラルミン(アルミ合金) 厚さ(mm) 7.7 直径(Φmm) 22 質量(g) 3.5
メカニカルブレーキノブ Revo LTX用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。
適合 【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9 材質 アルミ合金 質量(g) 1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
適合機種 【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ 材質 アルミ合金 寸法(mm) BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0 質量(g) BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 FL Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
適合機種 5000C(76年までの製造モデル)/5500C(72年から75年製と76年製の一部)/5500(75年製と76年製の一部)/5000D(75年製と76年製の一部) 材質 アルミ合金 寸法(mm) BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0 質量(g) BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。また、交換することで重量が1.8g軽くなります。アンバサダー2500C以外にも、1500Cや1600C、2600Cや3500Cなどにも対応します。
適合 【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ(ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など 材質 アルミ合金 高さ(mm) 約8.0 質量(g) 1.1(純正品:2.9 深さ(mm) 約6.9(内部の段の外側の深さです)
メカニカルブレーキノブ 22アルデバランBFS用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
22アルデバラン専用のAvailオリジナルメカニカルブレーキノブです。
適合 【リール】22アルデバランBFS ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。 材質 アルミ合金 質量(g) 約1.64(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品1.56
メカニカルブレーキノブ 20メタニウム用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ20MTです。シマノ 20メタニウムに適合致します。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合 【リール】20メタニウム 22メタニウム シャロ―エディション 23メタニウム100/101 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 材質 アルミ合金 質量(g) 約 2.1(メカニカルブレーキノブ本体のみ)純正品 1.5(20MT)
メカニカルブレーキノブ 18バンタムMGL用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ17CRNCです。17クロナークMGLや17スコーピオンDCなどの機種から、14スコーピオン200、09スコーピオンXT1500など旧モデルなど幅広い機種に適合。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。機種によっては重量がわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合 【リール】09スコーピオンXT1500 10スコーピオンXT1000 10アメニスタ 11スコーピオンDC 11バスワンXT 14ブレニアス 14クロナークCI4+150 14スコーピオン200 15クラド200 15シティカ200 17クロナークMGL150 17スコーピオンDC ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 材質 アルミ合金 質量(g) 約 2.3(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.3(17クロナークMGL) 純正品 1.8(14スコーピオン200)
メカニカルブレーキノブ 16メタニウムMGL用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルの16メタニウムMGL用メカニカルブレーキノブです。16メタニウムMGLおよび15メタニウムDC、13メタニウムに適合します。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合 【リール】16メタニウムMGL 15メタニウムDC 13メタニウム ※各リールとも左右ハンドル、ノーマルギヤ、HG、XGに対応。 材質 アルミ合金 質量(g) 約 2.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)純正品 1.9
メカニカルブレーキノブ 16スコーピオン70/71用 Avail(アベイル) 7日以内出荷
アベイルオリジナルの16スコーピオン70/71用メカニカルブレーキノブです。16スコーピオン70/71、17スコーピオンBFSの左右ハンドルに適合します。各リールともギヤ比に関わらず装着が可能です。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合 【リール】16スコーピオン70 17スコーピオンBFS 19SLX MGL 20SLX DC 21SLX BFS ※各リールとも左右ハンドル、ノーマルギヤ、HG、XGに対応。 材質 アルミ合金 質量(g) 約 2.2(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 1.9
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります ステラSW SHIMANO(シマノ) 税込 ¥ 142,780 ~ ¥ 129,800 ~
25 ソルティガ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 税込 ¥ 219,780 ¥ 199,800