2ページ目: 釣具

17,435件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインハサミ Ultra PE-120 Pro OCTS

    ラインハサミ Ultra PE-120 Pro

    OCTS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ 糸が逃げにくいギザ刃加工 ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比) 極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール 手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル 人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド 柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い 刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
    全長(mm)約120材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂
  • ミニマリズム マグリリーサー TICT

    ミニマリズム マグリリーサー

    TICT
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カラビナフックとマグネットリリーサーが一体化したコンパクトでシンプルな便利ツール。強力なニッケルメッキ磁石はバックルで自由にロック/解除ができます。対荷重量:ロック時約5kg ロック解除時は約3Kgフックを掛ける場所がなくてもマグネットで付けられる!6cmのコンパクトサイズでかさばらず、色々な場所に機能拡張!
    寸法(cm)6.7×2.7×2.0
  • 交換用ラバーランディングネット PROX(プロックス)

    交換用ラバーランディングネット

    PROX(プロックス)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    魚を優しくキャッチ&リリースができる交換用軽量ラバーネット。お手持ちの枠にセットできる交換用ラバーネット。太陽熱を吸収しにくいクリアカラーと水に入れると自然に透けるピンクカラー。22型のみ落ち着いた色味のコンニャクカラーをラインナップ。ルアーフック絡みを軽減し、ランディング時に魚を傷つけにくい軽量のラバーネット。小型枠対応の12型・エリアのトラウトやバスに最適な15型・ボートゲームに最適な19型・ロングネットでシーバスなどの大物も逃がさない19型深さ45cm・さらに深型60cm・オールインワンソルトSE500と600の替網として対応する22型をラインナップ。
  • スクイッドストッカーBM-S 明邦化学

    スクイッドストッカーBM-S

    明邦化学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エギング・ティップラン・イカメタルに特化したオプションパーツ。BM-5000・VS-7090N・VS-7080N/VS-7080・VS-7070N/VS-7070・VS-7055N/VS-7055にスッポリ収まるインナーストッカー。エギやイカメタルなどを48本立てて収納可能。取り出しやすく、格納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)225×168×120備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
  • ブラックビーンズTG RYUGI(リューギ)

    ブラックビーンズTG

    RYUGI(リューギ)
    660税込726
    1枚(5個)ほか
    8日以内出荷
    必然から生まれた異形シンカー。シンカーから先にカバーに接触し、ワームのズレをシンカーが抑制するバレットシンカーは、スナッグレス性に優れる半面、。フォール中にラインを張るなど抵抗が掛かると姿勢が水平になり、フォールスピードが落ちたり、カバーへの貫通力が鈍くなる。パンチショット系リグは、ラインの抵抗に関わらずシンカーが真っ直ぐラインとワームを水中に引き込む為、フォールスピードや貫通力に優れる。 半面、シンカーとワームが同時にカバーをスリ抜けようとする為、スナッグレス性はテキサスリグに劣る。 。ラインの影響を受けにくい形状でフォール・カバー貫通性に優れ、スリ抜けはテキサスリグの様にシンカーから抜ける事で、高いスナッグレス性を見せるJUNGLEGYMのビーンズシンカー。この性能に惹かれ、JUNGLEGYMにコラボレーションをオファー。ハードに使用しても塗装が剥がれにくく、魚からの違和感を消去する特殊マットブラック塗装を採用し、性能に磨きをかけた。
    用途フィッシング
  • イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu

    イカ墨フォーセップ22cm LE135

    がまかつ Gamakatsu
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。
    材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
  • 替乃実 MajorCraft

    替乃実

    MajorCraft
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    気軽に交換できる交換用ヘッド新サイズ登場!。各地でタイラバ釣果をたたき出しタイラバ王が急増中の鯛乃実に交換用ヘッドです。フィールドやその日の天候、潮の色でヒットパターンが変化します。その日のパターンを掴めば連発することも・・・
  • ジャストロン フロロ ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ジャストロン フロロ ステルスピンク

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。ジャストロンについにフロロカーボンが登場。高強力フロロカーボン100%。糸グセがつきにくい、しなやか設計。用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。便利な100/200m部シール付き。300m巻(0.6~3号)。⇒100/200m部シール240m巻(3.5~5号)。⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。
  • 活〆マルチシザー HD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    活〆マルチシザー HD

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4mm極厚ステンレス材使用の高強度・高切断力のヘビーデューティーハサミ。4mm極厚ステンレス材使用の高強度・高切断力のヘビーデューティー仕様ハサミ。魚を〆る、頭や尾を切り落とす、腹を開くことが可能。トゲやヒレもラクラクカット。ロープや太いハリス、漁網も切断可能なセレーション付き。握りやすく力を入れやすいパワーグリップ。刃素材:錆に強く切れ味が長持ちするステンレス製。
    ブラック入数3
  • UFC-070 メッシュポーチ X-sell(エクセル)

    UFC-070 メッシュポーチ

    X-sell(エクセル)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    ウキやハリスなど、様々な釣り道具をしっかり収納でき、整理整頓に便利なメッシュポーチ。 MサイズとLサイズの2アイテム。全面メッシュで通気性抜群でフルオープンの上ブタ開閉方式によりスムーズな出し入れが可能。M 約15~20個のウキを収納可能。L約20~25個のウキを収納可能。
    材質EVA自重(g)70
  • インナーストッカーBM-L 明邦化学

    インナーストッカーBM-L

    明邦化学
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    BM-9000、BM-7000、VS-7070、VW-2070にスッポリ収まるインナーストッカー。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適。必要不可欠な耐衝撃性を追求し、導き出したハード形状。ジグ等のハードルアーを立てて収納でき、取り出しやすく、収納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。付属のマットを装着することで、ルアーのアイを傷つけず、揺れる船上でも安心なノンスリップゴムを付属。底には水切り構造を採用しているので、使用後はルアーを入れたまま丸洗いが可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)270×178×164ホワイト/ネイビー備考可変仕切板8枚付属/衝撃緩衝用マット2枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
  • ウレタンコート ウスメ液(LR+MJ+BL) ACCEL(アクセル)

    ウレタンコート ウスメ液(LR+MJ+BL)

    ACCEL(アクセル)
    529税込582
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    LR+・MJ+・共通で使用できます
    用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
  • DSヘビーデルタTG RYUGI(リューギ)

    DSヘビーデルタTG

    RYUGI(リューギ)
    760税込836
    1枚(1個)ほか
    8日以内出荷
    DSデルタのヘビーウェイトバージョン。ラインアイは通常のハリス止めでなく、丸カンを採用。ダウンショットシンカーに求められる性能とは何か?「使いやすい事」。この一言に尽きると、RYUGIは考える。 高比重焼結タングステンを使用する事で、高い感度と素早い沈下性能を実現。本体にはウェイトを表記する事で、フィールドで迷い無く意図するウェイトを選択出来る。ラインセット部はカンを採用した為、重量のあるシンカーをしっかり結びつける事ができ、不意に外れないように工夫した。形状は、底部に重心がある縦長形状。縦長にする事でシンカーの根がかりを回避しつつも、沈下速度を妨げない。また、本体断面は三角形となっている。ボトムで横倒しになった際、不用意に転がりにくい形状だ。従来のシンカーだと、ボトムで意図せず転がり、シンカー自らが岩の隙間などに落ち込み、根がかりを誘発していた。このシンカーなら、それが起こりにくく、根がかりしづらい。素早く選び、素早く投入し、根がかりによる時間のロスを抑える。とことん使いやすく仕上げる事で、釣りをする時間・集中力を妨げない。結果が釣果に現れるのは、言うまでも無いだろう。
    用途フィッシング
  • パワーリーダー CN デュエル

    パワーリーダー CN

    デュエル
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超強力・高耐久 フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 を採用。ハイブリッドショックリーダー。ナイロンの操作性、強力な直線・結節強度と耐久性。遠くのアタリもしっかり感知し、フッキングさせるフロロカーボンの低伸度性と高感度を兼ね備えたハイブリッドショックリーダー。扱いやすく、巻きぐせもつきにくく、ノットシステムも組みやすいしなやかな特性
    クリアー
  • ノギスケール65 第一精工

    ノギスケール65

    第一精工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    NOGISU & Carabiner Style:650mm(1250mm)まで測定可能。夜間でも視認性が高いクリアホワイト・クリアイエローカラーのマース素材メジャーの大型目盛を採用。ノギスには視認性の高い蛍光レッドのピンラインを採用し、SNS投稿用の撮影にも最適です。メジャーはシリコンバンドで、コンパクトに収納でき、バッグやベルトループにも装着できるカラビナ付き。 <収納方法>ノギスのスライドプレートを固定プレートまで移動させ、折りたたみます。~メジャーを巻き付けます。(強く巻くと折りグセの原因となります)~最後まで巻き付け、シリコンバンドで固定します。
    用途ノギスを採用。 魚の全長をカンタン・正確・スピディーに測定。 SNS投稿撮影に最適。 夜間でも視認性の高いレッドラインと大型目盛のメジャー。寸法(mm)仕舞:90×80×30質量(g)80計測範囲650mm
  • X-BRAID SUPER JIGMAN X8 X-BRAID

    X-BRAID SUPER JIGMAN X8

    X-BRAID
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フルスペックスペシャル8ブレイド 多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳がある。SUPER STRONG PE!for jigger! フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・ 感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR
  • レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    レール用プラロッドホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
    材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
  • ドラゴンスクリュー 3.2 MajorCraft

    ドラゴンスクリュー 3.2

    MajorCraft
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    〈ハードロックフィッシュ専用〉。ハタ類に絶対効果の強力波動を生み出すテール形状と、魅惑の多段アクションで強烈アプローチ!。スリムボディに接続された大きなカーリーテールが、時に魅惑的に、時にピッチの細かい動きでターゲットの本能を刺激します。ボトム系リグで使用時は、着底後も、わずかな水流を捉え、誘い続けることで、独自のアプローチが可能です。ズル引きでは、シンカーが接触するボトムの凹凸に合わせて魅惑的な多段アクションが発生。周囲に強烈なアプローチをかけます。
    サイズ3.2インチ入数(個)5
  • エギゾースト 1G イカメタル MajorCraft

    エギゾースト 1G イカメタル

    MajorCraft
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    スッテやオモリグの操作性を追求した オールラウンドイカメタルモデル。上位機種の操作性とコスパを追求したエギゾースト1Gイカメタルモデル。イカのアタリを弾き難いしなやかさとアクションをキャストをしやすいシャープさを持ち合わせたブランク設計。操作性に優れたショートモデルと、ラフな扱いでも水中のスッテの動きを安定させる6ft8inモデルがラインアップ。さらに乗合船の胴の間でもオモリグを存分に楽しめる専用モデルもラインアップ。これからイカメタルを本格的に始めたい方や、専用モデルを追加したい方にオススメなエギゾースト1Gイカメタルモデルの登場です。
    継数(本)2
  • マルチグリップバー用ロッドホルダー フロント/リアセット 槌屋ヤック

    マルチグリップバー用ロッドホルダー フロント/リアセット

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    車内用バーに簡単取付&片手で安定ホールド。ロッドに適したフロント・リア独立設計。Φ26~Φ35mmまでの車内用バーに取付可能なロッドホルダー。車内用バーを挟むだけで簡単に装着できるクリップタイプ。ロッドを簡単ホールド。ティップ側、グリップ側に適したホールド感を実現。悪路にも強く、安定感のあるホールドが可能なテンションラバー構造採用。
    パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×200×65
  • デジタルスケール 50kg LE121 がまかつ Gamakatsu

    デジタルスケール 50kg LE121

    がまかつ Gamakatsu
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
    材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
  • キャップライト LEHL115 がまかつ Gamakatsu

    キャップライト LEHL115

    がまかつ Gamakatsu
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。
    質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
  • ハンディライト (UV LED) LETC366UV がまかつ Gamakatsu

    ハンディライト (UV LED) LETC366UV

    がまかつ Gamakatsu
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
    寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
  • イージースリム 布巻 70mm デュエル

    イージースリム 布巻 70mm

    デュエル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    待望のダウンサイズ登場!!イージースリム(TM)布巻に新サイズ70mm登場!イージー!! ラクラク!! イカキャッチ!!。イカのサイズが小さい時期や、数釣り・喰い渋った時の切り札として最適な70mm。ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1。フローティングエビ型スッテ
    質量(g)3
  • どでかランディングネット7035R(ラバーコート網) PROX(プロックス)

    どでかランディングネット7035R(ラバーコート網)

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    大型魚の取り込みに最適な特大ネット。軽量アルミボディの特大ランディングネット。24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。
    ネット:ブラック枠の色シルバー網目(mm)約20
  • セミハードロッドケースストレート OGK(大阪漁具)

    セミハードロッドケースストレート

    OGK(大阪漁具)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    セミハードタイプのロッドケース。65・100・130・145cmの4サイズから選べるストレートタイプのロッドケース。肩掛けベルト、把手、磯渡し把手を装備。(65cmは除く)。内部にロッドを固定する為の結束バンドを装着、セミハードタイプで大事なロッドを守ります。
    材質生地:ポリエステル インナー:PE
  • コマ印 スナップ付タル型サルカン 202 ニッケル 土肥富

    コマ印 スナップ付タル型サルカン 202 ニッケル

    土肥富(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(8個×1パック)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボートパワーホルダー専用ボートベース REGAR

    ボートパワーホルダー専用ボートベース

    REGAR
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ボートパワーホルダー専用のパーツ。
    材質ステンレス寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81
  • VS-7095N 明邦化学

    VS-7095N

    明邦化学
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    持ち運びのストレスを解消してくれる、ハンドルストッパー機能を搭載したNシリーズ最大容量のBOX。インナーケースにはもちろん「リフトアップシステム」を採用しているので、下段に収納しているタックルが瞬時に取り出せます。使用頻度の高い小物を中皿に入れておき、多目的ホルダーへ装着することで現場でのフィット感が一段階上がります。こまやかな配慮と大容量を併せ持つ、バランス感覚に優れたシステムBOXです。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)475×346×320グリーンツートン備考本体可変仕切板:2枚付属/滑り止めラバーグリップ付属/HG
  • SFC ルアー・SS 明邦化学

    SFC ルアー・SS

    明邦化学
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:103×73×23/内寸:95×55×19クリア備考可変仕切板4枚付
  • クワトロケースJ 明邦化学

    クワトロケースJ

    明邦化学
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ルアーゲームで使用する、スナップなどの接続金具や、仕掛けのパーツなどの収納に便利なジョイントシリーズ。4部屋に区切られており、各部屋個別に蓋の開閉が可能。必要なアイテムだけをスムーズに取り出すことが出来ます。部屋内を細かく仕切れば、スプリットリングやスナップなどのパーツ収納に最適。さらに、仕切りを外し、マルチに使うことで、大型オフセットフックまで対応する、小物収納に特化したクワトロ仕様です。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板8枚付属
  • ライトゲームケースJ 明邦化学

    ライトゲームケースJ

    明邦化学
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    状況に合わせてワームの種類やカラ―を持てるだけ持って行きたい。尚且つ、機動力を損なわずにランガンしたい。そんな相反するアングラーの欲求を可能にするのがこのケース。厚さわずか”18mm”に設計することでかさ張ることなく持ち運びが可能。さらに、2つのケースを簡易ドッキングでき、蓋にはワームスリップ加工を採用。ランガンシステムBOX上段にジャストフィットするサイズ設計。ライトゲームアングラーを手厚くサポートするケースです。スリットフォームケースJともジョイントが可能なので、あらゆるシチュエーションに対応します。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18クリア/ブラック備考可変仕切板15枚付/HG
  • EVA角バッカンフタ付き PT-4052 PRO:TRUST(プロトラスト)

    EVA角バッカンフタ付き PT-4052

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。
    用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプ
  • 万能フロートケース ナカジマ

    万能フロートケース

    ナカジマ
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    フタは夜光タイプで、暗闇での利便性UP! まわすとのびる、長さ自由自在!
    材質ポリプロピレン
  • MCラインカッター 第一精工

    MCラインカッター

    第一精工(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
    寸法(mm)50×11
  • ベーシックFC SUNLINE

    ベーシックFC

    SUNLINE
    1,298税込1,428
    1個(320m)
    当日出荷から8日以内出荷
    ・充実の基本性能を持つコストパフォーマンスに優れたフロロカーボンライン。・豊富な号柄展開でメインライン(道糸)、リーダー(ハリス)と様々な使い方が可能です。・全号柄・320mの大容量ボビン巻で、巻替えに便利な80m毎の残量表示シール付き。
    材質フロロカーボンクリアー
  • ノットアシスト2.0 第一精工

    ノットアシスト2.0

    第一精工
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ストラップ部分を押し込むとアームが開き、引くとロック。携帯時はコンパクトに収納できます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。ボディには高強度、サビない強化プラスチックを採用し、携帯時はアームを閉じてコンパクトに収納できます。 ピンと張ったPEラインにリーダーをS字状に巻き付けるだけで、編み込みポイントがコブ状にならず美しく簡単に編み込め、ハーフヒッチへの移行もスムーズに行えます。 波型ラインフックにラインを1~2周巻き、スイッチをSHUT側に押すことで簡単固定できます。 軟質ゴム採用で巻きグセも付きにくく、PE:0.3~6号、Leader:3lb~70lbまで対応できます。
    用途誰でもカンタン!確実!スピーディー!にPEラインの編み込みができます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。 携帯時にはアームを閉じてコンパクトに収納できます。仕様Leader:3~70lb材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)・GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)58×149×39サイズ(号)PE Line:0.3~6収納時寸法(mm)105x57x39
  • シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガー

    シーガー プレミアムマックス ショックリーダー

    シーガー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
    用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。ライン色クリア
  • イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛 がまかつ Gamakatsu

    イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛

    がまかつ Gamakatsu
    549税込604
    1袋
    6日以内出荷
    ライトに照らされた船上で見やすい黒糸を採用スナップも大き目を使用し、視力に不安がある方でも使いやすくなりました。 さらに黒糸はフグ・サワラ回避効果も期待できます。 扱いやすさを重視したべーシックな仕掛寸法により、取り回しも楽にこなすことが可能です。
    品番IK-063全長(m)1.5対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸4ハリス4
  • GMサークルカラビナ GoldenMean(ゴールデンミーン)

    GMサークルカラビナ

    GoldenMean(ゴールデンミーン)
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。 GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。 ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。 丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。 3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。 カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)50×50線径(Φmm)6耐荷重(kg)26.4質量(g/個)24
釣具